カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 電動工具(11)
  • 保管用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全標識(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • タンガロイ(491)
  • ホンダ(304)
  • ParkerTAIYO(173)
  • マキタ(148)
  • ナブテスコサービス(74)
  • オカムラ(岡村製作所)(70)
  • MAD MAX(マッドマックス)(63)
  • BAHCO(バーコ)(41)
  • SMC(34)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • ミルウォーキーツール(28)
  • RS PRO(27)
  • KHK(小原歯車工業)(22)
  • 千代田通商(21)
  • イトーキ(20)
  • ノーブランド(19)
  • SKC(環境測定)(19)
  • リンナイ(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ah-6」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3-18mm ボードアンカー(100個) エスコ

    3-18mm ボードアンカー(100個)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1袋(100個)
    当日出荷
    エスコ品番EA947AH-6
  • 5/8"  ダブルアングルスパナ エスコ

    5/8" ダブルアングルスパナ

    エスコ
    7,550税込8,305
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615AH-6商品構成単品
  • エンド型軸付ブラシ (スチール製) エスコ

    エンド型軸付ブラシ (スチール製)

    エスコ
    390税込429
    1本
    翌日出荷
    材質スチール軸径(Φmm)1/8” (3.2)高さ(mm)11.1最高使用回転数(min-1[r.p.m])37000線径(Φmm)0.13外径(mm)6.4
  • R 3/4”  ニップル(ステンレス製) エスコ

    R 3/4” ニップル(ステンレス製)

    エスコ
    629税込692
    1個
    当日出荷
    形状ニップルエスコ品番EA469AH-6A
  • 1/4"sqx 6mm ディープソケット エスコ

    1/4"sqx 6mm ディープソケット

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618AH-6
  • R 3/8" ミニボールバルブ(アングル型) エスコ

    R 3/8" ミニボールバルブ(アングル型)

    エスコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮取付ねじR3/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-58バルブ種類ボールバルブ
  • プライバー EA519Aシリーズ エスコ

    プライバー EA519Aシリーズ

    エスコ
    4,390税込4,829
    1本
    翌日出荷
  • R 1/8" ミニボールバルブ(アングル型) エスコ

    R 1/8" ミニボールバルブ(アングル型)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮取付ねじR1/8"使用流体冷温水・油・エアーバルブ種類ボールバルブ
  • 通路誘導標識 エスコ

    通路誘導標識

    エスコ
    550税込605
    1枚
    翌日出荷から4日以内出荷
    硬質塩化ビニール(ラミネート加工)製。片面印刷。非粘着。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
  • 390mm 洗車ブラシ 通水型/混毛 エスコ

    390mm 洗車ブラシ 通水型/混毛

    エスコ
    965税込1,062
    1本
    翌日出荷
    通水型 壁面洗浄に やわらかタッチで毛が柔らかく、それでいてコシもあり、対象物をキズ付けません。 キャップを外すとホース取付口があります。 ホース(内径15mm)を接続して使用できます。
    仕様●ブラシ(mm):130×95●毛丈(mm):55●全長(mm):390●毛質:ソフト●重量(g):約200●毛材質:アクリル・PP●柄材質:ポリエチレン危険物の類別非危険物
  • 200mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組) エスコ

    200mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組)

    エスコ
    60,700税込66,770
    1組
    翌日出荷
    用途2本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AH-250、EA500AH-350質量(kg)3.33アーム長さ(mm)200入数2本組
  • 50mm/1298g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄) エスコ

    50mm/1298g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄)

    エスコ
    21,900税込24,090
    1丁
    翌日出荷
    材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス全長(mm)385適合ヘッドEA570AC-50、EA570AE-50ヘッド径(Φmm)50全質量(g)1298
  • オイルフォルターレンチ エスコ

    オイルフォルターレンチ

    エスコ
    4,450税込4,895
    1個
    翌日出荷
    ステンレススチール製スイベルグリップにより、狭い場所でも簡単に回転できます。
    ハンドル長さ(mm)162
  • R 3/8"x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコ

    R 3/8"x 8 mm リングジョイント(エルボ)

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約28ねじ【取付ねじ】R3/8”寸法L1(mm)25使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油適合管外径(Φmm)8入数1個ねじサイズR(PT)3/8"銅管径(Φmm)8PF1/4ナット対辺(mm)17
  • R 3/8"x  6 mm リングジョイント(エルボ) エスコ

    R 3/8"x 6 mm リングジョイント(エルボ)

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約27ねじ【取付ねじ】R3/8”寸法L1(mm)25使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油適合管外径(Φmm)6入数1個ねじサイズR(PT)3/8"銅管径(Φmm)6PF1/4ナット対辺(mm)17
  • 通路誘導標識 エスコ

    通路誘導標識

    エスコ
    550税込605
    1枚
    翌日出荷
    硬質塩化ビニール(ラミネート加工)製。片面印刷。非粘着。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
    用途任意設置時・仮設建造物等に。寸法(mm)100×300×1表示内容非常口→
  • 90x250mm スマートフォンポーチ(クリームルーム用) エスコ

    90x250mm スマートフォンポーチ(クリームルーム用)

    エスコ
    2,070税込2,277
    1個
    翌日出荷
    適合機種汎用材質ポリエステル(導電糸入り)質量(g)23タイプポーチ適合サイズ90x250mm幅×長さ(mm)90×250
  • 80x220mm スマートフォンポーチ(クリームルーム用) エスコ

    80x220mm スマートフォンポーチ(クリームルーム用)

    エスコ
    2,070税込2,277
    1個
    翌日出荷
    適合機種汎用水色質量(g)17タイプポーチ適合サイズ80x220mm幅×長さ(mm)80×220
  • 1/4"DRx 75mm エクステンションバー(早回し・ZYKLOP) エスコ

    1/4"DRx 75mm エクステンションバー(早回し・ZYKLOP)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷
    仕様★クイックスピン:軸部が空転するため早回しが可能です。全長(mm)75差込角(inch)1/4"
  • 1/4"DRx 6 mm ソケット(ZYKLOP) エスコ

    1/4"DRx 6 mm ソケット(ZYKLOP)

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)23対辺(mm)6外径(Φmm)9.4差込角(inch)1/4
  • 凸凹ソケットアダプター EA617AHシリーズ エスコ

    凸凹ソケットアダプター EA617AHシリーズ

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    1/4"DRのラチェットハンドルに3/8"DRのソケットを装着するためのアダプターになります。
    仕様●商品名:781B/A●オス(凸):1/4"●メス(凹):3/8"●全長:27mm●材質:工具鋼
  • 凸凹ソケットアダプター EA617AHシリーズ エスコ

    凸凹ソケットアダプター EA617AHシリーズ

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    1/4"DRのラチェットハンドルに1/2"DRのソケットを装着するためのアダプターになります。
    仕様●商品名:781B/C●オス(凸):1/2"●メス(凹):3/8"●全長:36mm●材質:工具鋼
  • 1/4"DRx150mm エクステンションバー(早回し・ZYKLOP) エスコ

    1/4"DRx150mm エクステンションバー(早回し・ZYKLOP)

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    仕様★クイックスピン:軸部が空転するため早回しが可能です。全長(mm)150差込角(inch)1/4"
  • 65A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ

    65A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)

    エスコ
    4,100税込4,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AH-65S
  • 650x440mm ふた(EA506AH-33用) エスコ

    650x440mm ふた(EA506AH-33用)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    翌日出荷
    再生材50%使用。
    エスコ品番EA506AH-37材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)寸法(mm)648×438×23
  • 530x366mm ふた(EA506AH-31,32用) エスコ

    530x366mm ふた(EA506AH-31,32用)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    再生材50%使用。
    エスコ品番EA506AH-36材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)寸法(mm)530×365×25
  • 650x440x23mm ふた(EA506AH-13用) エスコ

    650x440x23mm ふた(EA506AH-13用)

    エスコ
    2,780税込3,058
    1個
    翌日出荷
    EA506AH-13用フタ。
    エスコ品番EA506AH-13F寸法(mm)650×440×23
  • 648x438x23mm ふた(EA506AH-19用) エスコ

    648x438x23mm ふた(EA506AH-19用)

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    EA506AH-19用フタ。
    エスコ品番EA506AH-19F寸法(mm)650×440×329
  • 530x366x25mm ふた(EA506AH-11,12用) エスコ

    530x366x25mm ふた(EA506AH-11,12用)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷
    EA506AH-11、-12用フタ。
    エスコ品番EA506AH-12F寸法(mm)530×366×25
  • 363x262x23mm ふた(EA506AH-21,-22用) エスコ

    363x262x23mm ふた(EA506AH-21,-22用)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    EA506AH-21、-22用ふた。
    エスコ品番EA506AH-26材質再生PP外寸(mm)362.5×261.5×23
  • 527x363x23mm ふた(EA506AH-23,-24用) エスコ

    527x363x23mm ふた(EA506AH-23,-24用)

    エスコ
    2,110税込2,321
    1個
    翌日出荷
    EA506AH-23、-24用ふた
    エスコ品番EA506AH-27材質再生PP外寸(mm)536.5×362.5×23
  • 530x365x25mm ふた(EA506AH-16,17,18用) エスコ

    530x365x25mm ふた(EA506AH-16,17,18用)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    翌日出荷
    EA506AH-16~-18用フタ。
    エスコ品番EA506AH-18F寸法(mm)530×366×25
  • プラスチックねじセット エスコ

    プラスチックねじセット

    エスコ
    13,600税込14,960
    1個
    当日出荷
    セット内容 EA945AG-3:M3ナット(100個) EA945AG-4:M4ナット(100個) EA945AG-5:M5ナット(100個) EA945AG-6:M6ナット(100個) EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個) EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個) EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個) EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)
    材質プラスチックエスコ品番EA945AH
  • [充電式]LED作業灯セット エスコ

    [充電式]LED作業灯セット

    エスコ
    61,700税込67,870
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACアダプタ。上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能。バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、-14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、-16(18V 4Ah)も使用可能。薄型軽量。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。未使用時はコンパクトに折り畳めます。取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。
    エコロジー商品省エネ
  • 20"ノーパンクタイヤ エスコ

    20"ノーパンクタイヤ

    エスコ
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    EA520AG-3A・-6・-7・-31、EA520AH-1用替ノーパンクタイヤです。
    材質リム:アルミ質量(kg)1.6サイズ(mm)Φ480タイヤ幅(mm)43
  • 充電式インパクトドライバーセット エスコ

    充電式インパクトドライバーセット

    エスコ
    78,100税込85,910
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
    仕様ESCOセット最大トルク(N・m)172打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約30締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
  • 充電式インパクトドライバーセット エスコ

    充電式インパクトドライバーセット

    エスコ
    83,200税込91,520
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
    仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
  • AC100V 自動パルス充電器 EA815YAシリーズ エスコ

    AC100V 自動パルス充電器 EA815YAシリーズ

    エスコ
    13,400税込14,740
    1台
    翌日出荷
    入力電圧(V)AC100
  • [充電式]背負式掃除機 エスコ

    [充電式]背負式掃除機

    エスコ
    107,500税込118,250
    1台
    翌日出荷
    サイズ220(W)×320(L)×510(H)消費電力(W)500電源DC36V本体質量(kg)2.8騒音値(dB)65連続使用時間(分)エコモード:最大50 パワーモード:最大22 (6.0 Ahバッテリー使用時)充電時間(分)68 (6.0 Ahバッテリー使用時)真空度(kPa)22.3パイプ内径(Φmm)35集じん量(L)5吸引風量(L/s)401充電当たりの作業量150m2 (6.0 Ahバッテリー使用時)
  • [14.4V/18V/36V用] 充電器 エスコ

    [14.4V/18V/36V用] 充電器

    エスコ
    24,900税込27,390
    1個
    翌日出荷
    EA810GR-5用充電器 急速充電モード:4.0Ahバッテリーは25分で80%まで充電可能 アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ
    仕様●電圧:14.4V/18V/36V●仕様:充電器●重量:900g●充電時間:1.5 Ah(80%/100%):10/25分2.0 Ah(80%/100%):15/30分3.0 Ah(80%/100%):20/35分4.0 Ah(80%/100%):25/35分5.0 Ah(80%/100%):35/45分6.0 Ah(80%/100%):35/55分6.3 Ah(80%/100%):41/55分ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) :約32/51分ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) :約68/79分ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) :約113/126分