カテゴリ
- 作業工具(13)
- 電動工具(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 安全用品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(198)
- ParkerTAIYO(130)
- タンガロイ(121)
- ホンダ(71)
- マキタ(69)
- 富士電機(66)
- SMC(64)
- ノーブランド(63)
- CKD(38)
- ミルウォーキーツール(38)
- BOSCH(ボッシュ)(36)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- PELTECH(ペルテック)(19)
- RS PRO(17)
- SUS(エスユーエス)(15)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- SIEMENS(14)
- ニッセイ(12)
- ブランドをもっと見る
「ah003」の検索結果
特価

DC10.8V/3.0Ah リチウムイオンバッテリー
エスコ¥9,960税込¥10,9561個翌日出荷必ず、本体の適合バッテリー品番をご確認ください。仕様●電圧:10.8V●充電時間:36分(80%)●リチウムイオン3.0Ahバッテリー容量(Ah)3![[EA304AH,-AN用]半田吸取器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44076279-190802-02.jpg)
[EA304AH,-AN用]半田吸取器
エスコ¥25,800税込¥28,3801個翌日出荷仕様1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能全長(mm)180(EA323HD-3のノズルをつけた場合)質量(g)65消費電力70W入力電源AC24V (EA304AHまたはEA304ANが必要です。)![[充電式]LED作業灯セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272985-251023-02.jpg)
[充電式]LED作業灯セット
エスコ¥61,700税込¥67,8701セット翌日出荷セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACアダプタ。上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能。バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、-14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、-16(18V 4Ah)も使用可能。薄型軽量。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。未使用時はコンパクトに折り畳めます。取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。エコロジー商品省エネ
プラスチックねじセット
エスコ¥13,600税込¥14,9601個当日出荷セット内容 EA945AG-3:M3ナット(100個) EA945AG-4:M4ナット(100個) EA945AG-5:M5ナット(100個) EA945AG-6:M6ナット(100個) EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個) EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個) EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個) EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)エスコ品番EA945AH材質プラスチック
20"ノーパンクタイヤ
エスコ¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷EA520AG-3A・-6・-7・-31、EA520AH-1用替ノーパンクタイヤです。材質リム:アルミ質量(kg)1.6サイズ(mm)Φ480タイヤ幅(mm)43
カッターナイフ替刃 (先鋭型)
エスコ¥760税込¥8361パック(10枚)翌日出荷10枚入り。旧EA589CR-1・旧EA589C-1・旧EA589C-3・旧EA589AD-1・旧AH用替刃。先鋭(浅刃仕様)。刃先が鋭く切れ味が抜群、段ボールや厚みのあるものの切断に最適です。刃は左右2隅使える為、1枚で2回使用可能。刃長(mm)53刃幅(mm)19ケース寸法(mm)64.3×25.8×14刃厚(mm)0.63質量(kg/本)3.4全質量(g)42
充電式インパクトドライバーセット
エスコ¥97,500税込¥107,2501セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC18V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー…リチウムイオン(18V/3.0Ah)※14.4Vバッテリー併用可。・充電器…AC100V。・充電時間…約40分。・回転数…強:0~2,800、中:0~1,450、弱:0~950、テクス:0~2,800rpm。・打撃数…強:0~3,100、中:0~2,500、弱:0~1,800、テクス:0~2,500回/分。・サイズ…127×60×232(H)mm。・重量…1.6kg。・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付。・防じん・耐水機能…IP56。・ブラシレスモーター。・付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付。・ブラシレスモーター。・足場解体などで速さを発揮、「即フル」モード、トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。・ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー。・影が出にくい2灯LEDを新搭載で2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。・電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。・優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)。・上蓋ポケット付き。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。仕様ESCOセット回転数(min-1[r.p.m])強:0~2800/中:0~1450/弱:0~950/テクス:0~2800打撃数(min-1[回/分])強:0~3100/中:0~2500/弱:0~1800/テクス:0~2500バッテリー容量(Ah)3.0バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約40
12.7mm ステープル(200本/箱 黒)
エスコ¥2,690税込¥2,9591個翌日出荷エスコ品番EA575AH-3色黒適応RG-6 Quad Shield NMケーブル線:10/2、12/3、CAT5e スピーカーワイヤー:16/4
3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー)
エスコ¥11,700税込¥12,8701台翌日出荷屋内用 音量はスイッチで10段階の切替式 不要な時はワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ付 拡声、スタンバイ、満充電、減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ ミーティング、プレゼン時の飛沫対策に仕様●サイズ:56(W)×88(H)×26.2(T)mm●重量:約134g●材質:ポリカーボネート●マイクコード長:950mm●通達距離:40m2(屋内)●定格出力:3W●バッテリー:3.7V(リチウムイオン0.98Ah)●連続使用時間:約8時間●使用温度範囲:-10~60℃●充電時間:3時間●防水性能:IP67(本体のみ)●信号音:無し
電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズ
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷蓄電池・充電器別売、小型軽量で高風速、トリガースイッチで無段階に風速調整、軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。高風速でピンポイントに狙えます。使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。吊り下げ用フック付、スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。LEDライト付、付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
650x440x329mm/75L 折畳コンテナ(窓開)
エスコ¥5,850税込¥6,4351個翌日出荷積み重ね可能。エスコ品番EA506AH-3材質PP寸法(mm)650×440×329スタッキング可フタの有無なし![250mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527305-210428-02.jpg)
250mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組)
エスコ¥27,900税込¥30,6901組翌日出荷用途2本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AH-90、EA500AH-120質量(kg)1.41アーム長さ(mm)250入数2本組
32mm/ 547g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄)
エスコ¥14,500税込¥15,9501丁翌日出荷材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス全長(mm)320適合ヘッドEA570AC-32、EA570AE-32ヘッド径(Φmm)32全質量(g)547
F.R.L.ユニット
エスコ¥8,980税込¥9,8781個(1組)翌日出荷容量(mL)オイル:125質量(g)440最高使用圧力(MPa)1方式排出方法:コック式使用温度(℃)5~60圧力調整範囲(MPa)0.049~0.97フィルター5μm面間寸法(mm)240
3/8" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製)
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88材質(ボール)CC材質(キャップ)C3771材質(ジスク)CC材質(ヒンジピン)C1100B材質(プラグ)C3604材質(ボンネット)C3771ねじサイズRc3/8"![[14.4V/18V/36V用] 充電器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76568897-220415-02.jpg)
[14.4V/18V/36V用] 充電器
エスコ¥24,900税込¥27,3901個翌日出荷EA810GR-5用充電器 急速充電モード:4.0Ahバッテリーは25分で80%まで充電可能 アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ仕様●電圧:14.4V/18V/36V●仕様:充電器●重量:900g●充電時間:1.5 Ah(80%/100%):10/25分2.0 Ah(80%/100%):15/30分3.0 Ah(80%/100%):20/35分4.0 Ah(80%/100%):25/35分5.0 Ah(80%/100%):35/45分6.0 Ah(80%/100%):35/55分6.3 Ah(80%/100%):41/55分ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) :約32/51分ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) :約68/79分ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) :約113/126分
マルチインパクトドライバー(充電式)
エスコ¥99,300税込¥109,2301台翌日出荷インパクト/ドライバードリル切替式 無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、21段クラッチ付仕様●バッテリー:18Vリチウムイオン電池3.0Ah●充電器:AC100V●充電時間:約35分●最大締付トルク:インパクトモード時:135N・mドリルHighモード時:10N・mドリルLowモード時:28N・m●回転数:インパクトモード時:0~2,300rpmドリルHighモード時:180~1,200rpmドリルLowモード時:60~380rpm●打撃数:インパクトモード時:0~3,500回/分●穴あけ能力:木工ドリルビット:~Φ35mm金工ドリルビット:~Φ13mm金工ホールソー:~Φ33mm●締付能力:木ねじ:Φ3.5~Φ9.5mmテクスねじ:Φ3.5~Φ6mm普通ボルト:M6~M14高力ボルト:M6~M12●サイズ:198×61×226(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
DC18.0V 電動ブロワ 充電式
エスコ¥26,100税込¥28,7101個翌日出荷ガーデンノズル搭載 立ったままラクに足元の落ち葉を吹き飛ばせます。 ガーデンノズルで立ったままでも使いやすい。 クラストップの大風量 思い通りの風量調整 スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。 オンロックボタン、連続作業がラクにできます。 吸い込み・吹き飛ばし ダストバッグは付属しておりません。仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RB18DC(BCL)●風量:0~3.5m3/min(ノズルなし)●風速:最大78m/s平均58m/s●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:強/約8分、中/約26分、弱/約53分●回転数:0~20,000rpm●サイズ:840×189×150(H)mm●重量:1.6kg(バッテリー込み)
DC18.0V のこぎり 充電式
エスコ¥30,600税込¥33,6601台翌日出荷カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用
マイクログラインダーセット(無段変速・充電式)
エスコ¥10,800税込¥11,8801台翌日出荷小型強力モーターを搭載 専用シャフトにコレットチャック構造が直接加工されており、Φ2.35mm軸の先端工具を確実にチャッキングします。 お持ちのUSB用充電器で手軽に充電が可能です。 充電中は赤、充電完了後は緑色に点灯します。用途ガラス彫刻・一般彫刻・彫金・模型工作・穴あけ・研磨仕様●バッテリー:3.7V(リチウムイオン2.6Ah)●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:9,000~15,000rpm(スイッチ付 無断電子コントロール)●全長:190mm●重量:190g●定格使用時間:連続作業20分●充電時間:約3時間●付属品:スパナダイヤモンドビット×1ハイスビット×1軸付き砥石(GC)×1専用ビットケースUSBケーブル(Type-A、micro Type-B)
Φ230mm/DC18V 草刈機 充電式
エスコ¥44,200税込¥48,6201台翌日出荷仕様●刈刃サイズ:Φ230mm●全長:1800mm●重量:3.6kg●回転数:4300~5600rpm●連続運転時間:33~51分●充電時間:約32分●電源:DC18V(リチウムイオン5Ah)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、Φ230mmチップソー1枚、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護めがね、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛バンド、工具袋、電池カバー●回転数3段階切替●両手ハンドル仕様●誰でも楽に刈れる●重心バランスがよくなり、エンジン刈払機に近い操作感を実現
ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah
エスコ¥56,600~税込¥62,260~1個翌日出荷軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
送風機セット(充電式)
エスコ¥51,200税込¥56,3201セット翌々日出荷小型×軽量。「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在。風速:2段階(強モード190/弱モード160m/min)、回転数 強:2500回/分 弱:1700回/分(※電源18Vの場合)。付属品ACアダプタ、バッテリー、充電器樹脂ケース質量(kg)0.9 (本体のみ)電源(V)AC100、14.4ハネ径(cm)140外寸(mm)ケース/538×359×347 (H)内寸(mm)ケース/435×305×280 (H) (底面は、410×280)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×199×252
イヤホンマイク 2ピンプラグ
エスコ¥7,500税込¥8,2501個4日以内出荷業務仕様の耳掛け型イヤホンマイクです。背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。イヤホンは、左右どちらの耳にも装着できます。同時通話にも対応します。PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H 3段階切り替えがついています。仕様●型番:EME-29A●コード長:プラグからマイク部/約80cm、マイク部からイヤホン/約50cm●対応機種:EA790AH-1B、-2B、-3B●2ピンプラグ





![[EA304AH,-AN用]半田吸取器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44076279-190802-02.jpg)

![[充電式]LED作業灯セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272985-251023-02.jpg)











![10mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615814-180824-02.jpg)



![250mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527305-210428-02.jpg)
![[Hexagon]ドライバー 精密 ESD EA552AHシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05053040-241204-02.jpg)




![[14.4V/18V/36V用] 充電器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76568897-220415-02.jpg)