カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(31)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(7)
- TRUSCO(3)
- タンガロイ(2)
- TOA(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Dr.AIR(ドクターエアー)(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- エス・ピー・エアー(1)
- ケナメタル(1)
- コクゴ(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- 日東工業(1)
- ネグロス電工(1)
- ホンダ(1)
- マキタ(1)
- 大西測定工具(1)
- 修理(1)
- ブランドをもっと見る
「ah1200」の検索結果

DC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式
エスコ¥39,000税込¥42,9001個翌日出荷フレキシブルバッテリーパックシステム同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。仕様●型番:GDS10.8V-EC●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:115N・m●締付能力:普通ボルト/M4~M12 高力ボルト/M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)●回転数:0~1200rpm●打撃数:0~2700回/分●サイズ:137×54×179(H)mm●重量:0.9kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、カラークリップ(4色)、樹脂ケース●バッテリーを守るECP機能搭載●高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用●2段階パワーコントロール●3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)●3つのLEDで電池残量を表示●ソケット別売●クラス最強トルク115Nmと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応