カテゴリ

  • 電動工具(9)
  • 作業工具(5)
  • 研磨材(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 富士電機(28)
  • SMC(194)
  • ParkerTAIYO(117)
  • YAMAHA(ヤマハ)(93)
  • タンガロイ(48)
  • KHK(小原歯車工業)(38)
  • CKD(12)
  • ニッセイ(12)
  • BAHCO(バーコ)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • NSK(日本精工)(10)
  • 京セラ(10)
  • タカチ電機工業(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • 東日製作所(8)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8)
  • マキタ(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ah25」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラー鉄線 エスコカラー鉄線エスコ
1,540税込1,694
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
材質なまし鉄線+ビニール被覆
ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah エスコドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ahエスコ
56,600税込62,260
1個
翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン 充電式 エスコ160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン 充電式エスコ
25,100税込27,610
1台
翌日出荷
重量(kg):1.2 ※ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバーは含まない。電池パックは含む。
仕様●電源:DC18V(リチウムイオン1.5Ah)●刈込幅(mm):160●全長(mm):358●ストローク数:1250回/分●刈込み高さ:15・20・25mm●充電時間:69分●一充電当たりの作業量:(目安)約60分●付属品:ブレードセット、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバー、充電器、電池パック●両刃駆動方式●リチウムイオン電池搭載●キワをキレイに刈れる●キワ刈りガイドで壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付バッテリー容量(Ah)1.5アズワン品番65-9306-94
DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式 エスコDC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式エスコ
59,300税込65,230
1個
翌日出荷
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付アズワン品番65-5670-18
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷
AC100V 自動充電器 エスコAC100V 自動充電器エスコ
22,400税込24,640
1台
翌日出荷
開放/密閉型/AGMバッテリー/ディープサイクルバッテリー/アイドリングストップ車バッテリー対応 セルスタート機能搭載
仕様●入力電圧:AC100V●出力電圧:【12V】標準 DC14.4V AGM 14.8V ディープサイクル 15.3V アイドリングストップ用 15.7V【24V】標準 28.8V AGM 29.6V ディープサイクル 30.6V アイドリングストップ車用 31.4V●出力電流:25A●消費電力:450W●本体サイズ:281×190×161(H)mm●重量:2.7kg●電源コード:1.8m●充電ケーブル:1.8m●適用バッテリー容量:20~250Ah(5時間率容量)アズワン品番65-2228-63
18.0V ディスクグラインダー本体(充電式) エスコ18.0V ディスクグラインダー本体(充電式)エスコ
23,400税込25,740
1個
翌日出荷
本体のみ。バッテリー・充電器・ケースは別売です。 スピンドルロック・電池残量表示付
用途研削、切断作業仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●回転数:9,000rpm●充電時間:実用充電:約19分満充電:約25分●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●重量:2.0kg●サイズ:303×60(H)mm●適応充電器:EA813H-18A●適応バッテリー:EA813HF-17A●付属品:レジノイド砥石×1(#36)、専用スパナ●替カーボンブラシ:EA813HH-21、EA813HH-9アズワン品番65-2221-66
インパクトドライバー (スティック型/充電式) エスコインパクトドライバー (スティック型/充電式)エスコ
45,500税込50,050
1台
翌日出荷
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付き。2つのライトで暗所・狭所作業もサポートできるスティック型インパクトドライバーです。電池の使い過ぎや高温を防止。スイッチの長寿命化を追及。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、打撃数:0~2800回/分、締付能力【ネジ締め】コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm):約180本 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm):約95本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約350本【ボルト締め】ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト):約460本 ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト):約470本、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5mm・13mm)、振動3軸合成値:6.2m/s2。
仕様樹脂ケースセット付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)235×44×H146 (折り曲げ時)質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])0~2300最大トルク(N・m)25充電時間(分)フル/55、実用/45
DC18.0V リチウムイオンバッテリー BT機能付 EA813HFシリーズ エスコDC18.0V リチウムイオンバッテリー BT機能付 EA813HFシリーズエスコ
28,400税込31,240
1個
翌日出荷
冷却対応、スライド式、残量表示付
[14.4V/18V/36V用] 充電器 エスコ[14.4V/18V/36V用] 充電器エスコ
24,900税込27,390
1個
翌日出荷
EA810GR-5用充電器 急速充電モード:4.0Ahバッテリーは25分で80%まで充電可能 アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ
仕様●電圧:14.4V/18V/36V●仕様:充電器●重量:900g●充電時間:1.5 Ah(80%/100%):10/25分2.0 Ah(80%/100%):15/30分3.0 Ah(80%/100%):20/35分4.0 Ah(80%/100%):25/35分5.0 Ah(80%/100%):35/45分6.0 Ah(80%/100%):35/55分6.3 Ah(80%/100%):41/55分ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) :約32/51分ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) :約68/79分ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) :約113/126分アズワン品番65-2226-85
530x365x25mm ふた(EA506AH-16,17,18用) エスコ530x365x25mm ふた(EA506AH-16,17,18用)エスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
EA506AH-16~-18用フタ。
エスコ品番EA506AH-18F寸法(mm)530×366×25
DC ドライバードリル EA813CKシリーズ エスコDC ドライバードリル EA813CKシリーズエスコ
102,700税込112,970
1個
翌日出荷
回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク22段階。LEDライト、電池残量表示付。高効率で経済的なブラシレスモーター採用。大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大。ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付。連続作業性能の大幅向上。サイドハンドル11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)。スマホでカスタマイズスマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整可能です。新ケース採用スタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS36DC(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)●最大トルク:低速/155N・m(1,582kgf・cm)高速/110N・m(1,122kgf・cm)●チャック能力:最大13mm●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:低速/0~550rpm高速/0~2,200rpm●穴あけ能力:鋼材/20mmアルミ/20mm木材/118mm●ねじ締め能力:小ねじ/M6木ねじ(下穴あり)/呼び径16mm×長さ100mm●サイズ:190×70×269(H)mm●重量:2.5kg●付属品:バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、ケース、電池カバー、樹脂ケース●機能:フィードバック制御、ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、二段変速、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、ライト付●モーター:直流ブラシレスモーター●一充電当たりの作業量:【木ねじ締め】低速呼び径12mm×長さ100mm、材料/米松(下穴径10mm):約160本【木工穴あけ】低速錐径76mm(座彫り)、材料/SPF(厚さ38mm):約30個高速錐径21mm、材料/ラワン(厚さ30mm):約700個●締付トルク:1/約1.5N・m(15kgf・cm)4/約2.4N・m(25kgf・cm)7/約3.4N・m(34kgf・cm)10/約4.3N・m(44kgf・cm)13/約5.2N・m(53kgf・cm)16/約6.1N・m(63kgf・cm)19/約7.1N・m(72kgf・cm)22/約8.0N・m(82kgf・cm)アズワン品番68-1853-24
ディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズ エスコディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズエスコ
50,300税込55,330
1台
翌日出荷
握りやすい細握りグリップ持ちやすく、操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減。無段変速機能ダイヤル式による無段階変速で、作業に応じた回転数に調節できる。
仕様●メーカー:京セラ●型番:DG181L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×117×136(H)mm●重量:2.1kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売アズワン品番65-3892-68
DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ エスコDC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズエスコ
115,800税込127,380
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ハンマードリル(充電式) エスコハンマードリル(充電式)エスコ
104,900税込115,390
1台
翌日出荷
インパクトレンチ(充電式) エスコインパクトレンチ(充電式)エスコ
103,000税込113,300
1台
翌日出荷
530x366x25mm ふた(EA506AH-11,12用) エスコ530x366x25mm ふた(EA506AH-11,12用)エスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
EA506AH-11、-12用フタ。
エスコ品番EA506AH-12F寸法(mm)530×366×25
ディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズ エスコディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズエスコ
53,100税込58,410
1台
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:京セラ●型番:DG183L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×141×142(H)mm●重量:2.3kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売アズワン品番65-3892-69
電動かんな(充電式) エスコ電動かんな(充電式)エスコ
34,700税込38,170
1台
翌日出荷
クラストップの切削深さ ブレーキ付トリガを離すと自動的にブレーキがかかります。 電池残量表示機能付 握りやすいソフトグリップ滑りにくく握りやすいソフトグリップで操作がらくらく。 刃物と部材の接触を防ぐスタンド付本体を持ち上げるとスタンドがリヤベースの下に出て、かんな刃が不用意に材料と接触し、傷をつけることを防ぎます。 ダストバッグ・エルボの取付けが可能(別売)ダストアダプタ(別売)の使用で、ダストバッグ・エルボ(いずれも別売)が取付けできます。さらに集じん機にも接続可能で、作業環境に合わせて使い分けることができます。(集じん機の接続には、ダストアダプタの他に集じんアダプタ(別売)、ジョイント(別売)が必要です。) ガイドの取付けが可能(別売)ガイド組(別売)をセットすることで簡単に相じゃくり(段差をつける)作業ができ、仕上がりにも差がつきます。
仕様●最大切削幅:82mm●最大切削深さ:2mm●回転数:16,000rpm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)36V(リチウムイオン2.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●本体サイズ:166×332×160(H)mm●重量:3.4kg●付属品:ボックススパナセットゲージ替刃式かんな刃(予備用2枚)電池カバーアズワン品番65-2234-75
AC100-200V/30-450Ah 自動充電器 エスコAC100-200V/30-450Ah 自動充電器エスコ
87,100税込95,810
1台
翌日出荷
つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)開放型/密閉型
仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5mアズワン品番65-9286-71
100-120mm オイルフィルターレンチ エスコ100-120mm オイルフィルターレンチエスコ
4,610税込5,071
1個
当日出荷
スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。
適合径(Φmm)100~120エスコ品番EA604AH-25材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130
25A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ25A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)エスコ
890税込979
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AH-25S
35mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製) エスコ35mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製)エスコ
16,300税込17,930
1丁
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)250質量(g)435アズワン品番64-7865-61開口幅(mm)最大35
洗濯機クリーナー (スプレー付き) エスコ洗濯機クリーナー (スプレー付き)エスコ
8,550税込9,405
1ケース
翌日出荷
洗浄力の高い濃密泡で、洗濯機に潜むカビ・菌・汚れを強力洗浄。ドラムの裏側はじめ、菌や汚れが付着しやすい部分にも濃密泡が行き渡り根こそぎ洗浄が可能。専用スプレーボトル付き。
成分次亜塩素酸ナトリウム・水酸化ナトリウム・水酸化カリム・陰イオン活性剤・非イオン活性剤液性アルカリ性内容量(kg)4.5
360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識エスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。 電気が消えても長時間光ります。
文字内容非常口取付方式ステッカー材質PETステッカー仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-012号)C-200級、剥離紙付エスコ品番EA983AH-25寸法(mm)120×360関連資料その他資料(0.73MB) その他資料(0.38MB) その他資料(0.29MB)
300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒) エスコ300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒)エスコ
17,400税込19,140
1個
翌日出荷
長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
R 2・1/2" ニップル(ステンレス製) エスコR 2・1/2" ニップル(ステンレス製)エスコ
4,740税込5,214
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)73対辺(mm)80アズワン品番64-7854-45ねじ径R2・1/2”
[Hexagon]ドライバー 精密 ESD EA552AHシリーズ エスコ[Hexagon]ドライバー 精密 ESD EA552AHシリーズエスコ
1,440税込1,584
1本
翌日出荷
ESDハンドルの Hex keyドライバー、回転グリップキャップで素早く回せます。
300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒) エスコ300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒)エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
長さ(m)10m仕様3心(白・黒・赤)定格容量7A300V(0.75mm2×3心)