カテゴリ
- 作業工具(13)
- 電動工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ホンダ(142)
- Altrider (アルトライダー)(60)
- 三菱ふそう(35)
- SMC(34)
- プロトブレンボ(24)
- オリエンタルモーター(21)
- TKG(21)
- AMPHENOL(21)
- BAHCO(バーコ)(20)
- デュオ(13)
- STAHLWILLE(スタビレー)(10)
- MAZDA(マツダ)(9)
- 三菱マテリアル(7)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- サンクリエイト(7)
- EVANS(6)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- NASTA(ナスタ)(4)
- ブランドをもっと見る
「ahe」の検索結果

26mm/0-73mm ジュニアヘッド
エスコ¥5,320税込¥5,8521個翌日出荷エスコ品番EA525ML-2材質(本体)耐熱補強ファイバー種類その他バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)26口深(mm)51
シャコ万力 EA526SGシリーズ
エスコ¥1,100~税込¥1,210~1個翌日出荷バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。![[充電式]LED作業灯セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272985-251023-02.jpg)
[充電式]LED作業灯セット
エスコ¥61,700税込¥67,8701セット翌日出荷セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACアダプタ。上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能。バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、-14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、-16(18V 4Ah)も使用可能。薄型軽量。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。未使用時はコンパクトに折り畳めます。取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。エコロジー商品省エネ![[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68132708-240813-02.jpg)
[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ
エスコ¥855税込¥9411セット翌日出荷ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません![[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66849118-240626-02.jpg)
[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ
エスコ¥810税込¥8911セット翌日出荷ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:2.5mm●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付![[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66348846-240624-02.jpg)
[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ
エスコ¥855税込¥9411セット翌日出荷ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:T7●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付![[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65657770-240528-02.jpg)
[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ
エスコ¥855税込¥9411セット翌日出荷。ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:T27●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付![[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66660940-240624-02.jpg)
[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ
エスコ¥810税込¥8911セット翌日出荷ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:5.0mm●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付![[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68973828-240919-02.jpg)
[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ
エスコ¥855税込¥9411セット翌日出荷ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません![[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66470156-240624-02.jpg)
[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ
エスコ¥805税込¥8861セット翌日出荷ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:1.5mm●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付![[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69480515-240924-02.jpg)
[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ
エスコ¥855税込¥9411セット翌日出荷ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません![[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68973794-240919-02.jpg)
[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ
エスコ¥810税込¥8911セット翌日出荷ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません![[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66330549-240624-02.jpg)
[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ
エスコ¥810税込¥8911セット翌日出荷ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:4.0mm●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付
充電式インパクトドライバーセット
エスコ¥97,500税込¥107,2501セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC18V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー…リチウムイオン(18V/3.0Ah)※14.4Vバッテリー併用可。・充電器…AC100V。・充電時間…約40分。・回転数…強:0~2,800、中:0~1,450、弱:0~950、テクス:0~2,800rpm。・打撃数…強:0~3,100、中:0~2,500、弱:0~1,800、テクス:0~2,500回/分。・サイズ…127×60×232(H)mm。・重量…1.6kg。・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付。・防じん・耐水機能…IP56。・ブラシレスモーター。・付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付。・ブラシレスモーター。・足場解体などで速さを発揮、「即フル」モード、トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。・ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー。・影が出にくい2灯LEDを新搭載で2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。・電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。・優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)。・上蓋ポケット付き。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。仕様ESCOセット回転数(min-1[r.p.m])強:0~2800/中:0~1450/弱:0~950/テクス:0~2800打撃数(min-1[回/分])強:0~3100/中:0~2500/弱:0~1800/テクス:0~2500バッテリー容量(Ah)3.0バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約40
ドライバードリル (スティック型/充電式)
エスコ¥54,000税込¥59,4001台4日以内出荷オートストップ機能クラッチで締め過ぎる前にピタッと停止するスティック型ドリルドライバーです。オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。6.35mm六角軸。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約2950本 《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm):約2450本 《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約380本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm):約100穴 《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm):約190穴、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)、クラッチ作動トルク:21段切替(約0.3~4.0N/mまで約0.19N/mきざみ)。付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)243×46×H147質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])低速/300、高速/900最大トルク(N・m)低速/6、高速/2充電時間(分)フル/55、実用/45







![[充電式]LED作業灯セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272985-251023-02.jpg)
![[Hexagon]ドライバー 精密 ESD EA552AHシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05053040-241204-02.jpg)
![[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68132708-240813-02.jpg)
![[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66849118-240626-02.jpg)
![[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66348846-240624-02.jpg)
![[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65657770-240528-02.jpg)
![[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66660940-240624-02.jpg)
![[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68973828-240919-02.jpg)
![[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66470156-240624-02.jpg)
![[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69480515-240924-02.jpg)
![[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68973794-240919-02.jpg)
![[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66330549-240624-02.jpg)