カテゴリ
- 保管用品(6)
- 作業工具(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 電気材料(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- KALBAS(11)
- ホンダ(8)
- ケーエム精密(4)
- ナブテスコサービス(4)
- 日研工作所(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- 三菱ふそう(2)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(2)
- エバーロイ(2)
- あかしや(2)
- グリーンクロス(2)
- 三洋スーパースタンド(2)
- 浅野金属工業(1)
- SMC(1)
- 呉竹(1)
- KANON(中村製作所)(1)
- ノーブランド(1)
- 富士電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ak31」の検索結果

接続金具 C型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ
エスコ¥319税込¥3511個当日出荷から翌日出荷チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。材質鋼板穴数2
荷物固定ストッパー(車内用)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個翌日出荷トランク内での収納袋などの転倒・散乱を防ぎ、安心して運転ができます。トランクの荷物整理の仕切りとして便利に使えます。底にある面ファスナーで荷物に合わせて固定が簡単にできます。南国の花プルメリア(Plumeria)をあしらったおしゃれなデザイン。材質【本体】PP樹脂、【面ファスナー】ナイロン寸法(mm)340×130×180質量(g)250
660x360x 900mm メタルラック
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷エスコ品番EA976AK-31質量(kg)11高さ(mm)900奥行(mm)360間口(mm)660耐荷重(kg/段)250耐荷重(kg)500(棚板1枚あたり:250)材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25棚段数(段)3
電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/スナップ
エスコ¥9,210税込¥10,1311袋翌日出荷RoHS対応品 クリーンルームなどシールド時の静電気対策に最適 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 チューブの開閉は素手でも簡単、専用工具は不要です。 屈曲性が非常に優れており、狭くてスペースのとれない箇所にも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
125mm 洗浄ブラシ
エスコ¥940税込¥1,0341個当日出荷ひどい汚れに。親指がすべらないゴム付仕様●全長:125mm●毛丈:30mm●毛質:ハード●ブラシサイズ:60(W)×125(D)mm●材質:毛・ハンドル/ポリプロピレン、グリップ部/TPE●重量:157g●ハンドル幅:約3.2mm
絶縁ドライバーセット(+/差替式)
エスコ¥5,590税込¥6,1491セット翌々日出荷セット点数:4点。セット内容:・ラチェットドライバー、・絶縁ビット×3本。【ラチェットドライバー】対応サイズ:六角対辺6.35mm、全長65mm以上(※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。)最大トルク:25N・m、ギア数:72(送り角5°)、ハンドル長:95mm、左右切替式。【[+]絶縁ビット】サイズ:#1・#2・#3、全長:150mm、1000V絶縁。【ラチェットドライバー特徴】軽い早回しができるラチェット機構は本締めも可能。指先で回しやすい早回しハンドル。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)。ビットのガタツキが少ない深い差し込み。【[+]絶縁ビット特徴】マグネット付き。狭い箇所に便利なスリム先端。電動ドライバー7.2V以下推奨。軸カバーで先端サイズがわかります。電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ。
145x54mm メタルラック用 フック
エスコ¥445税込¥4901個翌日出荷ベルトやカギ等を掛けるのに便利です。 EA976AJ-71、-72の間仕切りにも適合します。エスコ品番EA976AJ-57材質スチール(クロムメッキ)質量(g)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×54×95適合ラックEA954HE-59A、EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31/-34
347x165mm メタルラック用 ディバイダー
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌日出荷奥行き360mmのメタルラック用です。エスコ品番EA976AJ-60寸法(mm)347×50×165質量(g)387適合ラックEA976AK-31/-34
295x54mm メタルラック用 フック
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷ベルトやカギ等を掛けるのに便利です。 EA976AJ-71、-72の間仕切りにも適合します。エスコ品番EA976AJ-58材質スチール(クロムメッキ)質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×54×95適合ラックEA954HE-59A、EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31/-34
163mm メタルラック用 フック
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷エスコ品番EA976AJ-56材質スチール(クロムメッキ)質量(g)110耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×32×40フック全長(mm)150適合ラックEA954HE-59A、EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31/-34