カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ナブテスコサービス(28)
  • 三菱ふそう(10)
  • リスパック(4)
  • SIEMENS(4)
  • 浅野金属工業(3)
  • 富士電機(3)
  • アルミス(3)
  • ホンダ(2)
  • MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(2)
  • ケーエム精密(2)
  • あかしや(2)
  • グリーンクロス(2)
  • INAZUMA(イナズマ)(2)
  • 三洋スーパースタンド(2)
  • 大阪魂(2)
  • アズワン(1)
  • サンドビック(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ak42」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.4-6.8m/3段 ファイバーグラスハンドル エスコ2.4-6.8m/3段 ファイバーグラスハンドルエスコ
14,200税込15,620
1本
当日出荷
ブラシ等を使っての高所作業に最適です
仕様ブラシはEA928BM-1~4、-26、-27、-41、-42、AK-33、-35をお選び下さい。材質ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム全長(mm)2400~6800質量(g)約1650段数3段ハンドル径(Φmm)32パイプ径(Φmm)2段目:25、3段目:22ねじ径(inch)(先端)3/4”Acmeアズワン品番64-2280-30
遮光型広口ポリ容器 EA508AKシリーズ エスコ遮光型広口ポリ容器 EA508AKシリーズエスコ
175税込193
1個
当日出荷から翌日出荷
遮光性に優れています。
600x400x220mm/41.9L 折畳コンテナ エスコ600x400x220mm/41.9L 折畳コンテナエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
フタの有無なしエスコ品番EA506AK-42材質PP寸法(mm)600×400×220スタッキング
接続金具 I型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ エスコ接続金具 I型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズエスコ
465税込512
1個
翌日出荷
チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
材質鋼板穴数2
32mm チゼルスクレーパー(曲) エスコ32mm チゼルスクレーパー(曲)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
エスコ品番EA579AK-42
IH調理器 エスコIH調理器エスコ
14,900税込16,390
1台
翌日出荷
卓上で料理の保温から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。操作部の反対側にいる人も使える両側スイッチ付きです。ON・OFFと火力調節スイッチが両側についているので、どちらからでも操作できます。調理モードや設定温度・加熱時間が分かりやすい液晶パネル。1,000Wセーブ機能搭載で最大火力を調節できます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。高火力1,400Wでお料理の幅が広がります。加熱モードは7段階、揚げ物モードなら6段階まで火力が調節できます。炒める、焼く、煮る、揚げる、蒸すなど、幅広い調理に対応。表面はガラストップなので、吹きこぼれがあってもサッとふき取るだけの簡単お手入れ。万が一手足をひっかけてしまってもコードだけ外れるマグネットコードだから安心。カセットコンロに比べて発熱率が良く、低コスト。ガスボンベを買う必要もありません。
材質本体:ポリプロピレン、トッププレート:結晶ガラス形状【使えるなべ】底の平らなもの 揚げ物調理:反りが1mm以下のもの 加熱調理:反りが3mm以下のもの質量(kg)2.5ブラック消費電力(W)1400電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×45寸法(cm)【使えるなべ】加熱調理:直径12~24 揚物調理:直径18~22タイマー1~9時間59分火力調節加熱調理:保温(80℃)+6段階 (1,400W・1,000W・700W・500W・200W・80W相当) 揚げ物調理:6段階 (200℃・190℃・180℃・170℃・160℃・150℃)安全機能なべ検知機能/小物検知機能 内部回路過熱防止機能 トッププレート過熱防止機能 揚げ物鍋そり検知機能 切り忘れ防止機能寸法(Φcm)【なべ使用可能】加熱調理:12~24 揚げ物調理:18~22
0.9x140mm/220  精密用ピンセット(ステンレス製) エスコ0.9x140mm/220 精密用ピンセット(ステンレス製)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AK-42