カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 作業工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(216)
  • ParkerTAIYO(158)
  • ノーブランド(133)
  • IDEC(和泉電気)(38)
  • オカムラ(岡村製作所)(32)
  • 京セラ(25)
  • イマオコーポレーション(21)
  • スバル(18)
  • オリバー(13)
  • NS(日進工具)(12)
  • SUS(エスユーエス)(12)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • βTITANIUM(12)
  • OSG(オーエスジー)(11)
  • RIDEA(11)
  • 日東工器(10)
  • 水本機械製作所(10)
  • ナブテスコサービス(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al-006」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R 3/4”  プラグ(ステンレス製) エスコ

    R 3/4” プラグ(ステンレス製)

    エスコ
    449税込494特価
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469AL-6A形状プラグ
  • 300mm はさみ・裁ち エスコ

    300mm はさみ・裁ち

    エスコ
    13,900税込15,290
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)300刃長(mm)130材質(柄部)亜鉛合金材質(刃)ステンレス刃物鋼(ビーズブラスト加工)
  • G 3/4" ミキシングバルブ 高温水用 エスコ

    G 3/4" ミキシングバルブ 高温水用

    エスコ
    38,000税込41,800
    1個
    当日出荷
    ミキシング設定温度範囲:30~60℃給湯温度110℃まで利用出来ます。蒸気の利用はできません。簡単設置:配管システムへ接続するだけ。バルブ内蔵サーモエレメントでミキシングを行う為、電気配線等の作業は不要です。3~5分の作業時間で設置完了。コンパクト設計:非常にコンパクト設計です。小スペース設置場所へもラクラク取付。やけど防止:冷水、温水の流れが停止した際、安全の為、冷温水入口が自動的に遮断され、運転が停止されます。高温水利用可能。温水、冷水を簡単設定。温度設定目盛付きミキシング設定ノブ部分へ設定温度範囲30~60℃の目盛がついております。ミキシング温度設定後は、透明保護キャップを取り付けて頂き完了します。耐久性に優れた材料を使用しております。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
    仕様●ねじサイズ(G):3/4"●出荷時設定温度:40℃●設定温度範囲:30℃~60℃●流体温度:110℃●差圧:0.25MPa●最高使用圧力:1MPa●温水、冷水入口側圧力差:0.25Mpa以下●接続付属ねじ:付属なし●材質:本体/脱亜鉛合金、調整ノブ/高耐熱性樹脂、Oリング/EPDM、内部スプリング/SUS●冷温水用
  • 小径スパナ エスコ

    小径スパナ

    エスコ
    1,650税込1,815
    1本
    翌日出荷
  • 伸縮クリーナー エスコ

    伸縮クリーナー

    エスコ
    6,240税込6,864
    1箱(3本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA928AL-6
  • M 6x10mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M 6x10mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    375税込413
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×10
  • M12x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M12x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    970税込1,067
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×20
  • 110mm カッティングピンセット(ステンレス製) エスコ

    110mm カッティングピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    5,490税込6,039
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AL-6
  • 6x 80mm 四角ソケットT型レンチ エスコ

    6x 80mm 四角ソケットT型レンチ

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613AL-6
  • NPT  3/4”  ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    NPT 3/4” ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    4,440税込4,884
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AL-6材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • 6mm ステンレス製 オープンフック エスコ

    6mm ステンレス製 オープンフック

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304線径(Φmm)6使用荷重(kg)100
  • R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ

    R0.2mm交換用こて先(EA304AL用)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)350℃
  • 560- 820mm 伸縮クリーナー エスコ

    560- 820mm 伸縮クリーナー

    エスコ
    2,080税込2,288
    1組
    翌日出荷
    材質毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂全長(mm)560~820(伸縮)入数3本ブラシ寸法(mm)80×180
  • 編組保護チューブ エスコ

    編組保護チューブ

    エスコ
    2,740税込3,014
    1袋
    翌日出荷
  • M10x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M10x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    860税込946
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×50
  • M10x40mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M10x40mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    790税込869
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×40
  • M10x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M10x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    705税込776
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×30
  • M 6x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M 6x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    395税込435
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×30
  • M 6x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M 6x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    395税込435
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×20
  • M 6x12mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M 6x12mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    375税込413
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×12
  • M12x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M12x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×50
  • M12x40mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M12x40mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×40
  • M12x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M12x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×30
  • M 8x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M 8x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    705税込776
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.25表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM8×50
  • M 8x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M 8x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    570税込627
    1袋
    欠品中
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.25表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM8×20
  • M 6x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M 6x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    420税込462
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×50
  • M 6x15mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M 6x15mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    375税込413
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×15
  • M10x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M10x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    660税込726
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×20
  • M 8x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M 8x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    595税込655
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.25表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM8×30
  • 3/4"DR/ ラチェットハンドル EA618SFシリーズ エスコ

    3/4"DR/ ラチェットハンドル EA618SFシリーズ

    エスコ
    34,100税込37,510
    1本
    翌日出荷
    左右切替式
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BR6AL●ギア数:40歯●全長(mm):1000●差込角:3/4"●送り角度:9°●グリップ径:Φ31.8mm●サイズ(mm):B/70.6、T/35.5、L/1000、Φ/31.8●重量:5.4kg
  • [EA575AL用]ステープル(1000本) EA575ALシリーズ エスコ

    [EA575AL用]ステープル(1000本) EA575ALシリーズ

    エスコ
    425税込468
    1パック(1000本)
    翌日出荷
    適合本体:EA575AL、575AL-1