カテゴリ
- 作業工具(7)
- 清掃用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- SMC(94)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- アズワン(17)
- MAZDA(マツダ)(15)
- IDEC(和泉電気)(12)
- NS(日進工具)(12)
- 水本機械製作所(11)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- ニッサン(11)
- TOYOX(トヨックス)(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- スバル(9)
- シグマ光機(9)
- タンガロイ(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- オリバー(7)
- 三菱ふそう(7)
- TRUSCO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「al005」の検索結果
特価

交換ヘッド・バス用(EA928AL-5用)
エスコ¥1,390税込¥1,5291個翌日出荷EA928AL-5の取替用 ステンレス、プラスチック、ホーロー、木製、タイル等のバスタブに、キズを付けずに汚れを落とします。 不織布使用で汚れ落としが一段とアップしました。 クルッと自由に回転しますので、コーナーの汚れ取りにも便利です。 回転板周りも力がワイドに広がるデザインです。 短くして使用すると一段と力を加えて洗えます。エスコ品番EA928AL-15材質頭部:ナイロン不織布寸法(mm)145×115×35質量(g)106商品タイプスペア繰り返し・詰め替え対応
風呂用水切りネット(100枚)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷お使い頂ける目皿サイズは、円形で直径60~150mmです。エスコ品番EA922AL-5材質ポリエチレン寸法(mm)原寸:約170×20、伸長:約160×150使用場所浴室![[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272915-251023-02.jpg)
[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式]
エスコ¥5,860税込¥6,4461セット翌日出荷セット内容:22点セット、ラチェットハンドル 95mm、差込六角対辺 1/4”、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30。樹脂ケース付。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】:ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度。高性能の為本締めが可能。
ウレタンコーク
エスコ¥975税込¥1,0731本4日以内出荷塗装非汚染型。弾力性。高伸び率。耐寒性。塗装可。JSIA F☆☆☆☆。高伸び率で、部材の伸縮に対し追従性があります。用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。RCの打つ継ぎ目地、誘発目地材質ポリウレタン樹脂系色ライトグレー使用温度範囲(℃)-20~70内容量(mL)320危険物の類別非危険物硬化時間6時間(23℃)






![電子機器用ビニル電線[KV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50456805-170331-02.jpg)








![[38-88cm] 延長棒式バスクリーナー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662093-180827-02.jpg)


![[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272915-251023-02.jpg)



![[EA575AL用]ステープル(1000本) EA575ALシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62177020-240501-02.jpg)