カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 梱包用品(10)
  • 作業工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(653)
  • VISHAY(179)
  • スバル(132)
  • ParkerTAIYO(54)
  • 岩田製作所(53)
  • NAC(長堀工業)(44)
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • コガネイ(31)
  • ホンダ(22)
  • シグマ光機(20)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • ヨシタケ(16)
  • タンガロイ(11)
  • テンパール工業(11)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(11)
  • 日東工器(10)
  • SIEMENS(10)
  • 三菱電機(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al20」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
140x200mm アルミ袋(チャック付/50枚) エスコ140x200mm アルミ袋(チャック付/50枚)エスコ
3,250税込3,575
1袋(50枚)
当日出荷
入数(枚)50アズワン品番64-2284-52関連資料チラシ(0.95MB)ガゼット(mm)41
120x180mm アルミ袋(チャック付/50枚) エスコ120x180mm アルミ袋(チャック付/50枚)エスコ
2,560税込2,816
1袋(50枚)
当日出荷
チャック付きラミネートスタンドパックです。ガスバリア性、防湿性、遮光性があり健康食品、医薬品、日用雑貨品などにご使用いただけます。スタンドパックなので店頭ディスプレイ効果は抜群です。安全な4角完全R加工、チャックは何度使用しても「開けやすく・閉めやすい」。サイド6mmベタシール、船底形シール、4角Rカット、チャックベース加工。日本製。【使用例】・農産加工品 ふりかけ、ゴマ、乾燥しいたけ、ドライフルーツ、お茶等。・菓子類 飴、グミ、チョコレート等。・調味料 粉末調味料等。・薬・健康食品 医薬品、健康食品等。・ペットフード ペット用ドライフード。
入数(枚)50質量(g/枚)7.74寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+180×120+35関連資料チラシ(0.95MB)
100x160mm アルミ袋(チャック付/50枚) エスコ100x160mm アルミ袋(チャック付/50枚)エスコ
1,980税込2,178
1袋(50枚)
当日出荷
入数(枚)50アズワン品番64-2284-48関連資料チラシ(0.95MB)ガゼット(mm)30
ロングニップル エスコロングニップルエスコ(3件のレビュー)
2,140税込2,354
1本
当日出荷
材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
220x300mm アルミ袋(チャック付/50枚) エスコ220x300mm アルミ袋(チャック付/50枚)エスコ
7,370税込8,107
1袋(50枚)
翌日出荷
入数(枚)50アズワン品番64-2284-57関連資料チラシ(0.95MB)ガゼット(mm)64
180x260mm アルミ袋(チャック付/50枚) エスコ180x260mm アルミ袋(チャック付/50枚)エスコ
5,080税込5,588
1袋(50枚)
翌日出荷
入数(枚)50アズワン品番64-2284-55関連資料チラシ(0.95MB)ガゼット(mm)53
200x280mm アルミ袋(チャック付/50枚) エスコ200x280mm アルミ袋(チャック付/50枚)エスコ
6,160税込6,776
1袋(50枚)
翌日出荷
入数(枚)50アズワン品番64-2284-56関連資料チラシ(0.95MB)ガゼット(mm)58
M2 x  8mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 8mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-204材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x  6mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 6mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-203材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x  5mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 5mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(40個)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-202材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x  4mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 4mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-201材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x 12mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/38本) エスコM2 x 12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/38本)エスコ
395税込435
1パック(38本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-206長さ(mm)12ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x 16mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/33本) エスコM2 x 16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/33本)エスコ
395税込435
1パック(33本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-207材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M2頭部形状皿頭
80x100mm アルミ袋(チャック付/50枚) エスコ80x100mm アルミ袋(チャック付/50枚)エスコ
1,240税込1,364
1袋(50枚)
翌日出荷
入数(枚)50アズワン品番64-2284-59関連資料チラシ(0.95MB)ガゼット(mm)25
90x115mm アルミ袋(チャック付/50枚) エスコ90x115mm アルミ袋(チャック付/50枚)エスコ
1,420税込1,562
1袋(50枚)
翌日出荷
入数(枚)50アズワン品番64-2284-60関連資料チラシ(0.95MB) RoHS(0.36MB)ガゼット(mm)28
240x340mm アルミ袋(チャック付/50枚) エスコ240x340mm アルミ袋(チャック付/50枚)エスコ
9,290税込10,219
1袋(50枚)
翌日出荷
入数(枚)50アズワン品番64-2284-58関連資料チラシ(0.95MB)ガゼット(mm)70
160x230mm アルミ袋(チャック付/50枚) エスコ160x230mm アルミ袋(チャック付/50枚)エスコ
4,050税込4,455
1袋(50枚)
翌日出荷
入数(枚)50アズワン品番64-2284-54関連資料チラシ(0.95MB)ガゼット(mm)47
M2 x 10mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-205材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x 20mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/28本) エスコM2 x 20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/28本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(28本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-208材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状皿頭
寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー エスコ寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカーエスコ
460税込506
1セット
16日以内出荷から17日以内出荷
セット内容:接着剤カプセル×1、寸切ボルト(45°カット)×1、六角ナット×2、ワッシャー×1。回転・打撃式接着系あと施工アンカー。エポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。スチレンフリー樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています。 高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。 横向きや上向きの施工にも対応。
接着剤エポキシアクリレート樹脂
M3 x  6mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本) エスコM3 x 6mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-209長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状皿頭
200mm ラジオペンチ(チタン合金製) エスコ200mm ラジオペンチ(チタン合金製)エスコ
1丁
取扱停止中
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金質量(g)200呼び長さ(mm)200アズワン品番64-7866-48
11.4mm/200mm ケーブルカッター エスコ11.4mm/200mm ケーブルカッターエスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585AL-200
電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズ エスコ電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズエスコ
3,880税込4,268
1袋
8日以内出荷
マジックテープ式で簡単に着脱できます。巻き付けるだけで簡単に設置できます。線材の固定にも使用頂けます。
# 36/100mm オフセット砥石(セラミック) エスコ# 36/100mm オフセット砥石(セラミック)エスコ
895税込985
1枚
翌日出荷
材質セラミック粒度#36直径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])15300アズワン品番64-7924-71取付穴径(mm)15
[差替式]パワーグリップドライバーセット エスコ[差替式]パワーグリップドライバーセットエスコ
5,390税込5,929
1セット
翌日出荷
セット内容:22点セット、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30、ドライバーハンドル 118mm、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm。樹脂ケース付。
R  2 ”  プラグ(ステンレス製) エスコR 2 ” プラグ(ステンレス製)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469AL-20A形状プラグ
直径1.6mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ直径1.6mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)400℃こて先(Φmm)直径1.6mm
電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズ エスコ電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズエスコ
3,530税込3,883
1袋
翌日出荷
マジックテープ式で簡単に着脱できます。巻き付けるだけで簡単に設置できます。線材の固定にも使用頂けます。
仕様●呼径(Φ):40mm●全長:5m●材質:PVC(ポリエステルクロス入り)●カラー:黒●使用温度範囲:-5~60℃●RoHS対応品アズワン品番65-9315-53
200mm ニッパー(ステンレス製) エスコ200mm ニッパー(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
アズワン品番64-7866-25
NPT   2”   ボールバルブ(真鍮製) エスコNPT 2” ボールバルブ(真鍮製)エスコ
24,300税込26,730
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470AL-20材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
小径スパナ エスコ小径スパナエスコ
4,710税込5,181
1組
翌日出荷
差替式。
fcl20w特集