カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 作業工具(7)
  • 保管用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 研磨材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(584)
  • SMC(273)
  • ParkerTAIYO(158)
  • ニッサン(150)
  • ノーブランド(135)
  • スバル(49)
  • IDEC(和泉電気)(38)
  • イマオコーポレーション(25)
  • 京セラ(25)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • TRUSCO(16)
  • カーシーカシマ(15)
  • RIDEA(15)
  • コガネイ(14)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • オリバー(13)
  • アズワン(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al6」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングニップル(金型用) エスコ

    ロングニップル(金型用)

    エスコ
    810税込891
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    金型用。
    材質真鍮使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
  • 300mm はさみ・裁ち エスコ

    300mm はさみ・裁ち

    エスコ
    13,900税込15,290
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)300刃長(mm)130材質(柄部)亜鉛合金材質(刃)ステンレス刃物鋼(ビーズブラスト加工)
  • 伸縮クリーナー エスコ

    伸縮クリーナー

    エスコ
    6,240税込6,864
    1箱(3本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA928AL-6
  • 110mm カッティングピンセット(ステンレス製) エスコ

    110mm カッティングピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    5,490税込6,039
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AL-6
  • G 3/4" ミキシングバルブ 高温水用 エスコ

    G 3/4" ミキシングバルブ 高温水用

    エスコ
    38,000税込41,800
    1個
    当日出荷
    ミキシング設定温度範囲:30~60℃給湯温度110℃まで利用出来ます。蒸気の利用はできません。簡単設置:配管システムへ接続するだけ。バルブ内蔵サーモエレメントでミキシングを行う為、電気配線等の作業は不要です。3~5分の作業時間で設置完了。コンパクト設計:非常にコンパクト設計です。小スペース設置場所へもラクラク取付。やけど防止:冷水、温水の流れが停止した際、安全の為、冷温水入口が自動的に遮断され、運転が停止されます。高温水利用可能。温水、冷水を簡単設定。温度設定目盛付きミキシング設定ノブ部分へ設定温度範囲30~60℃の目盛がついております。ミキシング温度設定後は、透明保護キャップを取り付けて頂き完了します。耐久性に優れた材料を使用しております。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
    仕様●ねじサイズ(G):3/4"●出荷時設定温度:40℃●設定温度範囲:30℃~60℃●流体温度:110℃●差圧:0.25MPa●最高使用圧力:1MPa●温水、冷水入口側圧力差:0.25Mpa以下●接続付属ねじ:付属なし●材質:本体/脱亜鉛合金、調整ノブ/高耐熱性樹脂、Oリング/EPDM、内部スプリング/SUS●冷温水用
  • NPT  3/4”  ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    NPT 3/4” ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    4,440税込4,884
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AL-6材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • 6x 80mm 四角ソケットT型レンチ エスコ

    6x 80mm 四角ソケットT型レンチ

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613AL-6
  • 6mm ステンレス製 オープンフック エスコ

    6mm ステンレス製 オープンフック

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304線径(Φmm)6使用荷重(kg)100
  • R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ

    R0.2mm交換用こて先(EA304AL用)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)350℃
  • 小径スパナ エスコ

    小径スパナ

    エスコ
    1,650税込1,815
    1本
    翌日出荷
  • 560- 820mm 伸縮クリーナー エスコ

    560- 820mm 伸縮クリーナー

    エスコ
    2,080税込2,288
    1組
    翌日出荷
    材質毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂全長(mm)560~820(伸縮)入数3本ブラシ寸法(mm)80×180
  • コンテナ(35L) エスコ

    コンテナ(35L)

    エスコ
    4,730税込5,203
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。180°回転によりスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、異色・異形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。ネスティング効率を追及したタイプであり、容積を約30~40%まで減少させることが可能です。
  • 編組保護チューブ エスコ

    編組保護チューブ

    エスコ
    1,550税込1,705
    1袋
    翌日出荷
  • コンテナ(50L) エスコ

    コンテナ(50L)

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。180°回転により同色でスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。持手孔有。
  • コンテナ(23L) エスコ

    コンテナ(23L)

    エスコ
    3,650税込4,015
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。180°回転により同色でスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。両短辺ラベル剥離用リブ有。底面2分割タイプ。
  • ステンレス化粧ネジ足 エスコ

    ステンレス化粧ネジ足

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    種類化粧ネジ足
  • 6.4mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ

    6.4mm クロスドリル(磁器タイル用)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1本
    翌日出荷
    材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)19.5刃先径(Φmm)6.4六角軸対辺(mm)6.35
  • # 40/125mm フラップディスク(セラミック/X-LOCK エスコ

    # 40/125mm フラップディスク(セラミック/X-LOCK

    エスコ
    1,880税込2,068
    1枚
    翌日出荷
    材質セラミック最大回転数(min-1[r.p.m])12200
  • コンテナ(20L) エスコ

    コンテナ(20L)

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。180°回転により同色でスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。
  • # 60/125mm フラップディスク(セラミック/X-LOCK エスコ

    # 60/125mm フラップディスク(セラミック/X-LOCK

    エスコ
    1,880税込2,068
    1枚
    翌日出荷
    材質セラミック粒度#60外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200取付穴径(mm)22.23
  • 600mm アルミパイプレンチ エスコ

    600mm アルミパイプレンチ

    エスコ
    34,200税込37,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA546AL-600
  • オーブントースター エスコ

    オーブントースター

    エスコ
    22,900税込25,190
    1台
    翌日出荷
    40℃の低温から、250℃の高火力まで9段階の温度から設定できます。※250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に温度が切り替わります。(上下ヒーター設定時(ファン設定なし):230℃、(ファン設定あり):210℃)低温調理もしっかり循環、5時間タイマーでじっくり調理。※設定温度40℃~80℃。しっかり熱を循環させ、最大5時間のタイマーでじっくりと調理したおいしい低温調理をご家庭で手軽に楽しめます。循環ファン+遠赤外線ヒーターで熱風対流調理ファンから送られた熱風が、食材を包み込むようにしっかり焼き上げ、ムラを抑えてふっくら仕上げます。角型パン4枚同時焼き庫内が広いから、角型パンなら一度に4枚(山形パンは2枚)同時に焼くことができます。油を使わずノンフライ調理循環ファンと遠赤外線ヒーターで、熱風を対流させて高温で焼き上げるため、外はカリッと、中はジューシーなノンフライ料理ができます。冷凍パンモード搭載市販の冷凍パンをオートで焼き上げます。パンの種類を4種類から選択して、焼きたてのパンに仕上げます。焼き上げ後の余熱時間も設定できるので、最適な時間を設定できます。
    質量(kg)5.7ストーンブラック消費電力(W)1300電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:322×324×101温度調整範囲(℃)9段階:40・60・80・100・120・150・180・210・250サイズ(mm)376(W)×413(D)×249(H)タイマー10~5時間(手動設定時)
  • M 6x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M 6x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    395税込435
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×30
  • M 6x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M 6x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    395税込435
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×20
  • M 6x10mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M 6x10mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    375税込413
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×10
  • M 8x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M 8x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    705税込776
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.25表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM8×50
  • M 6x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M 6x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    420税込462
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×50
  • M12x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M12x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    970税込1,067
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×20
  • M10x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M10x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    860税込946
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×50
  • M10x40mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M10x40mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    790税込869
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×40
  • M10x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M10x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    705税込776
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×30
  • M 6x12mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M 6x12mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    375税込413
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×12
  • M12x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M12x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×50
  • M12x40mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M12x40mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×40
  • M12x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M12x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×30
  • M 6x15mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M 6x15mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    375税込413
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×15
  • M10x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M10x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    660税込726
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×20
  • M 8x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M 8x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    595税込655
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.25表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM8×30
  • 3/4"DR/ ラチェットハンドル EA618SFシリーズ エスコ

    3/4"DR/ ラチェットハンドル EA618SFシリーズ

    エスコ
    34,100税込37,510
    1本
    翌日出荷
    左右切替式
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BR6AL●ギア数:40歯●全長(mm):1000●差込角:3/4"●送り角度:9°●グリップ径:Φ31.8mm●サイズ(mm):B/70.6、T/35.5、L/1000、Φ/31.8●重量:5.4kg