カテゴリ
- 切削工具(40)
- ねじ・ボルト・釘(26)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 作業工具(4)
- 電気材料(3)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- ALCANhands(686)
- SMC(342)
- メディアカバーマーケット(108)
- FALCON(90)
- SAMTEC(74)
- SONY(ソニー)(69)
- ニッぺ(日本ペイント)(69)
- エスケー化研(65)
- Altrider (アルトライダー)(60)
- FALCON(ファルコン)(56)
- 大阪魂(47)
- ユニカ(46)
- bitstrong(ビットストロング)(46)
- AFAM(アファム)(42)
- サンコーテクノ(40)
- フィッシャージャパン(40)
- EFFORT(エホート)(37)
- 水谷ペイント(35)
- ブランドをもっと見る
「alc」の検索結果
特価

ターボアンカー(ALC用)
エスコ¥5,900税込¥6,4901箱(50本)翌日出荷ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
ターボアンカー (ALC用)
エスコ¥7,050税込¥7,7551箱(50個)翌々日出荷入数:50個。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。ターボブースター1本同梱。用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定、空調、衛生設備の固定、ALC外壁改修下地材の固定、防鳥ネットの設置に材質ナイロン寸法(mm)ねじこみ量:45~60全長(mm)60下穴径(Φmm)12適合ねじ(mm)木ねじ:7~8頭部径(Φmm)20埋め込み深さ(mm)60適合材ALC本体径(mm)18.5下穴深さ(mm)70適合ボルトM8、W5/16
ドリルプラグ (ボード・ALC)
エスコ¥3,980税込¥4,3781パック(25本)翌日出荷入数:25本。木ねじ付(4.5×35mm)8mmのヘッド。(+)ドライバー用穴と木ねじ用下穴が兼用です。耐火性。ピッチの大きいネジで素早く簡単に取り付けできます。石こうボード用。下穴径:不要。材質【ねじ】スチール(電気メッキ)全長(mm)37引張強度(kg)8剪断強度(kg)27板厚(mm)【固定】0~9材質(プラグ)亜鉛
ALC用コアドリル
エスコ¥14,400税込¥15,8401本翌日出荷回転専用 ポリクリックシャンク ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計 湿ったALC材にはガルバリウム鋼板用コアドリルをご使用ください
ドリルビス (ALC用/トラス頭)
エスコ¥2,530税込¥2,7831パック(30個)翌日出荷入数:30個。(+)トラス頭。下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。材質ステンレス(SUS Xm7)寸法(mm)6×65適合材ALC
ALC用コアドリル
エスコ¥17,700~税込¥19,470~1個翌日出荷シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。用途ALC材への穴あけ作業にシャンク径(Φmm)13有効長(mm)130カッター長(mm)160![ALC用コアドリル [SDS] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03626113-180824-02.jpg)
ALC用コアドリル [SDS]
エスコ¥17,700~税込¥19,470~1個翌日出荷から4日以内出荷シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。用途ALC材への穴あけ作業に。回転専用有効長(mm)130シャンクSDSカッター長(mm)160
6x80mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/30本)
エスコ¥2,900税込¥3,1901パック(30本)翌日出荷仕様下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。(+)トラス頭材質ステンレス寸法(mm)6×80入数30個
6x50mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/30本)
エスコ¥2,180税込¥2,3981パック(30本)翌日出荷仕様下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。(+)トラス頭材質ステンレス寸法(mm)6×50入数30個
6x40mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/30本)
エスコ¥1,800税込¥1,9801パック(30本)翌日出荷仕様下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。(+)トラス頭材質ステンレス寸法(mm)6×40入数30個
5x65mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/40本)
エスコ¥2,290税込¥2,5191パック(40本)翌日出荷仕様下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。(+)トラス頭材質ステンレス寸法(mm)5×65入数40個![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66751504-240626-02.jpg)
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥675税込¥7431箱(5個)翌日出荷ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):22●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる木ビス付き(補強用の釘穴付き)










![ALC用コアドリル [SDS] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03626113-180824-02.jpg)































![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68978220-240919-02.jpg)
![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66751504-240626-02.jpg)