カテゴリ
- 作業工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全保護具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 東洋技研(38)
- INAX(LIXIL)(36)
- 三菱電機(22)
- IDEC(和泉電気)(20)
- 高島計器(17)
- 富士電機(16)
- SUS(エスユーエス)(16)
- 東芝ライテック(15)
- マキタ(10)
- オーム電機(9)
- omron(オムロン)(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 中西産業(8)
- RS PRO(8)
- MOTTERU(8)
- ELPA(7)
- 太知ホールディングス(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- ブランドをもっと見る
「am01」の検索結果
特価
![スイッチング禁止標識[マグネット型] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753754-180226-02.jpg)
スイッチング禁止標識[マグネット型]
エスコ(3件のレビュー)¥1,060税込¥1,1661個当日出荷から翌日出荷表示板裏面全体がマグネットになっています。用途当該情報の明示(指示)に仕様非粘着材質塩素化ポリエチレン寸法(mm)250×80×0.8取付方式マグネット式印刷片面印刷
トイレットペーパー
エスコ¥6,920税込¥7,6121箱(64巻)翌日出荷芯ありタイプ。パルプ100%。1箱64ロール入。無香タイプ。8ロールで12ロール分の長さ。表面性の良いエンボス加工で丈夫でさらっとした拭きごこち。エンボス加工をより深くすることで現行品よりも紙厚約10%、柔らかさ約5%UP。優れた吸水性で、温水洗浄便座でも気持ちよく使っていただけます。きめ細かいソフトタッチのエンボス加工でふっくらふんわりとした拭きごこち。リンゴ酸配合の芯の力でアンモニア臭を中和させて軽減。省ペースで保管もスッキリ。たっぷり使えて取替の手間が軽減。森林認証紙(FSC)を使用。バイオマスインキ使用で環境対応にも。仕様シングル質量(kg)1.63サイズ(mm)ロール幅:114 パッケージサイズ:222×222×228(H)ロール長さ(m)82.5![[極上質]天然油砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49901373-260410-02.jpg)
[極上質]天然油砥石
エスコ(1件のレビュー)¥6,780税込¥7,4581個当日出荷から翌日出荷アーカンサスストーン。釣り針、矢、ハンティングナイフなど、アウトドアで鋭い刃を必要とする方に特におすすめです。コンパクトなサイズなので持ち運びに便利です。革ケース付き。用途極精密な微細加工などの精密仕上げに仕様極上質(細目仕上げ)粒度#800~1000![[R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471803-260624-02.jpg)
[R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤)
エスコ(1件のレビュー)¥6,190税込¥6,8091個当日出荷適合R134aエスコ品番EA104AM-1色赤使用圧力(MPa)5.17全長(cm)150ねじサイズM12×1.75
185g 接着剤(ラバー用)
エスコ¥3,570税込¥3,9271個当日出荷接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着にエスコ品番EA935AM-1材質ポリクロロフィレン系色イエローブラウン使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)容量(g)185硬化時間(分)10主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に完全硬化時間24時間使用量250~350℃/m2施工温度(℃)15~35危険等級Ⅱ引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量185mL特性耐湿性(硬化後)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外揮発時間(分)5~10被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ![[手廻し発電]LEDライト付ラジオ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271768-260707-02.jpg)
[手廻し発電]LEDライト付ラジオ
エスコ¥9,030税込¥9,9331個翌日出荷スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。災害時に必要な機能をすべて備えた多機能ラジオライト。防災に特化した機能をこの1台に!明かりの確保、電源の確保、情報収集を全てこれ1つにおまかせ。![#1x75mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079593-180226-02.jpg)
#1x75mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷エスコ品番EA557AM-1種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
300x9.5mm プライバー
エスコ¥5,200税込¥5,7201個翌日出荷ハンマーヘッドの為叩けます。 ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。エスコ品番EA519AM-1材質スチール(黒色酸化)軸径(Φmm)【四角軸】9.5全長(mm)300材質(クリップ)ゴム先端幅(mm)16![[ステンレス製]パテナイフ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288927-251023-02.jpg)
[ステンレス製]パテナイフ
エスコ¥3,580税込¥3,9381個翌日出荷なめらかで空気が入りにくいので、コーティングやテーピング工事に便利です。コンパウンドの使用量を少なくし、ほとんど粉がでません。柔らかい刃。刃先が丸みを帯びたステンレス製で、塗膜の跡や欠落がありません。ハンドル(別売)を使用することで角度調整が可能なため、様々な作業面に適応します。伸縮ポール(別売)を取り付けることにより、高い所での作業に最適です。
ピンチオフプライヤーセット
エスコ¥19,900税込¥21,8901セット翌日出荷3本セット。プライヤーには、ホースピンチオフのあらゆるニーズに対応できる小、中、大のサイズがあります。圧力がかかった後も保持されるセルフロック機能を備えたプライヤーは、プライヤーハンドルを引き離すだけで圧力を解放します。真空、燃料ライン、ラジエーターホース、その他の柔軟な素材のシールに使用されます。特許出願中のオフセット設計により、手の届きにくい場所へのアクセスが可能になります。
12-25mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥7,610税込¥8,3711個翌日出荷ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。仕様防錆仕上げ全長(mm)130先端90°リング径(Φmm)12/25
ヘルメット用下アゴひも
エスコ¥480税込¥5281本翌日出荷ワンタッチ式。下あごひものみ。備長炭入り、帯電防止糸ステッチ入り。材質合成繊維適合品番EA998AD-11~-13、EA998AF-11、-13、-21、EA998AH-12B、EA998AM-1A![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290808-251027-02.jpg)
[一般型]LED誘導灯(B級)
エスコ¥23,100税込¥25,4101台翌日出荷自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)218×48×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3209エコロジー商品省エネ![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290817-251027-02.jpg)
[一般型]LED誘導灯(B級)
エスコ¥22,500税込¥24,7501台翌日出荷自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)両面型は壁直付できません。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)2.3電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:K91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.048サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM221-3620エコロジー商品省エネ![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290869-251027-02.jpg)
[一般型]LED誘導灯(B級)
エスコ¥26,100税込¥28,7101台翌日出荷自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK21750(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(225×265)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)本体:253×53×282 埋込穴:225×40×265トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3304エコロジー商品省エネ![[3バンド]FM/AM/短波ラジオ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297677-260624-02.jpg)
[3バンド]FM/AM/短波ラジオ
エスコ¥3,110税込¥3,4211個翌日出荷付属品:イヤホン、ストラップ。海外の国際放送から国内のAM/FM放送まで幅広くキャッチ。選局がずれにくいデジタル同調方式。持ち運びに便利なハンドストラップ、イヤホン付き。質量(g)約130(ストラップ含む、イヤホン・電池除く)電源DC3V 単3電池×2本(別売)方式同調:デジタル同調寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×31×76スピーカーΦ50mm 丸型8Ω受信周波数AM:522~1620kHz FM:76~108MHz SW(短波):3.70~22.05MHz(SW1~10放送バンド)出力端子Φ3.5mmミニジャック





![スイッチング禁止標識[マグネット型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753754-180226-02.jpg)


![[極上質]天然油砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49901373-260410-02.jpg)
![[R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471803-260624-02.jpg)

![[手廻し発電]LEDライト付ラジオ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271768-260707-02.jpg)
![#1x75mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079593-180226-02.jpg)



![1/4"sqx#1[+]ドライバーソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50155708-170327-02.jpg)


![[ステンレス製]パテナイフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288927-251023-02.jpg)




![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290808-251027-02.jpg)
![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290817-251027-02.jpg)
![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290869-251027-02.jpg)
![[3バンド]FM/AM/短波ラジオ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297677-260624-02.jpg)