カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(97)
- ホンダ(74)
- RS PRO(35)
- ミツビシ(30)
- 日東工業(23)
- セコ・ツールズ・ジャパン(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- MAZDA(マツダ)(11)
- ハンマーキャスター(10)
- カナレ電気(10)
- ニッサン(9)
- 渡辺電機工業(8)
- 横田機工(7)
- タイムリー(7)
- 呉竹(6)
- 三木プーリ(6)
- イスカル(5)
- 空調服(5)
- ブランドをもっと見る
「an12」の検索結果
特価
![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥4,700~税込¥5,170~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
エスコ¥500税込¥5501セット(2本)翌日出荷手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
ベアリングナット EA949KBシリーズ
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400
ベアリングナット EA949KBシリーズ
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400




![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)




![[PVC製]フィルム クリアー/抗菌 EA911ANシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26074154-230518-02.jpg)