カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- MAZDA(マツダ)(5)
- MURATA(村田製作所)(3)
- NASTA(ナスタ)(2)
- NOK(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- アズワン(1)
- カナレ電気(4)
- サンワサプライ(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(3)
- セキスイ(1)
- ノートンライフロック(3)
- ホンダ(18)
- メディアカバーマーケット(2)
- リスパック(6)
- 曙ブレーキ工業(2)
- 森清化工(4)
- 渡辺電機工業(3)
- 象印マホービン(4)
- ブランドをもっと見る
![[ポリアセタール製]パテべら(ノッチ付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71317079-260416-02.jpg)
[ポリアセタール製]パテべら(ノッチ付)
エスコ¥240税込¥2641個翌々日出荷耐久性のあるポリプロピレン構造により、強度長持ちします。軽量構造で使用中も疲れません。長時間の使用でも快適なグリップ。パテ、コンパウンド、コーキングの散布作業に最適です。「CELCON」とは:優れた耐摩耗性、疲労耐久性、耐水性、耐溶剤性、耐アルカリに性があります。 1.5mm正方形のノッチ付で接着剤やモルタルを均一かつ一貫して塗布することができます。ノッチはタイル施工において山と谷の模様を作り出し、この模様がタイルを押し付ける際に空気が抜けやすくなり、気泡を防ぎながら強固で均一な接着をすることができます。材質ポリアセタール (POM)全長(mm)119質量(g)32穴径(Φmm)11.8刃幅(mm)76刃厚(mm)1.6
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![[ポリアセタール製]パテべら(ノッチ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71317079-260416-02.jpg)