カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ホンダ(535)
  • RS PRO(189)
  • ParkerTAIYO(100)
  • SMC(72)
  • MAZDA(マツダ)(68)
  • 修理(25)
  • PISCO(ピスコ)(24)
  • NOLAN(22)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(19)
  • サンワダイレクト(19)
  • 日本トラストテクノロジー(16)
  • SIEMENS(15)
  • ニッサン(14)
  • ハンマーキャスター(12)
  • フジキン(12)
  • コーセル(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • onsemi(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an6」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6 mm ナットセッター(マグネット付) エスコ

    6 mm ナットセッター(マグネット付)

    エスコ
    2,410税込2,651
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA612AN-6刃先マグネットあり
  • R 3/4”xRc3/4” ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    R 3/4”xRc3/4” ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AN-6材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • Φ124x171mm/1450ml 密閉容器(丸型/目盛付) エスコ

    Φ124x171mm/1450ml 密閉容器(丸型/目盛付)

    エスコ
    545税込600
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン形状丸型容量(mL)1450高さ(mm)171胴径(Φmm)124目盛単位(mL)100
  • 3/4” Y形ストレーナー エスコ

    3/4” Y形ストレーナー

    エスコ
    6,700税込7,370
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465AN-6
  • 6.0x180mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ

    6.0x180mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573AN-6先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
  • ヘルメットステッカー(クレーン5t以上) エスコ

    ヘルメットステッカー(クレーン5t以上)

    エスコ
    109税込120
    1組(2枚)
    当日出荷
    粘着
    仕様●サイズ(mm):Φ35mm●表示内容:クレーン 5t以上●材質:PPステッカー●入数:2枚アズワン品番65-2302-71
  • ミストファン (水道直結型) エスコ

    ミストファン (水道直結型)

    エスコ
    42,600税込46,860
    1台(1台)
    翌日出荷
    吹出口は4ヶ所。風量は3段階に調整可能。吹き出し角度を210°調整可能。噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。ノズルは取り外し可能。水道にワンタッチで付きけられるアタッチメント付き。初夏~暑い夏の日に快適な屋外環境を作り出すミストファン。作業現場の熱中症対策に屋外作業や現場などの周囲温度(最大-4℃程度)を下げることができます。
    材質本体:ポリプロピレン質量(kg)4.7電源(V)AC100コード長さ(m)2.15ホース長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)140消費電流(A)1.4回転数950・1100・1300(rpm)サイズ(mm)337 (W)×312 (D)×385 (H)最大風量(CFM)350
  • 変成シリコーン エスコ

    変成シリコーン

    エスコ
    11,200税込12,320
    1セット(10本)
    翌日出荷
    1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
    用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
  • AN64 省エネタイプ Vベルト エスコ

    AN64 省エネタイプ Vベルト

    エスコ
    3,990税込4,389
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967AN-64規格AN64有効ピッチ周長さ(mm)1626
  • ボードアンカー(はさみ固定式/2本) エスコ

    ボードアンカー(はさみ固定式/2本)

    エスコ
    460税込506
    1セット(2本)
    翌日出荷
    手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
  • Rc 3/4”  45°エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc 3/4” 45°エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AN-6A形状45°エルボ
  • 変成シリコーン エスコ

    変成シリコーン

    エスコ
    11,200税込12,320
    1セット(10本)
    翌日出荷
    1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
    用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
  • 樹脂シート 殺菌 300×150×3.0mm エスコ

    樹脂シート 殺菌 300×150×3.0mm

    エスコ
    1,220税込1,342
    1枚
    翌日出荷
    銅には優れた、殺菌性能があります。使い方はアイデア次第!形をえらばず使えて便利!。さわりたくない所に、後から貼るだけの接触感染対策シート。[利用例] オフィスチェアのアームレストカバー 電話機の受話器カバー パソコンのキーボードカバーとして 角形の手すり。アメリカ国立衛生研究所は新型コロナウイルスが銅に付着後4時間で死滅したことを今年3月に公表。薬用成分の一つとして、殺菌成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を配合しており、その他の成分と合わせて「医薬部外品」として承認を得ています。(システマEXとデントヘルスSPは、殺菌成分ラウロイルサルコシンNaも配合)ただし、効能・効果は「歯周炎/歯槽膿漏の予防」「歯肉炎の予防」「口臭の防止」等で、「殺菌」は訴求しておりません。
    付属品面ファスナー(粘着付)(6枚入×2)材質オレフィン系エラストマー、銅厚さ(mm)3寸法(mm)300×150カッパーゴールド医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 変成シリコーン エスコ

    変成シリコーン

    エスコ
    11,200税込12,320
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
    用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
  • RJ45プラグ保護カバー EA764BKシリーズ エスコ

    RJ45プラグ保護カバー EA764BKシリーズ

    エスコ
    4,740税込5,214
    1袋(100個)
    翌日出荷
    ケーブル識別に便利、しかもラッチ保護カバー付モジュラーカバー。ラッチ保護機能付きのモジュラーカバーです。ケーブルを自作する前に取り付ける先付けタイプです。 。ADT-RJ45-10AN・100ANのショートタイプのRJ-45コネクタには対応していません。直径が6mm以上のケーブルには対応していません。
    適合プラグRJ45プラグカテゴリー5e、6準拠
  • ベアリングナット エスコ

    ベアリングナット

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
  • 54mm 安全ピン 6本 エスコ

    54mm 安全ピン 6本

    エスコ
    230税込253
    1箱(6個)
    翌日出荷
    ステンレス針使用のロック付きプラ安全ピン。日本製
    仕様●全長:54mm●入数:6本●ケースサイズ:43(W)×72(D)×23(H)mm●材質:PS樹脂、ステンレス針
  • ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコ

    ベアリングナット EA949KBシリーズ

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400
  • ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコ

    ベアリングナット EA949KBシリーズ

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400
  • ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコ

    ベアリングナット EA949KBシリーズ

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷