カテゴリ

  • 電気材料(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 照明(8)
  • 梱包用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • アインツ(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • 三菱ふそう(68,100)
  • ホンダ(2,451)
  • サンドビック(1,526)
  • BMW(1,126)
  • Triumph(748)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(644)
  • KTM(610)
  • PANDUIT(パンドウイット)(598)
  • IKO(日本トムソン)(377)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(325)
  • BAGSTER (バグスター)(294)
  • SANDVIK(243)
  • RS PRO(231)
  • DUCATI(225)
  • SMC(176)
  • ラフアンドロード(129)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「and」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性結束バンド エスコ耐候性結束バンドエスコ(1件のレビュー)
10,300税込11,330
1セット(100本)
当日出荷から翌日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
材質ナイロン66温度範囲(℃)-10~85特性耐候、耐紫外線
60L 樹脂製ドラム型容器(バンドタイプ) エスコ60L 樹脂製ドラム型容器(バンドタイプ)エスコ
14,800税込16,280
1個
当日出荷
仕様大型のハンドルでハンドリングがし易く持ち運びが楽に行えます材質超高分子量PE質量(kg)3.7容量(L)60外寸(mm)Φ400×618開口寸法(mm)内径:Φ328アズワン品番64-7860-67
1030x12.7mm 強力結束バンド(100本) エスコ1030x12.7mm 強力結束バンド(100本)エスコ
29,900税込32,890
1袋(100本)
当日出荷
仕様高張力(114kg)タイプ入数は100本入りです。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.3全長(mm)1030使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)317アズワン品番64-7859-33
730x12.7mm 強力結束バンド(100本) エスコ730x12.7mm 強力結束バンド(100本)エスコ
14,700税込16,170
1袋(100本)
当日出荷
仕様高張力(114kg)タイプ材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.3全長(mm)730使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)225アズワン品番64-7859-31
81.5mm Vバンドクランプ エスコ81.5mm Vバンドクランプエスコ
11,600税込12,760
1個
当日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)81.5ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)19.05バンド厚さ(mm)0.89
4.0mmx250m/#8 なまし鉄線(25kg) エスコ4.0mmx250m/#8 なまし鉄線(25kg)エスコ
15,700税込17,270
1巻
当日出荷
仕様※重量が基準となりますので長さは多少異なります。材質なまし鉄線質量(kg)25長さ(m)250線径(Φmm)4番手8アズワン品番64-7965-86
結束バンド(耐熱性) エスコ結束バンド(耐熱性)エスコ
10,300税込11,330
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
Φ500mm PPバンド・ディスペンサー エスコΦ500mm PPバンド・ディスペンサーエスコ
35,500税込39,050
1台
当日出荷
仕様工具トレー付適合ロール芯:内径200mm・幅200mmロール外径:495mm以下バンド幅:40mm以下PPバンド(別売):EA628PL-21A、22A材質スチール、プラスチック寸法(mm)(ドラム)500500×1000(H)質量(kg)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:350×155×130アズワン品番64-7902-88関連資料取扱説明書(日本語)(0.21MB)
ピストンリングコンプレッサーセット エスコピストンリングコンプレッサーセットエスコ(1件のレビュー)
19,100税込21,010
1個
当日出荷
6種類のバンドから適合を選び、ラチェット式のプライヤーで閉めつけるタイプです。
用途ピストンのシリンダー収納時にエスコ品番EA603DE材質本体:スチール、バンド:スプリングスチール全長(mm)【プライヤー】260適合径(Φmm)【ピストン】73~111
3.2mmx375m/#10 なまし鉄線(25kg) エスコ3.2mmx375m/#10 なまし鉄線(25kg)エスコ
15,900税込17,490
1巻
当日出荷
仕様※重量が基準となりますので長さは多少異なります。材質なまし鉄線質量(kg)25長さ(m)375線径(Φmm)3.2番手10アズワン品番64-7965-85
5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンドエスコ
39,700税込43,670
1個
当日出荷
材質SUS201エスコ品番EA463EG-5幅(mm)15.88(5/8インチ)厚さ(mm)0.76適合ツールEA463EE-3、-4長さ(m)30耐荷重(kg)850
結束バンド(耐候性) エスコ結束バンド(耐候性)エスコ(1件のレビュー)
10,600税込11,660
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
2.9x700mm/#11 加工番線(約200本) エスコ2.9x700mm/#11 加工番線(約200本)エスコ
10,600税込11,660
1箱(200箱)
翌日出荷
用途足場や仮設組みの際に。材質なまし鉄線寸法(mm)#11(線径2.9)×700質量(kg)14アズワン品番64-7965-70入数約200本
バックル付収納ケース エスコバックル付収納ケースエスコ
11,600税込12,760
1セット(2個)ほか
翌日出荷
移動に便利なキャスター対応。別売のストッパー付キャスター(EA506MA-24)を付ける事ができます。外れにくいアップロック式。バンドがかけられる溝付き。頑強なリブ構造の為、耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。
600mm フレキシブルホースクランププライヤー エスコ600mm フレキシブルホースクランププライヤーエスコ
11,700税込12,870
1個
当日出荷
フラット型(平板)ホースクランプ用。
用途アクセス困難な場所での作業に仕様ラチェット式エスコ品番EA463PA-1質量(g)550クランプ範囲(mm)54までグリップ長さ(mm)105クランプ幅(mm)12までケーブル長(cm)60
ペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズ エスコペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズエスコ
25,500税込28,050
1セット(5缶)
翌々日出荷
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
仕様●容量:27L●サイズ(mm):Φ300×465(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃アズワン品番65-9340-57
キャリー付ツールバッグ エスコキャリー付ツールバッグエスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
バンドでツールを固定できます。
ペール缶 (バンドタイプ/UN規格適合) エスコペール缶 (バンドタイプ/UN規格適合)エスコ
24,800税込27,280
1セット(5缶)
翌日出荷
5缶入り。バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。天板ガスケット付で気密性を保ちます。危険物輸送用容器としてUN規格に適合したペール缶。天板かしめの際、専用の締め機が必要ありません。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。缶本体に「UNマーク」の印字は御座いますが UN規格証明書は付属しておりません。PCB廃棄物を入れて保管・運搬が可能です。
仕様固体用、内面ニス塗装有り材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)板厚(mm)0.4容器【等級】Y
両面マジック結束バンド エスコ両面マジック結束バンドエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます
材質フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロン厚さ(mm)4長さ(m)30
108.0mm Vバンドクランプ エスコ108.0mm Vバンドクランプエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)108.0ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)22.23バンド厚さ(mm)1.02
平ゴムロープ (ドラム巻) エスコ平ゴムロープ (ドラム巻)エスコ
17,600税込19,360
1巻
翌日出荷
トラックの幌張りや、大きな荷物、商品の固定に、ロープとバンドの2つの役割り。
材質合成ゴム
安全靴 (静電) エスコ安全靴 (静電)エスコ
10,200税込11,220
1足ほか
翌日出荷から5日以内出荷
人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電保護靴です。ワイドACM樹脂先芯入り。軽快で滑りにくい、スニーカータイプ。屈曲性と柔軟性に優れ軽快なフットワークを実現しました。甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐプロテクトライン。つまずき防止設計。撥水加工を施した甲被。脱ぎ履きしやすい1本バンド。靴の中に異物が入りにくい袋ベロ。抗菌防臭加工の内装材を採用します。
規格JIS T 8103(ED-O/C2) 人工皮革製/S材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲)人工皮革+メッシュ材質(中敷)カップインソール
バックル付収納ケース エスコバックル付収納ケースエスコ
19,400税込21,340
1セット(6個)ほか
翌日出荷
耐久性に優れた頑丈な収納ケースです。肉厚のボディ設計と頑強なリブ構造がポイント!中身が一目で分かるクリアタイプ。クローゼットの収納におすすめです。ボディに頑強なリブ構造を施し、肉厚で丈夫な設計を実現しました。耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。ケース本体にロックが付いているアップロック式を採用しています。がっちりロックされるので、移動時や持ち上げる時でも安心です。持ち手があるので手に持って移動させる際もラクラクです。アウトドアやDIY、衣替えの際にご活用ください。フタの両サイドにケースを固定するバンドをかけられる溝が付いています。引っ越し時や移動時に便利です。別売のキャスターを取り付ければ移動が便利になります。積み重ね可能。
2.6mmx600m/#12 なまし鉄線(25kg) エスコ2.6mmx600m/#12 なまし鉄線(25kg)エスコ
16,100税込17,710
1巻
翌日出荷
材質なまし鉄線質量(kg)25線径(Φmm)2.6アズワン品番64-7965-84
[単3x3本] センサー式音声案内機(LED回転灯型/赤 エスコ[単3x3本] センサー式音声案内機(LED回転灯型/赤エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
人感センサー搭載LED警報器 内蔵マイクにて音声録音可能 別売のブラケット(EA864CW-21)、固定金具(EA864CW-22)、ステンレスバンド(幅14mm、厚み2.5mmまで)でポールに取付可能。
仕様●材質:レンズ:PC、ボディ:ABS●サイズ:Φ100×70.5mm●電源:単3電池×3本(別売)●色:赤●質量:0.3kg●連続動作時間:1日100回動作で約10日●動作:回転(140回/分)●人感センサー:有●防水性能:IP54●内蔵マイク:有アズワン品番65-2235-94
ペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズ エスコペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズエスコ
22,200税込24,420
1セット(5缶)
翌日出荷
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
仕様●容量:13L●サイズ(mm):Φ300×240(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃アズワン品番65-9340-55
30m 自在クランプセット エスコ30m 自在クランプセットエスコ
37,800税込41,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463CM-30
3/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ3/8インチx30m [201SS]ステンレスバンドエスコ
24,300税込26,730
1個
翌日出荷
5/8インチx30m [201SS] ステンレスバンド エスコ5/8インチx30m [201SS] ステンレスバンドエスコ
42,000税込46,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463E-5
微差圧計 エスコ微差圧計エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
測定圧力圧力測定方式:差圧式エレメント型式受圧エレメント:ダイヤフラム測定ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)目盛エッジワイズ型(目盛長 約45mm)使用周囲温度(℃)-10~+50℃ (ただし氷結しないこと)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)50寸法80(W)×85(D)×26(H)mm質量(g)約90精度±2.5%F.S材質(エレメント)シリコーンゴム
106.4mm Vバンドクランプ エスコ106.4mm Vバンドクランプエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)106.4ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)22.23バンド厚さ(mm)1.02
ホースクランプセット(110個) エスコホースクランプセット(110個)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)エスコ品番EA463HCセット内容(適合ホース径)8~12mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)10~16mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)12~20mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)16~25mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)20~32mm・(バンド幅)9mm・10個、(適合ホース径)25~40mm・(バンド幅)9mm・10個、(適合ホース径)32~50mm・(バンド幅)9mm・10個ケース寸法(mm)330×230×70(H)バンド厚さ(mm)0.6
670mm スチールバンドカッター エスコ670mm スチールバンドカッターエスコ
23,800税込26,180
1個
翌日出荷
エスコ品番EA544ED-13A
120.7mm Vバンドクランプ エスコ120.7mm Vバンドクランプエスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)120.7ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)22.23バンド厚さ(mm)1.02
充電式LEDヘッドライト エスコ充電式LEDヘッドライトエスコ
15,800税込17,380
1個(1個)
翌日出荷
付属品:ヘルメットクリップ、布バンド、USB(Typeーc)ケーブル。ヘッド角度調整可能(88°)。メモリ機能付きスマートスイッチ。基盤融解やLEDに損傷が出ないため、BOOST機能は連続して使用がでません。電池を取り出さずに本体充電も充電池単体で携帯電話のようにできます。驚異的な明るさで、連続点灯時間も非常に長く他社に負けることのないハイエンドモデルです。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
材質ABS、PP、アルミ寸法(mm)ヘッド部:68×60×50、電池BOX:105×40×44質量(g)320(充電池含む)保護等級IP66照射モードブースト、強、中、弱充電時間(時間)約5耐衝撃性1m電源タイプリチウムイオン電池(付属)明るさ(Lm)ブースト:1600、パワー:1300、強:900、弱:380照射距離(m)ブースト:197、パワー:164、強:138、弱:92照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド)電球の種類LED連続点灯時間(時間)ブースト:13、パワー:10、強:15、弱:20
ヘッドライト/LED (防爆構造) エスコヘッドライト/LED (防爆構造)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
90度に上下方向調整可能。重い手袋を着用していても使いやすい押しボタン式のオン/オフスイッチ。ゴム製ヘッドバンド付き。UL規格:ClassⅠ,Division 1, Grpips A,B,C,D。ClassⅡ, DivisionⅠ, Groups E,F,G。ClassⅢ, Temperature Code:T4。IECEx規格、ATEX規格適合。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:樹脂 レンズ:ポリカーボネート質量(g)201光源LED球使用電池単3×3本 (付属)耐衝撃性1mサイズ(mm)47.6×63.5×78.2明るさ(Lm)270 (固定)照射距離(m)150照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)8
フューエルラインソケットセット エスコフューエルラインソケットセットエスコ
14,000税込15,400
1セット
翌日出荷
燃料ラインのナットを取付け取外しする際に燃料ラインの損傷を低減します。
全長(mm)98・106対辺(mm)19・22差込角(inch)3/8”
結束バンド用ベース 導電性/100個 エスコ結束バンド用ベース 導電性/100個エスコ
11,500税込12,650
1箱(100個)
翌日出荷
EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴などにビス止めする結束バンド用のベースです。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着防止とESD対策に効果的です。ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。固定するビスはM4をご使用ください。(別売)
仕様●サイズ(mm):20.8×10.4×5.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●用途:クリーンルーム、医療機器、導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●入数:100個●サイズ:ΦD/4.4mm、A/20.8mm、B/10.4mm、C/5.2mm、E/1.7mm、H/5.2mmアズワン品番65-9259-97
ベルト・平織 (PP製) エスコベルト・平織 (PP製)エスコ
15,900税込17,490
1巻
翌日出荷
経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。
材質ポリプロピレン