カテゴリ
- 作業工具(15)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 電気材料(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 家電(5)
- 作業服(4)
- 縫製用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(1,067)
- SMC(441)
- Festo(191)
- タンガロイ(145)
- 住友重機械工業(82)
- 三菱マテリアル(66)
- YAMAHA(ヤマハ)(63)
- TAKIGEN(タキゲン)(48)
- ラムマウント(38)
- CKD(37)
- 中部コーポレーション(31)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(28)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- omron(オムロン)(26)
- SIEMENS(24)
- Merck(メルクミリポア)(23)
- IDEC(和泉電気)(22)
- エフピコ(22)
- ブランドをもっと見る
「ap-2」の検索結果

360x120mm 短冊型防犯標識
エスコ(1件のレビュー)¥600税込¥6601個当日出荷仕様片面印刷エスコ品番EA983AP-2A材質硬質塩ビ、ラミネート加工寸法(mm)360×120×1文字内容セキュリティシステム作動中質量(g)約60取付け方法プレートに穴を開けて釘やピンで取付けるか、市販の両面テープで貼り付けてください。
150mm/1180mm ロング芝刈鋏
エスコ¥5,770税込¥6,3471個翌日出荷ヘッドが180°様々な角度からカットできます。180°回転するヘッドにより、芝生なのに使用できます。拡張可能なハンドグリップ仕様●材質:刃:炭素鋼、柄:プラスチック●刃長:150mm●柄長(mm):1180●重量(kg):1.0
油砥石オイル EA522APシリーズ
エスコ¥1,490税込¥1,6391本翌日出荷から4日以内出荷刃の滑りを良くするために使用され、オイルは研ぎの過程で蓄積する金属の粒子も浮き上がらせます。研ぎの過程で蓄積する金属の粒子も浮き上がらせます。
壁掛けディスペンサー (小判用)
エスコ¥2,840税込¥3,1241個(1個)翌日出荷壁掛けタイプ。ねじ止め式。EA929AZ-1、-1B、AZ-2、-2B用。取付けねじ4本付き。残量がわかる窓付きです。仕様(目安)600枚用材質ABS、AS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×108×330ペーパー寸法(mm)220×170繰り返し・詰め替え対応
240mm はさみ・裁ち(硬刃)
エスコ¥29,400税込¥32,3401丁翌日出荷材質刃:ハイカーボン合金鋼(SKD11)、柄:白心可鍛鋳鉄(シルバーメタリック塗装)全長(mm)240質量(g)約230刃長(mm)105
300V/17A/3芯x20m高機能計装用ケーブル
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)20m定格容量17A300V(2.0mm2×3心)
380mm 腕カバー(耐炎・アラミド繊維)
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷溶接用前掛け。 革より優れた柔軟性と軽量性があります。エスコ品番EA353AP-21材質耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材質量(g)170タイプ肩の後で紐を結び寸法(cm)(肩口周り)20全長(cm)38特性耐炎手首周り(cm)16
精密用ピンセット デルリン/ステンレス製 110mm EA595AP-20シリーズ
エスコ¥2,280税込¥2,5081本翌日出荷仕様●先端幅:1.5mm●耐熱温度:240℃●材質:チップ/デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル/ステンレス(SUS304)●先端:曲・細●全長:110mm
溶接用前掛け
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷溶接用前掛け。 革より優れた柔軟性と軽量性があります。 燃えにくく、破れにくい、耐熱・強度・耐切創性に優れたスーパー繊維。 絶対に熔融せず、又硬化もしないので、火中にさらされてもソフトな風合いです。エスコ品番EA353AP-20種別エプロン材質【エプロン】耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材、【肩紐】レーヨン、【腰紐】レーヨン質量(g)290タイプネックハンガー寸法(幅W×高さH)(mm)580×940![ダイヤモンド付[ポジドライブ]ビット(Bi Torsion) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70445955-251023-02.jpg)
ダイヤモンド付[ポジドライブ]ビット(Bi Torsion)
エスコ¥1,130税込¥1,2431本翌日出荷ダイヤモンドコーティングによりカムアウトを防止します。力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。Bi Torsion仕様。
Rc 2" Y型ストレーナー
エスコ¥32,100税込¥35,3101個翌日出荷材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0呼び径(A)50ねじ径Rc2”
21- 26mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)
エスコ¥185税込¥2041袋(2個)翌日出荷工具不要な手締めタイプです材質鉄ワイヤー径(Φmm)1.8適合径(Φmm)21~26入数2個
18- 23mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)
エスコ¥160税込¥1761袋(2個)翌日出荷工具不要な手締めタイプです材質鉄ワイヤー径(Φmm)1.8適合径(Φmm)18~23入数2個
300V/17A/3芯x10m高機能計装用ケーブル
エスコ¥8,880税込¥9,7681個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)10m定格容量17A300V(2.0mm2×3心)
(90L) 冷蔵庫
エスコ¥41,300税込¥45,4301台当日出荷一人暮らしや2台目に最適なコンパクトサイズの2ドア冷蔵・冷凍庫です。 庫内灯、温度調節つまみ付き 耐熱天板なので、電子レンジを上に置いてスペースを有効活用できます。仕様●容量:90L(冷凍庫:28L、冷蔵庫:62L)●ドア開閉:右開き●サイズ:478(W)×509(D)×852(H)mm●重量:28kg●消費電力(50/60Hz):53/58W●トップテーブル耐熱温度:100℃●電源コード長:1.8m●付属品:製氷皿・貯氷ケース・霜取り用ヘラ・冷凍室棚質量(kg)28コード長さ(m)電源コード:1.8扉開閉方式右開き外寸法・幅(mm)478外寸法・高さ(mm)852扉枚数(枚)2外寸法・奥行(mm)509定格内容積(L)90




![[EA827AP-2用] 替刃(主刃) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76573413-220418-02.jpg)

























![ダイヤモンド付[ポジドライブ]ビット(Bi Torsion) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70445955-251023-02.jpg)