カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 作業工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 住友重機械工業(56)
- エフピコ(28)
- 三菱マテリアル(20)
- Festo(20)
- SMC(17)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- LAMP(スガツネ工業)(15)
- タカチ電機工業(15)
- KTC(14)
- CKD(14)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
- omron(オムロン)(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- ラムマウント(10)
- イスカル(8)
- ダイキン工業(8)
- エム・あい(7)
- IDEC(和泉電気)(7)
- ブランドをもっと見る
「ap-20」の検索結果

精密用ピンセット デルリン/ステンレス製 110mm EA595AP-20シリーズ
エスコ¥2,280税込¥2,5081本翌日出荷仕様●先端幅:1.5mm●耐熱温度:240℃●材質:チップ/デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル/ステンレス(SUS304)●先端:曲・細●全長:110mm
溶接用前掛け
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷溶接用前掛け。 革より優れた柔軟性と軽量性があります。 燃えにくく、破れにくい、耐熱・強度・耐切創性に優れたスーパー繊維。 絶対に熔融せず、又硬化もしないので、火中にさらされてもソフトな風合いです。エスコ品番EA353AP-20種別エプロン材質【エプロン】耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材、【肩紐】レーヨン、【腰紐】レーヨン質量(g)290タイプネックハンガー寸法(幅W×高さH)(mm)580×940
Rc 2" Y型ストレーナー
エスコ¥32,100税込¥35,3101個翌日出荷材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0呼び径(A)50ねじ径Rc2”
(45L) 冷蔵庫
エスコ¥23,600税込¥25,9601台当日出荷コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。 小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。 ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。 庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。仕様●ドア開閉:右開き●サイズ:472(W)×450(D)×492(H)mm●重量:17kg●消費電力(50/60Hz):50/52W●容量:45L●材質:鋼板、PS●付属品:製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)材質鋼板、PS質量(kg)17扉開閉方式右開き外寸法・幅(mm)472外寸法・高さ(mm)492扉枚数(枚)1外寸法・奥行(mm)450定格内容積(L)45