カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- サンワサプライ(4)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- エイム電子(2)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
「apw-14」の検索結果

電源コード EA764CDシリーズ
エスコ¥4,940~税込¥5,434~1個翌日出荷サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差込口に対応しています。サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなど、信頼性の高さが求められる場所での使用が主な用途です。<IEC C13・C14とは>。▼※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。▼※APW12・15シリーズは互換性があります。<ロック電源コード共通注意事項>。▼※本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。▼※抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。