カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 三菱電機(11)
  • 三菱マテリアル(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • アサダ(3)
  • 東芝ライテック(3)
  • NOK(3)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • ユニット(2)
  • DNライティング(2)
  • クローネ(2)
  • エス・ピー・エアー(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 八光電機(1)
  • ホンダ(1)
  • 小林クリエイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-111」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ[一般型]LED誘導灯(C級)エスコ
18,400税込20,240
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK11760(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(155×198)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)本体:183×53×215 埋込穴:155×40×198トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3626
[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ[一般型]LED誘導灯(C級)エスコ
16,200税込17,820
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)0.8取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)148×47×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3618
1100mmx 5m ナイロンシート(裏面PVCコート/OD) エスコ1100mmx 5m ナイロンシート(裏面PVCコート/OD)エスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
物品カバー、袋、鞄に最適です。
材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコートOD長さ(m)5エスコ品番EA911AS-111厚さ(mm)0.6寸法(幅Wmm×長さLm)1100×5
31mm ダイヤモンドディスク(#120) エスコ31mm ダイヤモンドディスク(#120)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AS-111
frs-110特集