カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- 三和電気計器(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- マキタ(2)
- Meltec(大自工業)(2)
- EMERSON(エマーソン)(2)
- ELPA(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- 共立電気計器(1)
- テック(TEC)(1)
- SK11(1)
「astroai」の検索結果
特価

デジタルマルチテスター
エスコ(1件のレビュー)¥2,490税込¥2,7391個当日出荷直流電圧(V)200m/2000m/20/200/600、精度:±(0.5%rdg+2dgts)(最高確度)交流電圧(V)200/600、精度:±(1.2%rdg+3dgts)(最高確度)最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H)質量(g)約206(保護カバー、電池含む)電源単4電池×2本(付属)抵抗(Ω)レンジ:200/2000/20k/200k/20MΩ、精度:±(0.8%rdg+2dgts)(最高確度)表示1999カウント液晶表示電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと)ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期2~3回/秒最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms