カテゴリ
- 研磨材(101)
- 安全標識(13)
- 清掃用品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- Panasonic(パナソニック)(620)
- セコ・ツールズ・ジャパン(206)
- RS PRO(181)
- 三木プーリ(168)
- アズワン(152)
- Phenomenex(110)
- CoolHeat(106)
- SKC(環境測定)(100)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(90)
- エレコム(82)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(73)
- PERMATEX(72)
- メディアカバーマーケット(69)
- StarTech.com(61)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(58)
- OHSATO(大里)(56)
- サカエ(55)
- SIBATA(柴田科学)(55)
- ブランドをもっと見る
「at 材」の検索結果

雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズ
エスコ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/2"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):54●適合ホース内径※:11mmアズワン品番65-9247-17
雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズ
エスコ¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から3日以内出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズ
エスコ¥1,830~税込¥2,013~1個翌日出荷。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズ
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/4"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):17●タケノコ長(mm):26●全長(mm):45●適合ホース内径※:7mm![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68651198-240520-02.jpg)
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ
エスコ¥4,050~税込¥4,455~1本翌日出荷から翌々日出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66743680-240626-02.jpg)
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ
エスコ¥4,940税込¥5,4341本翌日出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。仕様●刃径×刃長×全長:6×14×50mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●砲弾型![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66507965-240624-02.jpg)
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ
エスコ¥4,120税込¥4,5321本翌日出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。仕様●刃径×刃長×全長:6×18×50mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円柱型(ボールノーズタイプ)![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64151808-240801-02.jpg)
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ
エスコ¥7,640税込¥8,4041本翌日出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。仕様●刃径×刃長×全長:16×14×59mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●ボール型![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64025589-240801-02.jpg)
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ
エスコ¥10,900税込¥11,9901本翌日出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。仕様●刃径×刃長×全長:16×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●テーパー型(先端尖りタイプ)











![12x25x175mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50380462-180221-02.jpg)
![2.35mm軸[coated]超硬カッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64625594-210506-02.jpg)
![2.35mm軸[coated]超硬カッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64625585-210506-02.jpg)
![2.35mm軸[coated]超硬カッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64625576-210506-02.jpg)
![10x19x169mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50380453-180221-02.jpg)








![8x10mm[3mm軸]ソフト フエルトバフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616751-180824-02.jpg)
![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68651198-240520-02.jpg)
![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66743680-240626-02.jpg)
![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66507965-240624-02.jpg)
![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64151808-240801-02.jpg)
![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64025589-240801-02.jpg)
![6mm軸 [Coated] 超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76571234-220418-02.jpg)
![4x16mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50380304-180221-02.jpg)
![8x13mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50379945-180221-02.jpg)
![8x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50379823-180221-02.jpg)
![10x 5mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50380697-180221-02.jpg)
![12x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50380277-180221-02.jpg)
![11x9.9mm/6mm軸[Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50380006-180221-02.jpg)
![16x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50379902-180221-02.jpg)
![16x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50379814-180221-02.jpg)
![16x33mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50379455-180221-02.jpg)
![16x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50379297-180221-02.jpg)
![10x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50379202-180221-02.jpg)
![19x17.1mm/6mm軸[Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50380067-180221-02.jpg)
![16x14.4mm/6mm軸[Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50380042-180221-02.jpg)