カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • 清掃用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • アライドテレシス(42)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(36)
  • 渡辺電機工業(34)
  • ParkerTAIYO(33)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • TP-LINK(24)
  • サンワサプライ(20)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(19)
  • StarTech.com(17)
  • 三菱ケミカルインフラテック(16)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • 佐藤計量器製作所(12)
  • 東洋技研(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(12)
  • SK11(11)
  • エレコム(10)
  • 右下精器製造(10)
  • audio-technica(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at-10」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[8個用] 業務用キーホルダー エスコ[8個用] 業務用キーホルダーエスコ
360税込396
1個
当日出荷
交換用スナップはEA638AT-4(10個入)P.1033です。
仕様スナップ数:8個エスコ品番EA916ZD-50材質リング:SUS303、スナップ:鉄(ニッケルメッキ)質量(g)44線径(Φmm)3.2リング内径(Φmm)約100
1/4"sqx10mm ディープソケット エスコ1/4"sqx10mm ディープソケットエスコ(7件のレビュー)
265税込292
1個
当日出荷
エスコ品番EA687AT-10
冷媒自動充填はかりセット エスコ冷媒自動充填はかりセットエスコ
66,000税込72,600
1台
翌日出荷
セット内容:冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1。はかり:IP44。バルブ:IP54。デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携。スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能。簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能オート電源オフ機能も搭載。スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、-11に対応しています。
質量(kg)総重量:4.93(バッテリー、バッグを含む)、はかり:4.36(バッテリー、バッグを含む)、バルブ:570g(バッテリー含む)電源はかり:単3電池×4本(付属)、バルブ:9V 角形乾電池(付属)精度動作温度 +22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命はかり:70時間 (25℃の時)、バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)はかり:310(W)×287(D)×58(H)、バルブ:95(W)×119(D)×47(H)、ショルダーバッグ:307(W)×123(D)×324(H)使用範囲(m)【電波】はかり:30、バルブ:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBluetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100動作湿度(%RH)0~80
LED作業灯 エスコLED作業灯エスコ
19,300税込21,230
1個
当日出荷
保護等級IP65消費電力100Wコード長さ(m)5m仕様防雨型(屋内・屋外兼用)材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード寸法(mm)845×738×880/1850mm電源AC100V電球LED球色温度6500K電線仕様VCT0.75×3心配光角度(°)120°明るさ10000ルーメン演色指数(Ra)Ra83
5L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/6個) エスコ5L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/6個)エスコ
9,400税込10,340
1個
翌日出荷
容量(L)5材質ポリエチレン仕様ノズル無しエスコ品番EA508AT-105B寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×120×285関連資料材質表(2.31MB) 耐薬データ(0.45MB)
1/4"sqx 7/16" ディープソケット エスコ1/4"sqx 7/16" ディープソケットエスコ
280税込308
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687AT-109
1/4"sqx 1/4" ディープソケット エスコ1/4"sqx 1/4" ディープソケットエスコ
305税込336
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687AT-104
1/4"sqx 5/16" ディープソケット エスコ1/4"sqx 5/16" ディープソケットエスコ
305税込336
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687AT-106
3/8"x100mm 立バンド用取付足(ステンレス製) エスコ3/8"x100mm 立バンド用取付足(ステンレス製)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AT-100S
1/4"sq/2.5x100mm [IN HEX]ソケット エスコ1/4"sq/2.5x100mm [IN HEX]ソケットエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618AT-102H
380x330mm 工業用ワイパー(32束) エスコ380x330mm 工業用ワイパー(32束)エスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA929AT-10B
1/4"sqx 3/8" ディープソケット エスコ1/4"sqx 3/8" ディープソケットエスコ
265税込292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687AT-108
1/4"sqx 3/16" ディープソケット エスコ1/4"sqx 3/16" ディープソケットエスコ
305税込336
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687AT-102
1/4"sqx 9/32" ディープソケット エスコ1/4"sqx 9/32" ディープソケットエスコ
305税込336
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687AT-105
1/4"sqx 7/32" ディープソケット エスコ1/4"sqx 7/32" ディープソケットエスコ
305税込336
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687AT-103
1/4"sq/ 4x100mm [INHEX]ソケット エスコ1/4"sq/ 4x100mm [INHEX]ソケットエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618AT-104
1/4"sq/ 3x100mm [INHEX]ソケット エスコ1/4"sq/ 3x100mm [INHEX]ソケットエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618AT-103
1/4"sq/ 6x100mm [INHEX]ソケット エスコ1/4"sq/ 6x100mm [INHEX]ソケットエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618AT-106
3/8"x100mm 立バンド用取付足(10個) エスコ3/8"x100mm 立バンド用取付足(10個)エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AT-100
1/4"sqx11/32" ディープソケット エスコ1/4"sqx11/32" ディープソケットエスコ
265税込292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687AT-107
1/4"sq/ 2 x100mm [IN HEX]ソケット エスコ1/4"sq/ 2 x100mm [IN HEX]ソケットエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618AT-102
1/4"sq/ 5x100mm [INHEX]ソケット エスコ1/4"sq/ 5x100mm [INHEX]ソケットエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618AT-105
1/4"sq/ 8x100mm [INHEX]ソケット エスコ1/4"sq/ 8x100mm [INHEX]ソケットエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618AT-108
2本組 [+-]ドライバー(絶縁) エスコ2本組 [+-]ドライバー(絶縁)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
材質(グリップ)ポリオレフィン系樹脂エスコ品番EA557AT-10セット内容(+)ドライバー:#2/(-)ドライバー:5.0×0.9mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
380x330mm 工業用ワイパー(70枚) エスコ380x330mm 工業用ワイパー(70枚)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
エスコ品番EA929AT-10
1/4"sqx10mm [INHEX]ソケット エスコ1/4"sqx10mm [INHEX]ソケットエスコ
710税込781
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618AT-10
T10x100mm [Torx]T型レンチ エスコT10x100mm [Torx]T型レンチエスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
形状T型エスコ品番EA573AT-10先端形状トルクス