カテゴリ
- 作業工具(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- アイリスチトセ(22)
- アドテック(4)
- 修理(4)
- SK11(4)
- マキタ(3)
- アソー(2)
- SMC(2)
- ノーブランド(2)
- HKS(2)
- SPARKFUN(2)
- アズワン(1)
- ダイキン工業(1)
- TDK(1)
- KANON(中村製作所)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- ホンダ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ブランドをもっと見る
「at-102」の検索結果

冷媒自動充填はかりセット
エスコ¥66,000税込¥72,6001台翌日出荷セット内容:冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1。はかり:IP44。バルブ:IP54。デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携。スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能。簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能オート電源オフ機能も搭載。スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、-11に対応しています。質量(kg)総重量:4.93(バッテリー、バッグを含む)、はかり:4.36(バッテリー、バッグを含む)、バルブ:570g(バッテリー含む)電源はかり:単3電池×4本(付属)、バルブ:9V 角形乾電池(付属)精度動作温度 +22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命はかり:70時間 (25℃の時)、バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)はかり:310(W)×287(D)×58(H)、バルブ:95(W)×119(D)×47(H)、ショルダーバッグ:307(W)×123(D)×324(H)使用範囲(m)【電波】はかり:30、バルブ:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBluetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100動作湿度(%RH)0~80




![[L] 溶接用ロング革手袋(牛革) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64506269-210427-04.jpg)
![1/4"sq/ 2 x100mm [IN HEX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50047253-170327-02.jpg)


![1/4"sq/2.5x100mm [IN HEX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50047262-170327-02.jpg)