カテゴリ
- 作業工具(6)
- 研磨材(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ParkerTAIYO(100)
- audio-technica(33)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(24)
- AMPHENOL(23)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
- ノーブランド(13)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(13)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(12)
- アタリヤ農園(12)
- StarTech.com(12)
- アライドテレシス(10)
- 岩田製作所(9)
- コクヨ(9)
- TP-LINK(9)
- 第一計器(8)
- 日本オイルポンプ(7)
- 右下精器製造(7)
- カシムラ(7)
- ブランドをもっと見る
「at-6」の検索結果
特価

G 3/4"x20.5mm 雌ねじステム
エスコ¥1,350税込¥1,4851個当日出荷エスコ品番EA141AT-6材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径G(PF)3/4”使用圧力(MPa)1タケノコ径(Φmm)20.5
M5x16mm 雄ねじ ディンプルノブ
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SWCH10R
6.5/10.0mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付
エスコ¥7,180税込¥7,8981個翌日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-61使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20材質(カプラ)SUM24L
6.5/10.0mmx10m ソフトエアーホース(カプラ付
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-62使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20材質(カプラ)SUM24L







![1/4"sqx 6mm [INHEX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50047488-170327-02.jpg)
![3/8"sq x15/16" [CROW RING]スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50037198-170327-02.jpg)