カテゴリ
- 研磨材(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 作業工具(3)
- 電気材料(1)
- 手袋(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- MAD MAX(マッドマックス)(167)
- TOKO(東洋計器興業)(80)
- audio-technica(22)
- 右下精器製造(21)
- StarTech.com(16)
- TP-LINK(14)
- 第一計器(13)
- 東芝ライテック(12)
- アライドテレシス(12)
- TRUSCO(11)
- 日本トラストテクノロジー(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
- 岩田製作所(9)
- エレコム(9)
- 渡辺電機工業(9)
- サンワサプライ(8)
- PLANET Technology(8)
- ブランドをもっと見る
「at8」の検索結果

8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-81材質特殊エラストマー色緑長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40材質(カプラ)SUM24L
8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース(カプラ付
エスコ¥17,100税込¥18,8101個翌日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-82使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40材質(カプラ)SUM24L![[L] 手袋(熔接用・豚革・牛革) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638595-170413-02.jpg)
[L] 手袋(熔接用・豚革・牛革)
エスコ¥6,400税込¥7,0401個翌日出荷手の平・小指外側に補強付。手首ゴム絞り付 柔らかい豚革と耐久性のある牛革を使用しています。 作業性のため指先はやや湾曲を持たせています。 ケブラー糸で縫製されているので丈夫です。エスコ品番EA353AT-86質量(g)約280
R 3/8"x11mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付)
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。エスコ品番EA141AT-83材質真鍮ねじ径R3/8”最高使用圧力(MPa)1.2適合ホース内径(Φmm)11
R 3/8"x 9mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付)
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。エスコ品番EA141AT-82材質真鍮ねじ径R3/8”最高使用圧力(MPa)1.2適合ホース内径(Φmm)9
R 3/8"x 6mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付)
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。エスコ品番EA141AT-81材質真鍮ねじ径R3/8”最高使用圧力(MPa)1.2適合ホース内径(Φmm)6
タブレット
エスコ¥31,500税込¥34,6501台翌日出荷◆ 片手で扱いやすい大きさスマートフォンより大きな画面で、読書やWebショッピングが快適に楽しめます。薄さ約8.85mm、コンパクト&軽量で持ち運びもラクラク。◆ 広視野角の液晶を搭載広い視野角で、豊かな諧調と繊細な色彩を表現。角度が変わっても、色味の変化が少なく忠実に色を再現。◆ 4コアプロセッサ搭載。MediaTek(C)MT8766 4コア(4×A53 2.0GHz)。[コア数とは:処理スピードの指標]。◆ 4080mAhバッテリー内蔵USBコネクタ形状規格は使い勝手の良いType-Cポート。◆ ストレージ容量メインメモリ/2GB:データを一時的に保管しておく場所。ストレージ容量/32GB:アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。[市販またはお手持ちのmicroSDカードをご使用ください。/microSD:Class10 256GBまで(UHS-II非対応)]【Wi-Fi対応:2.4/5GHz】Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。仕様GPU:PowerR GE8320材質プラスチック、ガラス質量(g)295寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.8×8.9×197解像度1280×800使用CPUMediatek MT8766 4コア 2.0Gバッテリー容量(mAh)4080記憶容量(GB)メモリ:2端子Type-C 3.5mm画面サイズ8 "OSAndroid12画素数【カメラ】インカメラ:200万、アウトカメラ:500万BluetoothBuetooth(R)5.0Wi-FiIEEE802.11 a/b//n/acストレージ32GB






![1/4"sqx 8mm [INHEX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50047506-170327-02.jpg)
![3/8"sqx1・1/16" [CROW RING]スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50037216-170327-02.jpg)


![[L] 手袋(熔接用・豚革・牛革) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638595-170413-02.jpg)