カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電気材料(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • PROST's(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • 呉竹(2)
  • audio-technica(2)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • DUNLOP(ダンロップ)(1)
  • SMART SENSOR(US)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • Vesrah(1)
  • KSフィルター(1)
  • SK11(1)
  • フジコーワ(1)
  • Dynabook(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at81」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IV電線(撚線) エスコ

    IV電線(撚線)

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥8,050税込¥8,855
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質素線:銅、被覆:ビニール種類電力ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60
  • 8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付 エスコ

    8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付

    エスコ
    ¥11,200税込¥12,320
    1個
    翌日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-81材質特殊エラストマー色緑長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40材質(カプラ)SUM24L
  • 4x 7mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト) エスコ

    4x 7mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト)

    エスコ
    ¥380税込¥418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AT-81
  • R 3/8"x 6mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付) エスコ

    R 3/8"x 6mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付)

    エスコ
    ¥1,740税込¥1,914
    1個
    翌日出荷
    ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
    エスコ品番EA141AT-81材質真鍮ねじ径R3/8”最高使用圧力(MPa)1.2適合ホース内径(Φmm)6