カテゴリ

  • バッテリー・電装(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(21)
  • KYOCERA AVX(62)
  • BIGM(丸山製作所)(36)
  • エーモン(31)
  • SKC(環境測定)(29)
  • RS PRO(23)
  • 日立オートパーツ&サービス(19)
  • BRIDGE[自動車用品](12)
  • 矢崎総業(11)
  • K-CON(キタコ)(9)
  • 京セラ(8)
  • ボンマックス(8)
  • 太陽誘電(7)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(7)
  • 清和工業(6)
  • AVX(6)
  • BROADCOM(6)
  • SAPI(6)
  • ELPA(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「av 1.25」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガス配管用バンド EA440AVシリーズ エスコ

    ガス配管用バンド EA440AVシリーズ

    エスコ
    200税込220
    1袋(2個)
    翌日出荷
    ガス配管用のバンド。
    用途被覆鋼管用材質スチール(有色クロメートメッキ)寸法t(mm)2寸法C(mm)15締付ボルト×長さ(mm)M6×20
  • 自動車用ターミナルキット (Bタイプ) エスコ

    自動車用ターミナルキット (Bタイプ)

    エスコ
    12,800税込14,080
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:ギボシ形プラグ0.5~2mm2用(20個)・ギボシ形ソケット0.5~2mm2用(20個)・ギボシ形プラグ用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)(20個)・ギボシ形ソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)(20個)・110差込形プラグ0.5~1.25mm2用(20個)・110差込形ソケット0.5~1.25mm2用(20個)・250差込形プラグ0.5~2.0mm2用(20個)・250差込形ソケット0.5~2.0mm2用(20個)・クワ形端子0.5~1.25mm2(4mm用)(20個)・クワ形端子0.5~1.25mm2(5mm用)(20個)・110シェルセット(4極)(2組)・250シェルセット(2極)(1組)・スプライス1.25~2.0mm2(20個)・圧着工具(全長210mm)。
    能力ビスカッター:M3・M4・M5ケース寸法(mm)260×145×27(H)材質(ケース)プラスチック圧着範囲(mm2)1.25・2.0・5.5能力(mm2)皮むき:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5総質量(kg)0.55
  • 100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダー エスコ

    100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダー

    エスコ
    560税込616
    1個
    当日出荷
    定格100V15Aケーブル1.25mm2(KlV)
  • 防水ギボシスリーブ(雌) エスコ

    防水ギボシスリーブ(雌)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1袋(20袋)
    当日出荷
  • 防水ギボシスリーブ(雄) エスコ

    防水ギボシスリーブ(雄)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1袋(20袋)
    当日出荷から翌日出荷
  • AC125V/15A/5m コードリール エスコ

    AC125V/15A/5m コードリール

    エスコ
    5,620税込6,182
    1台
    翌日出荷
    掃除機やAV機器など家電の電源延長用としてリビングでの日常使いに適しています。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納できます。
    仕様●コンセント:2P×2口●電線仕様:VCTFK1.25mm2×2心●手動巻●温度センサー付●屋内用●持ち運びに便利な持ち手付寸法(mm)178×95×205オリーブグリーン質量(g)750電圧(V)100許容電流(A)15コンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)5定格電流(A)6
  • ステレオヘッドホン (金属探知機用) エスコ

    ステレオヘッドホン (金属探知機用)

    エスコ
    8,640税込9,504
    1個(1個)
    翌日出荷
    金属探知器用ステレオヘッドホンです。ヘッドホンを使用することで、騒がしい場所で捜索する場合、微妙な音の変化をより明確に聞きとることができます。トゥルーステレオ。回転式イヤーカップ。パッド付き。1/4”、1/8”プラグ。
    ブラック質量(g)404コード長さ(m)1.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×88×203適合品番EA760FD-2A~9
  • 自動車用コード エスコ

    自動車用コード

    エスコ
    19,600税込21,560
    1巻
    翌々日出荷
    VAV線(自動車用透明二重被覆電線)。自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線。
    長さ(m)100
  • 自動車用コード (AVS) エスコ

    自動車用コード (AVS)

    エスコ
    3,140税込3,454
    1本
    翌々日出荷
    AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:16本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:1.287mm2、外径:約1.5mm、最大導体抵抗:0.0143Ω/m(20℃)。
    材質導線:銅質量(g)405許容電流(A)21公称断面積(mm2)1.25絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.5被覆材ビニール(PVC)