カテゴリ
- 電気材料(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(16)
- エーモン(30)
- BRIDGE[自動車用品](22)
- 矢崎総業(12)
- audio-technica(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- 清和工業(2)
- FUJIX(フジックス)(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- マリンテック(2)
- RIZDE(2)
- Modes(2)
- KEF(ケーイーエフ)(2)
- ノーブランド(1)
- フジ矢(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- ミツバサンコーワ(1)
- オーナンバ(1)
- ブランドをもっと見る
「av 2sq」の検索結果
![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥3,020~税込¥3,322~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600規格/略称KIV
自動車用コード (AVS)
エスコ¥2,150税込¥2,3651本翌々日出荷AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:7本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:0.5629mm2、外径:約1.0mm、最大導体抵抗:0.0327Ω/m(20℃)。材質導線:銅質量(g)213長さ(m)25許容電流(A)12公称断面積(mm2)0.5絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2被覆材ビニール(PVC)




![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)