カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • エレコム(22)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(4)
  • ケニス(4)
  • サンワサプライ(3)
  • 日東工器(3)
  • 清和工業(2)
  • NOK(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • テンパール工業(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • 不二貿易(2)
  • 三桂製作所(2)
  • ピーコック魔法瓶工業(2)
  • Bullcon(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • コガネイ(1)
  • CKD(1)
  • ジーベックテクノロジー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「av-100」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ[一般型]LED誘導灯(B級)エスコ
39,700税込43,670
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。注)両面型は壁直付できません。
仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)4.1電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.079サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL221-3623
[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ[一般型]LED誘導灯(B級)エスコ
35,600税込39,160
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。
仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)2.7電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.055サイズ(mm)218×48×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL111-3211
電ドルソケットセット エスコ電ドルソケットセットエスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA612AV-100
6.0x100mm [-]ドライバー(貫通柄) エスコ6.0x100mm [-]ドライバー(貫通柄)エスコ
690税込759
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AV-100A種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり