カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 研磨材(5)
- 梱包用品(4)
- 電気材料(4)
- 作業工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- MAZDA(マツダ)(227)
- SMC(105)
- 住友重機械工業(38)
- ニッサン(38)
- エレコム(30)
- REGZA(26)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- NETGEAR(22)
- メディアカバーマーケット(21)
- シャープ(19)
- AICA(アイカ工業)(18)
- ホンダ(18)
- アイリスオーヤマ(14)
- BOURNS(13)
- サンワダイレクト(13)
- SIEMENS(12)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- ENDY(11)
- ブランドをもっと見る
「av3」の検索結果

両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ
エスコ¥4,480税込¥4,9281本翌日出荷12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
0.29mmx1000m ナイロン糸(テグス)
エスコ(1件のレビュー)¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。エスコ品番EA628AV-3サイズ(号)3引張強度(kg)5.4
0.91mmx 700m ナイロン糸(テグス)
エスコ¥5,500税込¥6,0501個当日出荷ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。エスコ品番EA628AV-30サイズ(号)30引張強度(kg)43.1
ケブラー生地
エスコ¥21,200税込¥23,3201個翌日出荷耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3長さ(m)3エスコ品番EA911AV-3幅(mm)1000厚さ(mm)0.5混率(%)ケブラー繊維100生地綾織瞬間耐熱温度(℃)500![#3x150mm [+]ドライバー(貫通柄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50080223-180226-02.jpg)
#3x150mm [+]ドライバー(貫通柄)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AV-3種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり![3.0x71mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090985-180226-02.jpg)
3.0x71mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
エスコ¥720税込¥7921個翌日出荷サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5エスコ品番EA573AV-3先端形状六角
R 3/8"x 8mm リングジョイント
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)銅管径(Φmm)8
R 3/4"xR 1/2" ニップル
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)3/4”×R(PT)1/2”エスコ品番EA141AV-309使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)1
保温弁当箱
エスコ¥5,160税込¥5,6761個翌日出荷全ての容器に抗菌効果の高い銀(Ag+)イオンを配合し、菌の発生を抑制。 保温ケースも丸洗いできるので、いつでも清潔に使うことができます。仕様●サイズ(W×D×H)mm:110x190x110●重量(g):600g●容量:ごはん容器0.36L、おかず容器0.30L●保温効力:6時間/56℃以上●電子レンジ対応:ごはん容器、おかず容器(ふたは必ず外してください)●まほうびん保温ケース:ごはん容器の保温ケースは、まほうびん構造でランチタイムまで温かさをキープできます。●おかず容器:汁もれしにくく、洗いやすい角丸型。
ポリエチレン糸(高強度/オレンジ) EA628AVシリーズ
エスコ¥3,120税込¥3,4321巻翌日出荷使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。仕様●サイズ(号数):1.0号●径(mm):0.17●全長(m):200●引張強度(kg):9.1●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:オレンジ●重量(g):約100
結束バンド(金属成分入)
エスコ¥5,860税込¥6,4461袋(100本)翌日出荷金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です 食品・医療品工場内における異物混入防止に最適です。仕様●全長(mm):380●幅(mm):7.6●厚み(mm):1.8±0.25●最大径(mm):105●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):39●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85°
472x450x702mm デスクサイドラック(折畳式)
エスコ¥42,900税込¥47,1901台翌日出荷材質スチール寸法(mm)472×450×702(H)質量(kg)11仕上エポキシメラミン焼付塗装収納寸法(mm)471×74×940
385x4.8mm 結束バンド(鉄系成分入/100本)
エスコ¥5,500税込¥6,0501パック(100本)翌日出荷金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です材質ナイロン66厚さ(mm)1.5全長(mm)385使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)110![57X180mm [ブタ毛]耐静電ブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151765-260722-02.jpg)
57X180mm [ブタ毛]耐静電ブラシ
エスコ¥9,290税込¥10,2191個翌日出荷寸法・サイズ(mm)ハンドル:57×180ブラシ:48×168毛丈(mm)19仕様6列19行エスコ品番EA109AV-31質量(g)200材質(ブラシ部)豚毛材質(ハンドル)木製
ポリエチレン糸(高強度/オレンジ) EA628AVシリーズ
エスコ¥3,120税込¥3,4321巻翌日出荷使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に仕様●サイズ(号数):1.5号●径(mm):0.21●全長(m):200●引張強度(kg):13.1●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:オレンジ●重量(g):約100













![#3x150mm [+]ドライバー(貫通柄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50080223-180226-02.jpg)
![3.0x71mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090985-180226-02.jpg)


















![57X180mm [ブタ毛]耐静電ブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151765-260722-02.jpg)