カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
ブランド
  • エスコ
  • 清和工業(2)
  • 矢崎総業(1)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • SMC(26)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • RS PRO(64)
  • 住友重機械工業(29)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • シャープ(19)
  • ホンダ(15)
  • BOURNS(13)
  • エレコム(12)
  • サンワダイレクト(8)
  • StarTech.com(7)
  • SAPI(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • NETGEAR(5)
  • ニッサン(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「av30」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 0.91mmx 700m ナイロン糸(テグス) エスコ

    0.91mmx 700m ナイロン糸(テグス)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    当日出荷
    ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
    エスコ品番EA628AV-30サイズ(号)30引張強度(kg)43.1
  • 600V/18A/ 10m VAケーブル(2心/黒) エスコ

    600V/18A/ 10m VAケーブル(2心/黒)

    エスコ
    3,380税込3,718
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-301種類電力ケーブル全長(m)10芯数(C)2
  • R 3/4"xR 1/2" ニップル エスコ

    R 3/4"xR 1/2" ニップル

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-309材質真鍮(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)ねじ径R(PT)3/4”×R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1
  • R 3/8"xR 3/8" ニップル エスコ

    R 3/8"xR 3/8" ニップル

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • Rc 3/8"  エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc 3/8" エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    3,820税込4,202
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316(SCS14)ねじ径Rc3/8”
  • R 1/8"xR 1/8" ニップル エスコ

    R 1/8"xR 1/8" ニップル

    エスコ
    150税込165
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • Rc 3/4"  エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc 3/4" エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    6,490税込7,139
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316(SCS14)ねじ径Rc3/4”
  • Rc 1/2"  エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2" エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    4,560税込5,016
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316(SCS14)ねじ径Rc1/2”
  • R 1/2"xR 1/2" ニップル エスコ

    R 1/2"xR 1/2" ニップル

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • R 1/2"xR 3/8" ニップル エスコ

    R 1/2"xR 3/8" ニップル

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • R 3/8"xR 1/4" ニップル エスコ

    R 3/8"xR 1/4" ニップル

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • R 1/4"xR 1/8" ニップル エスコ

    R 1/4"xR 1/8" ニップル

    エスコ
    225税込248
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • R 1/4"xR 1/4" ニップル エスコ

    R 1/4"xR 1/4" ニップル

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌々日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • デジタル自動録画装置 エスコ

    デジタル自動録画装置

    エスコ
    81,000税込89,100
    1個
    翌日出荷
    最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
    仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RH