カテゴリ
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- 日用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
ブランド
- エスコ
- 清和工業(1)
- 矢崎総業(1)
- RS PRO(43)
- 住友重機械工業(21)
- SMC(20)
- MAZDA(マツダ)(20)
- TDK(11)
- BOURNS(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- イスカル(4)
- スズキ(4)
- NOK(3)
- クロダルマ(3)
- AUTONICS(オートニクス)(3)
- StarTech.com(3)
- コダマ樹脂(2)
- ParkerTAIYO(2)
- ブランドをもっと見る
「av40」の検索結果
特価

1.05mmx 500m ナイロン糸(テグス)
エスコ¥5,500税込¥6,0501個当日出荷ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。エスコ品番EA628AV-40サイズ(号)40引張強度(kg)54.4
400x4.6mm 結束バンド(鉄系成分入/100本)
エスコ¥6,040税込¥6,6441パック(100本)翌日出荷金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です材質ナイロン66厚さ(mm)1.5全長(mm)400使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)116
300ml 除菌・抗菌スプレー
エスコ¥2,010税込¥2,2111個当日出荷人体や環境にも優しい成分 397菌に効果を発揮。ウイルスを退治すると同時に、増殖環境である細菌やカビを排除 衣服・じゅうたん・家具・キッチンなど生活のあらゆる場所にエスコ品番EA922AV-40液性弱酸性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状水溶性商品タイプ本体効果除菌、抗菌
ポリエチレン糸(高強度/モスグリーン) EA628AVシリーズ
エスコ¥3,120税込¥3,4321巻翌日出荷使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。仕様●サイズ(号数):1.0号●径(mm):0.15●全長(m):200●引張強度(kg):9.1●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:モスグリーン●重量(g):約100