カテゴリ

  • バッテリー・電装(5)
    • 車用シングルコード(5)
絞り込み
  • 色イエロー(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(4)
  • 色レッド(5)
ケーブル長(m)
  • 10~50未満(5)
許容電流(A)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 21(1)
  • 27(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • 矢崎総業(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • エーモン(5)
  • 住友電装(1)
  • 清和工業(2)
  • K-CON(キタコ)(13)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • BRIDGE[自動車用品](3)
  • 第一計器(2)
  • アサヒAV(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • 明立精機(1)
  • アイホン(1)
  • VARIVAS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「avs 0.5」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動車用コード (AVS) エスコ

    自動車用コード (AVS)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1本
    翌々日出荷
    AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:7本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:0.5629mm2、外径:約1.0mm、最大導体抵抗:0.0327Ω/m(20℃)。
    材質導線:銅質量(g)213長さ(m)25許容電流(A)12公称断面積(mm2)0.5絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2被覆材ビニール(PVC)
  • 自動車用コード (AVS) エスコ

    自動車用コード (AVS)

    エスコ
    3,140税込3,454
    1本
    翌々日出荷
    AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:16本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:1.287mm2、外径:約1.5mm、最大導体抵抗:0.0143Ω/m(20℃)。
    材質導線:銅質量(g)405許容電流(A)21公称断面積(mm2)1.25絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.5被覆材ビニール(PVC)
  • 自動車用コード (AVS) エスコ

    自動車用コード (AVS)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1本
    翌々日出荷
    AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:16本/0.26mm、形状:撚線 計算断面積:0.8494mm2、外径:約1.2mm、最大導体抵抗:0.0220Ω/m(20℃)。
    材質導線:銅質量(g)288長さ(m)25許容電流(A)15公称断面積(mm2)0.85絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.2被覆材ビニール(PVC)
  • 自動車用コード (AVS) エスコ

    自動車用コード (AVS)

    エスコ
    4,840税込5,324
    1本
    翌々日出荷
    AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:26本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:2.091mm2、外径:約1.9mm、最大導体抵抗:0.00881Ω/m(20℃)。
    材質導線:銅質量(g)605長さ(m)25許容電流(A)27公称断面積(mm2)2絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.9被覆材ビニール(PVC)
  • 自動車用コード (CAVS) エスコ

    自動車用コード (CAVS)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1本
    翌々日出荷
    撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。CAVS線。導体 素線:7本、形状:円形圧縮、計算断面積:0.5629mm2、外径:約0.9mm、0.0327Ω/m(20℃)。
    材質導線:銅質量(g)175全長(m)25許容電流(A)11公称断面積(mm2)0.5絶縁体標準厚さ(mm)0.35定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)1.6被覆材ビニール(PVC)
関連キーワード
avs0.50特集