カテゴリ
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- 切削工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ホンダ(14)
- 横田機工(7)
- 光精軌工業(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- ニッサン(4)
- Philips(4)
- SMC(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- サンワサプライ(3)
- ナイキ(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- 富士電機(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- 南口精工(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- ブランドをもっと見る
「aw11」の検索結果
特価

ユニバーサル超精密バイス
エスコ¥50,600~税込¥55,660~1個翌日出荷回転テーブルと垂直ベースを組み合わせる事でワークをあらゆる角度にセット可能。0~90°傾斜できます。360°回転ベース(目盛り付)。
工業用ワイパー 50枚 335×343mm
エスコ¥800税込¥8801パック(50枚)翌日出荷1パックに50枚入っています。水やアルコールに濡らしても破れにくい素材。サイズや素材を選ぶ手間もなく、無駄なく使え保管性も優れています。ポリパック包装で衛生面を重視しました。食品加工機の消毒作業、一般製造工場の汚れ拭きに、研究検査器具のメンテナンスにお使いください。材質パルプ、ポリプロピレン寸法(mm)335×343区分新品
200万画素 WEBカメラ 広角60°/フルHD対応
エスコ¥7,110税込¥7,8211個翌日出荷フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバー不要です。パソコンに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドが付いています。カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオ会議ができます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオ会議ソフトウェアに対応しています。仕様●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15 Chrome OS●有効画素数:CMOS 200万画素●ビデオ解像度:最大1920×1080●静止画解像度:最大1920×1080●インターフェイス:USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)●レンズ:F2.0 f=3.6mm●サイズ:55(W)×25(D)×27(H)mm●重量:90g●ケーブル長:1.5m●三脚取り付け穴:1/4インチネジ●フォーカス:固定●フレームレート:最大30fps●ビデオフォーマット:YUY2 MJPEG●画角:水平60°●最短接写距離:30cm●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●ホワイトバランス:自動●最低照度:10lux以上●カメラ用三脚穴を内蔵しているため、市販のカメラ用三脚にも取り付け可能
エアコン洗浄キット
エスコ¥33,900税込¥37,2901セット翌日出荷クイックコネスト・ワンタッチカプラー付。長さ4m。扇形(噴射角度:25°)。ルームエアコン洗浄に最適。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。用途EA115TH-16(AW18DBL(NN))、EA115TH-11B(AW18DBL(NN) エスコオリジナルセット品)用。材質【ノズルガン】真鍮、樹脂(グリップ部)、【ホース】ポリ塩化ビニル樹脂寸法(mm)【ノズルガン】300使用圧力(MPa)2(推奨)ホース寸法(mm)5×10吐出量(mL/min)1.5
ベアリングナット用座金
エスコ¥50~税込¥55~1個翌日出荷から5日以内出荷冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。![[パイプラック用] パイプキャップ(ブラック/プラスチック製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64665205-210507-02.jpg)
[パイプラック用] パイプキャップ(ブラック/プラスチック製)
エスコ¥130税込¥1431個翌日出荷用途Φ28mmパイプラック用適合EA976AW-1~4、EA976AW-11~17材質ポリエチレン寸法(mm)28×19.6色ブラック







![0.5x3.0x 80mm[-]ドライバー(絶縁/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64544428-210428-02.jpg)

![1/4"DR/T15x28mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576454-210430-02.jpg)

![1/4"DR/T10x28mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576445-210430-02.jpg)
![[パイプラック用] 4方向メタルジョイント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64664663-210507-02.jpg)


![[パイプラック用] パイプキャップ(ブラック/プラスチック製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64665205-210507-02.jpg)