カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(138)
  • RS PRO(137)
  • ニチフ(99)
  • JST(日本圧着端子製造)(86)
  • サトーパーツ(46)
  • TRUSCO(36)
  • IDEC(和泉電気)(29)
  • ワゴジャパン(27)
  • 冨士端子工業(24)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(24)
  • 日本モレックス(molex)(23)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(23)
  • フエニックス・コンタクト(20)
  • ストロングホールド(18)
  • ハーティング(17)
  • 東洋技研(16)
  • omron(オムロン)(15)
  • ワイドミュラー(14)
  • DST(大同端子製造)(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg16」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電工はさみ エスコ電工はさみエスコ
870税込957
1個
翌日出荷
刃先は13~16AWGの電線を簡単に切断できます。ノッチは20~23AWGの電線を簡単に剥くことができます。鋸歯状の刃により、切断時に滑らずに対象物を保持できます。高品質の高炭素ステンレス鋼から製造。快適さと耐久性を実現する強化ナイロンハンドル。
4.0-13.0mmケーブルストリッパー エスコ4.0-13.0mmケーブルストリッパーエスコ
5,690税込6,259
1個
翌日出荷
ラウンドケーブルの他、幅12mmまでのフラットケーブル、AWG20・16・14に対応しています。
全長(mm)125ケーブル直径4/13mm
8.0-13.0mmケーブルストリッパー エスコ8.0-13.0mmケーブルストリッパーエスコ
6,240税込6,864
1個
翌日出荷
防水ケーブルの他、AWG16・14に対応しています。
全長(mm)130ケーブル直径8/13mm
2極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ2極[DC300V/10A]スクリューレス端子台エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
極数2P仕様2ピース端子台サイズA:26.62mm B:12.42mm 高さ:50.5mm定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
極数5P仕様2ピース端子台サイズA:41.86mm B:27.66mm C:43.66mm D:53.66mm 高さ:50.5mm定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
極数5P仕様2ピース端子台サイズA:41.86mm B:27.66mm 高さ:50.5mm定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台エスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
極数3P仕様2ピース端子台サイズA:31.7mm B:17.5mm 高さ:50.5mm定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上