カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • StarTech.com(103)
  • RS PRO(97)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(96)
  • 大栄電線工業(72)
  • 日本モレックス(molex)(56)
  • 日本製線(55)
  • Qlight(54)
  • フエニックス・コンタクト(39)
  • JST(日本圧着端子製造)(38)
  • サトーパーツ(35)
  • エレコム(34)
  • ワゴジャパン(32)
  • ハーティング(32)
  • omron(オムロン)(29)
  • サンワサプライ(26)
  • 通信興業(26)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(24)
  • PANDUIT(パンドウイット)(22)
  • ニチフ(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg24」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーストリッパー(圧着付) エスコワイヤーストリッパー(圧着付)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
切断・圧着作業ができます。
全長(mm)180
ワイヤーストリッパー(自動調整/カッター付) エスコワイヤーストリッパー(自動調整/カッター付)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
AWG24-5。自動調整式。ケーブル長さ調整可能(5~25mm)なストッパー付。必要な断面積に合わせて自動調節されるため、手動での調整が不要です。安全ロック付(収納時)。落下防止具取付穴付。
2極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ2極[DC300V/10A]スクリューレス端子台エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
極数2P仕様2ピース端子台サイズA:26.62mm B:12.42mm 高さ:50.5mm定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
極数5P仕様2ピース端子台サイズA:41.86mm B:27.66mm 高さ:50.5mm定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
極数5P仕様2ピース端子台サイズA:41.86mm B:27.66mm C:43.66mm D:53.66mm 高さ:50.5mm定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台エスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
極数3P仕様2ピース端子台サイズA:31.7mm B:17.5mm 高さ:50.5mm定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上