カテゴリ
- 制御機器(6)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- 協和ハーモネット(5)
- RS PRO(246)
- 金子コード(13)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(180)
- ミリオン(共和)(5)
- 共立電子産業(33)
- 大栄電線工業(4)
- JST(日本圧着端子製造)(68)
- フエニックス・コンタクト(241)
- 日本モレックス(molex)(113)
- PANDUIT(パンドウイット)(64)
- サトーパーツ(54)
- HIROSE(ヒロセ電機)(45)
- ハーティング(42)
- WEIDMULLER(40)
- StarTech.com(33)
- サンワサプライ(29)
- ブランドをもっと見る
「awg26」の検索結果

AWG26-16 ワイヤーストリッパー
エスコ¥29,000税込¥31,9001丁翌日出荷繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付全長(mm)195能力(mm)16、18、20、22、24、26(AWG)
0.14-1.5平方mm ミニワイヤーカッター
エスコ¥7,640税込¥8,4041個翌日出荷航空宇宙規格AS6173/1に準拠したAWG26~16の航空機配線の切断に全長(mm)135切断能力(mm2)0.14~1.5![3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127083-190802-02.jpg)
3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷仕様2ピース端子台サイズA:31.7mm B:17.5mm 高さ:50.5mm極数3P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上![2極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127074-190802-02.jpg)
2極[DC300V/10A]スクリューレス端子台
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷仕様2ピース端子台サイズA:26.62mm B:12.42mm 高さ:50.5mm極数2P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上![4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64643925-210506-02.jpg)
4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷仕様総合接触抵抗 (初期値):30mΩ以下主絶縁材:ナイロン66 (UL94V-0)主絶縁材(ボタン):変性P.P.E. (UL94V-0)寸法(mm)A:36.78、B:22.58、C:38.58、D:48.58、高さ:50.5定格DC300-10A端子間ピッチ(mm)5.08使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~1.6mm (AWG26~14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2 (AWG24~14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC2000(1分間)![3極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64643916-210506-02.jpg)
3極[DC300V/10A] スクリューレス端子台
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷仕様総合接触抵抗 (初期値):30mΩ以下主絶縁材:ナイロン66 (UL94V-0)主絶縁材(ボタン):変性P.P.E. (UL94V-0)寸法(mm)A:31.7、B:17.5、C:33.5、D:43.5、高さ:50.5定格DC300-10A端子間ピッチ(mm)5.08使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~1.6mm (AWG26~14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2 (AWG24~14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC2000(1分間)![5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127108-190802-02.jpg)
5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷仕様2ピース端子台サイズA:41.86mm B:27.66mm 高さ:50.5mm極数5P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上![5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127117-190802-02.jpg)
5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷仕様2ピース端子台サイズA:41.86mm B:27.66mm C:43.66mm D:53.66mm 高さ:50.5mm極数5P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上





![[EA304HY用] AWG26-38 ブレード エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508663-220411-02.jpg)

![3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127083-190802-02.jpg)
![2極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127074-190802-02.jpg)
![4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64643925-210506-02.jpg)
![3極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64643916-210506-02.jpg)
![5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127108-190802-02.jpg)
![5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127117-190802-02.jpg)