カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(27)
  • 溶接用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • フエニックス・コンタクト(178)
  • RS PRO(146)
  • AMPHENOL(142)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(90)
  • 日本モレックス(molex)(69)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(35)
  • JST(日本圧着端子製造)(26)
  • ニチフ(24)
  • KNIPEX(クニペックス)(23)
  • StarTech.com(20)
  • WEIDMULLER(18)
  • 大栄電線工業(17)
  • ダイヘン(13)
  • ワイドミュラー(13)
  • SIEMENS(13)
  • タツタ電線(11)
  • 大電(11)
  • omron(オムロン)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg8」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:10m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7A
  • LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    2,960税込3,256
    1本
    翌日出荷
    ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:1m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7A
  • LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    1,780税込1,958
    1本
    翌日出荷
    プラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル径:4.0mm●ケーブル構造:二重シールド、単線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:2m●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●難燃性:LSZHノンハロゲン規格CAT8
  • ワイヤーストリッパー(圧着付) エスコ

    ワイヤーストリッパー(圧着付)

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    切断・圧着作業ができます。
    全長(mm)180
  • LANケーブル Cat5e準拠/ブルー EA764BGシリーズ エスコ

    LANケーブル Cat5e準拠/ブルー EA764BGシリーズ

    エスコ
    49,000税込53,900
    1個
    翌日出荷
    ケーブルがもつれにくい箱入りのリレックスタイプです。柔らかく取り回しが容易なヨリ線仕様です。光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。適合コネクタ/EA764BJ11、EA764BJ14、100BASETXや1000BASETの環境で転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な、Cat5e対応LANケーブルの自作用長尺タイプです。使用残量がわかるレングスマーク付きです。※レングスマークは残量の目安です。60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。レングスマーク付
  • LANケーブル EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル EA764BBシリーズ

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    待機時の省電力・MTBF5万時間のACアダプターです。電話機、FAX、事務機器等、情報機器に使用できます。
    仕様●型番:KB-T6TS-005BKN●カテゴリー:6準拠●コネクター形状:RJ-45●長さ(m):0.5●カラー:ブラック●直径:6.4mm●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●ケーブル芯数:8芯(4P)●検査:100%導通検査
  • LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    2,270税込2,497
    1本
    翌日出荷
    ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:0.2m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7A
  • LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    2,570税込2,827
    1本
    翌日出荷
    ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
    規格CAT7A
  • LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    18,800税込20,680
    1本
    翌日出荷
    ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:15m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7A
  • LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    33,600税込36,960
    1本
    翌日出荷
    ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:30m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7A
  • LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    2,370税込2,607
    1本
    翌日出荷
    ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:0.4m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7A
  • LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    6,870税込7,557
    1本
    翌日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
    仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):20●直径:6.4mm●カラー:ブルー●周波数特性:250MHz●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●検査:100%導通検査●ケーブル芯数:8芯(4P)●ツメ折れ防止カバー付●RoHS対応品規格CAT6
  • フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    1,240税込1,364
    1本
    翌日出荷
    次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。メッシュ素材採用で引張強度200%を実現しました。ケーブル厚3.2mmのフラットタイプで、カーペット
    仕様●カテゴリ:CAT8●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、より線(30AWG)、ストレート結線●ケーブル長:0.5m●ケーブル直径:3.2×9.0mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●検査:100%導通検査●周波数特性:2000MHz●色配線:TIA/EIA-568B●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハ
  • フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    2,130税込2,343
    1本
    翌日出荷
    次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。メッシュ素材採用で引張強度200%を実現しました。ケーブル厚3.2mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。コネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
    仕様●カテゴリ:CAT8●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、より線(30AWG)、ストレート結線●ケーブル長:3m●ケーブル直径:3.2×9.0mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●検査:100%導通検査●周波数特性:2000MHz●色配線:TIA/EIA-568B●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps
  • フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    1,740税込1,914
    1本
    翌日出荷
    次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを
    仕様●カテゴリ:CAT8●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、より線(30AWG)、ストレート結線●ケーブル長:2m●ケーブル直径:3.2×9.0mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●検査:100%導通検査●周波数特性:2000MHz●色配線:TIA/EIA-568B●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps
  • フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    1,440税込1,584
    1本
    翌日出荷
    次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを
    仕様●カテゴリ:CAT8●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、より線(30AWG)、ストレート結線●ケーブル長:1m●ケーブル直径:3.2×9.0mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●検査:100%導通検査●周波数特性:2000MHz●色配線:TIA/EIA-568B●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps
  • LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1本
    翌日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
    仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):2●直径:6.4mm●カラー:ブラック●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●周波数特性:250MHz●ケーブル芯数:8芯(4P)●対応機器:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応●ツメ折れ防止カバー付●RoHS対応品規格CAT6
  • LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    3,560税込3,916
    1本
    翌日出荷
    EIA認証ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。極太22AWG芯線を使用していますので、PoEaf、PoEat、U PoEをはじめ、これからのPoEbtにも対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。ケーブルの難燃性を表す難燃性規格CMRをパス。火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    規格CAT8
  • LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    1,620税込1,782
    1本
    翌日出荷
    プラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    規格CAT8
  • LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    2,470税込2,717
    1本
    翌日出荷
    。プラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル径:4.0mm●ケーブル構造:二重シールド、単線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:5m●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●難燃性:LSZHノンハロゲン規格CAT8
  • LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    2,850税込3,135
    1本
    翌日出荷
    EIA認証ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。極太22AWG芯線を使用していますので、PoEaf、PoEat、U PoEをはじめ、これからのPoEbtにも対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。ケーブルの難燃性を表す難燃性規格CMRをパス。火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル径:8.6mm●ケーブル構造:二重シールド、22AWG 単線、ストレート全結線●ケーブル長:0.5m●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6a(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT8
  • LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    4,900税込5,390
    1本
    翌日出荷
    EIA認証ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。極太22AWG芯線を使用していますので、PoEaf、PoEat、U PoEをはじめ、これからのPoEbtにも対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。ケーブルの難燃性を表す難燃性規格CMRをパス。火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル径:8.6mm●ケーブル構造:二重シールド、22AWG 単線、ストレート全結線●ケーブル長:2m●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6a(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT8
  • LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    6,110税込6,721
    1本
    翌日出荷
    EIA認証ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラ
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル径:8.6mm●ケーブル構造:二重シールド、22AWG 単線、ストレート全結線●ケーブル長:3m●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6a(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT8
  • LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    1,500税込1,650
    1本
    翌日出荷
    プラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラ
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル径:4.0mm●ケーブル構造:二重シールド、単線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:0.3m●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●難燃性:LSZHノンハロゲン規格CAT8
  • フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    1,700税込1,870
    1本
    翌日出荷
    次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。薄さ2.8mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモー
    規格CAT8
  • フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    1,440税込1,584
    1本
    翌日出荷
    。次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。薄さ2.8mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドコネクタを採用しています。火災の延焼原因になりにくい難燃性ケーブルです。
    仕様●カラー:ブラック●ケーブル構造:シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:0.5m●ケーブル直径:2.8×8.5mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●周波数特性:2000MHz●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps規格CAT8
  • フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    2,610税込2,871
    1本
    翌日出荷
    次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを
    仕様●カラー:ブラック●ケーブル構造:シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:5m●ケーブル直径:2.8×8.5mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●周波数特性:2000MHz●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps規格CAT8
  • フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    3,220税込3,542
    1本
    翌日出荷
    次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを
    仕様●カラー:ブラック●ケーブル構造:シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:7m●ケーブル直径:2.8×8.5mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●周波数特性:2000MHz●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps規格CAT8
  • アースクリップワイヤー (C型xワニ口/ゴム被覆ワイヤー) エスコ

    アースクリップワイヤー (C型xワニ口/ゴム被覆ワイヤー)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌々日出荷
    ドラム缶に取り付けアースしてください。静電気によるスパークを防ぎます。
    仕様C型クランプ 、ワニ口クリップ質量(g)290ワイヤー長(mm)914ワイヤー8AWG (ゴム被覆ワイヤー) Φ6.3mm (実寸)開口幅(mm)【C型クランプ】20【ワニ口クリップ】13