カテゴリ

  • 電気材料(24)
  • 電動工具(16)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • リケン(82)
  • 渡辺電機工業(53)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(34)
  • 井筒製作所(27)
  • フジトク(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • Both-Well(ボスウェル)(15)
  • テンパール工業(9)
  • フルネスジャパン(9)
  • MIEテクノ(8)
  • ナゴヤ(7)
  • イノック(6)
  • KITZ(キッツ)(6)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • セキスイ(5)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
  • 淡路マテリア(5)
  • テクノフレックス(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ax-015」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC125V/15Ax 1m 延長コード(黒) エスコAC125V/15Ax 1m 延長コード(黒)エスコ
630税込693
1個
当日出荷
エスコ品番EA815GM-12Aコード長さ(m)1
AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶) エスコAC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶)エスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HP-2Bコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白) エスコAC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白)エスコ(2件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HP-2Wコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
[125Vx15Ax3m]6口テーブルタップ エスコ[125Vx15Ax3m]6口テーブルタップエスコ
3,860税込4,246
1個
当日出荷
コンセント個数6電源コード(m)3
AC125V/15Ax 3m 延長コード(雷サージ・ブレーカー付) エスコAC125V/15Ax 3m 延長コード(雷サージ・ブレーカー付)エスコ(1件のレビュー)
1,230税込1,353
1個
当日出荷
エスコ品番EA815GL-103Aコード長さ(m)3
AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶) エスコAC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)エスコ(2件のレビュー)
2,140税込2,354
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HK-2Bコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
AC125V/15Ax 5m タップ(4口・マグネット付) エスコAC125V/15Ax 5m タップ(4口・マグネット付)エスコ
3,280税込3,608
1個
当日出荷
裏面の強力マグネットで、スチール面にしっかり固定できます。
エスコ品番EA815GL-39E質量(g)860定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15電源コード(m)5コード二重被覆の安全構造本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×45×29.6定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P接地式(2P変換アダプター付)
AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白) エスコAC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白)エスコ(1件のレビュー)
2,350税込2,585
1個
欠品中
極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HM-4Wコンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V
AC125V/15Ax  2m 延長コード エスコAC125V/15Ax 2m 延長コードエスコ
1,140税込1,254
1個
当日出荷
エスコ品番EA815GM-62Aコード長さ(m)2
AC125V/15Ax2m コンセント/埋め込み(スイッチ付・茶) エスコAC125V/15Ax2m コンセント/埋め込み(スイッチ付・茶)エスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HS-1コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白) エスコAC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白)エスコ
2,140税込2,354
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HK-2Wコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
AC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型)エスコ
2,840税込3,124
1個
当日出荷
コード長さ(m)2仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶) エスコAC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)エスコ
2,350税込2,585
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HM-4Bコンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V
AC125V/15Ax30m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax30m延長コード(抜け止め型)エスコ
14,500税込15,950
1個
当日出荷
コード長さ(m)30仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
AC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型)エスコ
2,440税込2,684
1個
当日出荷
コード長さ(m)3仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
AC125V/15A タップ(2口・アース・マグネット付) エスコAC125V/15A タップ(2口・アース・マグネット付)エスコ
3,710税込4,081
1個
翌日出荷
仕様パイロットランプ寸法(mm)45×172×26定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15アース端子あり定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状接地2P(耐トラッキング)
AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) エスコAC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
AC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止) エスコAC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止)エスコ
4,370税込4,807
1個
翌日出荷
最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
寸法(mm)50×295×31スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P接地(2P変換アダプター付)雷ガードあり
AC125V/15Ax0.3m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax0.3m延長コード(抜け止め型)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(cm)30
AC125V/15A タップ(7口・雷サージ・マグネット付) エスコAC125V/15A タップ(7口・雷サージ・マグネット付)エスコ
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
抜け止め機構・強力マグネット・一括スイッチ付(光るスイッチ)。
スイッチ一括スイッチ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P抜け止め定格電流(A)15機能雷サージ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状スイング最大サージ電圧(V)12000制限電圧(V)240ケーブル径(Φmm)4.2×7.6雷ガードあり
AC125V/15Ax5.0m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax5.0m延長コード(抜け止め型)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
コード長さ(m)5仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
AC125V/15Ax0.2 m 延長コード エスコAC125V/15Ax0.2 m 延長コードエスコ
905税込996
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GA-42コード長さ(m)0.2
AC125V/15A タップ(3口) エスコAC125V/15A タップ(3口)エスコ
835税込919
1個
翌々日出荷
寸法(mm)35×90×22定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付定格容量(W)1500耐トラッキングあり
AC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ) エスコAC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ)エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
ホタル色LEDランプ仕様の独立スイッチ付。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 ACアダプターにも対応しています。 コードは保護被ふく付で安全構造です。
エスコ品番EA815GL-58A材質ABS樹脂質量(g)400スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能ランプ付、耐熱、耐衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×46×402定格容量(W)1500使用場所屋内専用プラグ形状L型耐トラッキングあり
AC125V/15Ax10m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax10m延長コード(抜け止め型)エスコ
5,950税込6,545
1個
翌日出荷
コード長さ(m)10仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
AC125V/15Ax0.3 m 延長コード エスコAC125V/15Ax0.3 m 延長コードエスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GA-43コード長さ(m)0.3
AC125V/15A タップ(7口・マグネット・雷サージ) エスコAC125V/15A タップ(7口・マグネット・雷サージ)エスコ
4,190税込4,609
1個
翌日出荷
寸法(mm)31×24×280(H)定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネットあり雷ガードあり
AC125V/15A タップ(2口・抜け止・アース付) エスコAC125V/15A タップ(2口・抜け止・アース付)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
寸法(mm)45×161×26定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P(抜止)×2口定格電流(A)15アース端子あり定格容量(W)1500プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
AC125V/15Ax0.75m 延長コード エスコAC125V/15Ax0.75m 延長コードエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GA-45コード長さ(m)0.75
AC125V/15Ax3.0 m 延長コード エスコAC125V/15Ax3.0 m 延長コードエスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GA-49コード長さ(m)3
AC125V/15Ax0.1m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax0.1m延長コード(抜け止め型)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(cm)10
AC125V/15Ax1.0 m 延長コード エスコAC125V/15Ax1.0 m 延長コードエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GA-46コード長さ(m)1
AC125V/15Ax 2m タップ(7口・アース抜け止・マグネット エスコAC125V/15Ax 2m タップ(7口・アース抜け止・マグネットエスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
耐電サージ、耐トラッキングカバー付。 マグネット付の為、スチール棚等に簡単に固定できます。
エスコ品番EA815GL-56寸法(mm)50×295×30タイプ接地コンセントタイプスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15電源コード(m)2機能アース線付、耐電サージ、耐トラッキングカバー付アース端子あり定格容量(W)1500マグネットあり雷ガードあり耐トラッキングあり
AC125V/15Ax20m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax20m延長コード(抜け止め型)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
コード長さ(m)20仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
AC125V/15Ax 5m タップ(6付・接地抜け止・MG付) エスコAC125V/15Ax 5m タップ(6付・接地抜け止・MG付)エスコ
7,450税込8,195
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA815GL-308関連資料図面(0.43MB)
1/4"Hex-77mm ビットホルダー[クイックチャックマグネット] エスコ1/4"Hex-77mm ビットホルダー[クイックチャックマグネット]エスコ
3,880税込4,268
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611AX-15
1.25mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
33,700税込37,070
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様2心(白・黒)定格容量20A600V(1.25mm2×2心)