カテゴリ
- 電気材料(20)
- パソコン/周辺機器(12)
- 電動工具(12)
- 作業工具(2)
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- リケン(82)
- 渡辺電機工業(53)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(47)
- テクノフレックス(42)
- 井筒製作所(27)
- フジトク(20)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- Both-Well(ボスウェル)(15)
- ニッサン(14)
- 日本ジョイント(14)
- KITZ(キッツ)(9)
- テンパール工業(9)
- フルネスジャパン(9)
- MIEテクノ(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(7)
- イノック(6)
- ナゴヤ(6)
- セキスイ(5)
- ブランドをもっと見る
「ax015」の検索結果

AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白)
エスコ(2件のレビュー)¥1,800税込¥1,9801個当日出荷エスコ品番EA815HP-2W形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個当日出荷エスコ品番EA815HP-2B形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
AC125V/15Ax2m コンセント/埋め込み(スイッチ付・茶)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個当日出荷エスコ品番EA815HS-1形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
AC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥2,840税込¥3,1241個当日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)2
AC125V/15Ax30m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個当日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)30
AC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥2,440税込¥2,6841個当日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)3
AC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ)
エスコ¥2,350税込¥2,5851個翌日出荷ホタル色LEDランプ仕様の独立スイッチ付。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 ACアダプターにも対応しています。 コードは保護被ふく付で安全構造です。エスコ品番EA815GL-58A材質ABS樹脂質量(g)400スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能ランプ付、耐熱、耐衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×46×402定格容量(W)1500使用場所屋内専用プラグ形状L型耐トラッキングあり
AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)
エスコ¥2,530~税込¥2,783~1個翌日出荷から4日以内出荷ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)
エスコ(2件のレビュー)¥2,140税込¥2,3541個当日出荷エスコ品番EA815HK-2B形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
AC125V/15Ax20m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)20
AC125V/15Ax5.0m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)5
AC125V/15Ax 2m タップ(7口・抜け止・マグネット)
エスコ¥2,570税込¥2,8271個翌日出荷エスコ品番EA815GL-55コンセント個数7コンセント形状2P抜け止め電源コード(m)2マグネットあり
AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個当日出荷エスコ品番EA815HK-2W形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
AC125V/15Ax10m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥5,950税込¥6,5451個翌日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)10
AC125V/15Ax0.1m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(cm)10
AC125V/15Ax0.3m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(cm)30
AC125V/15Ax 2m タップ(7口・アース抜け止・マグネット
エスコ¥2,960税込¥3,2561個翌日出荷耐電サージ、耐トラッキングカバー付。 マグネット付の為、スチール棚等に簡単に固定できます。エスコ品番EA815GL-56寸法(mm)50×295×30タイプ接地コンセントタイプスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15電源コード(m)2機能アース線付、耐電サージ、耐トラッキングカバー付アース端子あり定格容量(W)1500マグネットあり雷ガードあり耐トラッキングあり
AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白)
エスコ(1件のレビュー)¥2,350税込¥2,5851個翌々日出荷エスコ品番EA815HM-4W形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)
エスコ¥2,350税込¥2,5851個翌々日出荷エスコ品番EA815HM-4B形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
AC125V/15A タップ(3口)
エスコ¥835税込¥9191個翌日出荷寸法(mm)35×90×22定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付定格容量(W)1500耐トラッキングあり
AC125V/15A タップ(2口・アース・マグネット付)
エスコ¥3,710税込¥4,0811個翌日出荷仕様パイロットランプ寸法(mm)45×172×26定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15アース端子あり定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状接地2P(耐トラッキング)
AC125V/15A タップ(2口・抜け止・アース付)
エスコ¥2,500~税込¥2,750~1個翌日出荷寸法(mm)45×161×26定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P(抜止)×2口定格電流(A)15アース端子あり定格容量(W)1500プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
AC125V/15A タップ(7口・雷サージ・マグネット付)
エスコ¥3,430税込¥3,7731個翌日出荷抜け止め機構・強力マグネット・一括スイッチ付(光るスイッチ)。スイッチ一括スイッチ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P抜け止め定格電流(A)15機能雷サージ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状スイング最大サージ電圧(V)12000制限電圧(V)240ケーブル径(Φmm)4.2×7.6雷ガードあり
AC125V/15A タップ(7口・マグネット・雷サージ)
エスコ¥4,190税込¥4,6091個翌日出荷寸法(mm)31×24×280(H)定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネットあり雷ガードあり
AC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止)
エスコ¥4,370税込¥4,8071個翌日出荷最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。寸法(mm)50×295×31スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P接地(2P変換アダプター付)雷ガードあり![1.25mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126103-190802-02.jpg)
1.25mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥33,700税込¥37,0701個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様2心(白・黒)長さ(m)50m定格容量20A600V(1.25mm2×2心)色(絶縁体)白/黒
スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ
エスコ¥2,840税込¥3,1241本翌々日出荷溶接後、簡単に洗浄ができます。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去。※塗膜を除去しないで直接塗装するとはがれます。※塗膜を除去後は、塗装可能です。仕様●商品名:クリンスパッター AX●適用:ステンレス●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:90秒●超速乾エアゾールタイプ●第4類第一石油類 210mL 危険等級Ⅱ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性










![[125Vx15Ax3m]6口テーブルタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03611806-250730-04.jpg)
























![1/4"Hex-77mm ビットホルダー[クイックチャックマグネット] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03520571-180823-02.jpg)

![1.25mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126103-190802-02.jpg)