カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 研磨材(4)
  • 電動工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • MAZDA(マツダ)(140)
  • ニッサン(97)
  • スバル(65)
  • PITWORK(日産)(56)
  • グリーンクロス(28)
  • omron(オムロン)(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • SMC(17)
  • イトーキ(16)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • 制研化学工業(9)
  • 三ツ星ベルト(9)
  • ホンダ(8)
  • 中林製作所(7)
  • 三笠産業[工具](7)
  • コガネイ(6)
  • サンワサプライ(6)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ay-2」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッター替刃 エスコ

    カッター替刃

    エスコ
    730税込803
    1セット(10枚)
    翌日出荷
    10枚入り。旧EA589AY-2用替刃。入り数は10枚入りです。
  • 2.0x 38mm ドリルビット(超硬・コーティング) エスコ

    2.0x 38mm ドリルビット(超硬・コーティング)

    エスコ
    6,860税込7,546
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824AY-2
  • #30x400m 縫 糸(ポリエステル製/白) エスコ

    #30x400m 縫 糸(ポリエステル製/白)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628AY-2長さ(m)400
  • Rc×R×Rc サービスチーズ(ステンレス製) エスコ

    Rc×R×Rc サービスチーズ(ステンレス製)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • [2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ

    [2種EPゴム]キャプタイヤケーブル

    エスコ(1件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。規格/略称2PNCTシース色定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)エチレンプロロピレンゴム絶縁体厚さ(mm)0.8最低使用温度(℃)固定:-40、移動:-25
  • G 1/4"x8.5mm 雄ねじホースジョイント エスコ

    G 1/4"x8.5mm 雄ねじホースジョイント

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AY-2材質真鍮(ニッケルメッキ)取付ねじG(PF)1/4”適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
  • 125x13x12.7mm [WA #80] 平砥石 エスコ

    125x13x12.7mm [WA #80] 平砥石

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818AY-2粒度80K厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7砥粒WA外径(mm)125
  • 25A吊バンド(VP管用/ステンレス製) エスコ

    25A吊バンド(VP管用/ステンレス製)

    エスコ
    429税込472
    1個
    当日出荷
    提灯式吊バンド
    用途VP管用材質SUS304奥行(mm)26呼び径(A)25適合管外径(Φmm)32
  • ドライバー (+/落下防止リング付き) エスコ

    ドライバー (+/落下防止リング付き)

    エスコ
    480税込528
    1本
    翌日出荷
    グリップエンドが手の平に収まりスムーズに回転し指先での早回しができる「クイックターンハンドル」を採用。手の平で押しつけながら回すことでカムアウトを防止し安定した作業を実現。落下防止リング付き。先端マグネット付き。
    軸径(Φmm)6.3先端(+)#2
  • 205x19x15.9mm [WA #60] 平砥石 エスコ

    205x19x15.9mm [WA #60] 平砥石

    エスコ
    5,310税込5,841
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818AY-21粒度60K厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88砥粒WA外径(mm)205
  • 中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ

    中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ

    エスコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
    仕様●ねじ径(雄):G3/8"(PF)●ねじ径(雌):Rc3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30アズワン品番65-9247-34
  • 中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ

    中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ

    エスコ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
  • 錆転換スプレー エスコ

    錆転換スプレー

    エスコ
    3,610税込3,971
    1本
    3日以内出荷
    腐食を防ぎ、屋内・屋外どちらの使用にも適しています。錆びた鋳鉄や鋼の表面の錆を中和します。錆を黒色層に変えることで半永久的にコーティングされ、腐食防止塗料の下塗り剤として使用できます。耐腐食性、耐候性、耐紫外線性に優れ、溶剤に対する耐性にも優れています。錆転換剤には重金属や鉱酸は含まれておらず、無臭です。シリコンフリー。使用方法 20~30cmの距離から1~2回スプレーします。スプレー後、約3~5分程放置し乾燥させて下さい。完全に硬化した後(約2時間)、別の塗料を塗ってコーティングして下さい。(※使用前に表面の適合性を確認して下さい)。EA920WC-1(別売)を使用すると2WAYノズル仕様に変えられます。
    仕様保存期間:24ヶ月材質主剤:エポキシ樹脂乳白色使用温度範囲(℃)-50~80 (15分未満の場合:-50~160)内容量(mL)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量190mL危険物の性状非水溶性
  • 縫糸 (ポリエステル製) エスコ

    縫糸 (ポリエステル製)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1巻(1巻)
    翌日出荷
    皮革用ミシン糸の本格派。抜群の強度。長時間保管でも変質がしにくい。
    用途一般縫製用糸材質ポリエステルOD
  • ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ エスコ

    ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ

    エスコ
    529税込582
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ※ガスケットは付属していません。
  • 2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    48,600税込53,460
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50m定格容量24A600V(2.0mm2×3心)
  • 4.8mm 耐熱ブラシ(ナイロン) エスコ

    4.8mm 耐熱ブラシ(ナイロン)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,810税込3,091
    1個
    翌日出荷
    用途クリーンルーム向けエスコ品番EA109AY-21全長(mm)114線径(Φmm)0.2毛丈(mm)9.5材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル部)デルリン(硬質プラスチック)ブラシ径(Φmm)4.8
  • 2.5x 50mm ドリルビット(超硬・コーティング) エスコ

    2.5x 50mm ドリルビット(超硬・コーティング)

    エスコ
    9,940税込10,934
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824AY-2.5
  • T20x35mm [Torx]フラッグドライバー エスコ

    T20x35mm [Torx]フラッグドライバー

    エスコ
    975税込1,073
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573AY-20種類特殊形状材質(グリップ)耐衝撃プラスチック先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品刃先マグネットなし
  • # 8x200m 縫 糸(ポリエステル製/茶) エスコ

    # 8x200m 縫 糸(ポリエステル製/茶)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628AY-23長さ(m)200
  • # 8x200m 縫 糸(ポリエステル製/黒) エスコ

    # 8x200m 縫 糸(ポリエステル製/黒)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628AY-21長さ(m)200
  • 205x19x15.9mm [WA #80] 平砥石 エスコ

    205x19x15.9mm [WA #80] 平砥石

    エスコ
    5,310税込5,841
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818AY-22粒度80K厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88砥粒WA外径(mm)205
  • R 1" xNPT 1" 中間ニップルソケット ステンレス製 エスコ

    R 1" xNPT 1" 中間ニップルソケット ステンレス製

    エスコ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様●使用圧力:20.6MPa以下●使用温度:-50~150℃●ねじ径(雄):R1"(PT)●ねじ径(雌):NPT1"●全長:60mm●材質:SUS304●重量(g):419●RoHS指令相当品アズワン品番65-9247-19
  • [+-]ドライバービットセット(ラチェットハンドル付) エスコ

    [+-]ドライバービットセット(ラチェットハンドル付)

    エスコ
    3,910税込4,301
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550AY-2セット内容ビットラチェット:88mm×1本(1/4Hexメス)/+ビット:#1・#2・#3×各2個/-ビット:0.8×5.5・1.0×6.0・1.2×8.0mm×各1個/ソケットアダプター25mm(1/4"Hex×1/4"sq)×1個/ビット用ホルダー付"種類セット品商品構成セット品
  • ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ エスコ

    ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    。※ガスケットは付属していません。
    仕様●材質:黄銅(カドミレス材)●ねじ径:PT3/4"(R)×PF3/4"(G)●使用圧力:6.90MPa●使用温度:-50~150℃●重量(g):118●RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下)
  • 315x325x265mm/13L モップ絞り器 エスコ

    315x325x265mm/13L モップ絞り器

    エスコ
    10,200税込11,220
    1台
    翌日出荷
    材質タンク・ローラー・ペダル:PP、連結板:ポリアセタール、バネ:ステンレス寸法(mm)315×325×265質量(kg)1.8タンク容量(L)13(最大)繰り返し・詰め替え対応
  • [EA589AY-22用] 替刃 エスコ

    [EA589AY-22用] 替刃

    エスコ
    400税込440
    1箱(10個)ほか
    翌日出荷
    EA589AY-22用替刃 刃に指が触れにくい安心設計の開梱用カッター用替刃 刃は左右2ヶ所使えます。
  • R1/2"xG1/2" ねじ変換アダプター エスコ

    R1/2"xG1/2" ねじ変換アダプター

    エスコ
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    仕様外ねじ:PT1/2"(R)材質黄銅(カドミレス材)使用圧力(MPa)6.90最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-7819-95内ネジPF1/2”(G)
  • M20 ワッシャー(塩化ビニール製/10個) エスコ

    M20 ワッシャー(塩化ビニール製/10個)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945AY-20W
  • M20 ナット(塩化ビニール製/10個) エスコ

    M20 ナット(塩化ビニール製/10個)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945AY-20
  • 2.9x 50mm ドリルビット(超硬・コーティング) エスコ

    2.9x 50mm ドリルビット(超硬・コーティング)

    エスコ
    9,940税込10,934
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824AY-2.9
  • # 8x200m 縫 糸(ポリエステル製/白) エスコ

    # 8x200m 縫 糸(ポリエステル製/白)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628AY-22長さ(m)200
  • 雄ねじステム (スイベル式) エスコ

    雄ねじステム (スイベル式)

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌々日出荷
    スイベル金具式。
    材質真鍮使用圧力(MPa)1材質(パッキン)シールパッキン:NBR
  • 交換用カーボンブラシ [609AY /リョービ](2個) エスコ

    交換用カーボンブラシ [609AY /リョービ](2個)

    エスコ
    369税込406
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA813RA-15