カテゴリ
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- PITWORK(日産)(30)
- スバル(28)
- ニッサン(23)
- STMicro(8)
- MAZDA(マツダ)(5)
- 東洋エレメント(5)
- ミヤコ自動車(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- 制研化学工業(3)
- MICRO(3)
- Mr Quick(3)
- 中林製作所(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- MKカシヤマ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- サンエレメント(2)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- ブランドをもっと見る
「ay-22」の検索結果
![[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50460698-170331-02.jpg)
[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル
エスコ(1件のレビュー)¥22,900税込¥25,1901個翌日出荷から8日以内出荷用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。規格/略称2PNCTシース色黒定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)エチレンプロロピレンゴム絶縁体厚さ(mm)0.8最低使用温度(℃)固定:-40、移動:-25![205x19x15.9mm [WA #80] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613215-180824-02.jpg)
205x19x15.9mm [WA #80] 平砥石
エスコ¥5,310税込¥5,8411個翌日出荷エスコ品番EA818AY-22粒度80K厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88砥粒WA外径(mm)205




![[EA589AY-22用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76535744-260416-02.jpg)
![[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50460698-170331-02.jpg)
![205x19x15.9mm [WA #80] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613215-180824-02.jpg)