カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
- 縫製用品(5)
- 研磨材(4)
- 電動工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- MAZDA(マツダ)(140)
- ニッサン(97)
- スバル(73)
- ホンダ(56)
- PITWORK(日産)(56)
- グリーンクロス(28)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- SMC(17)
- イトーキ(16)
- omron(オムロン)(15)
- VISHAY(11)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- 制研化学工業(9)
- 三ツ星ベルト(9)
- 中林製作所(7)
- Hisense(ハイセンス)(7)
- コガネイ(6)
- サンワサプライ(6)
- ブランドをもっと見る
「ay2」の検索結果
![[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50460698-170331-02.jpg)
[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル
エスコ(1件のレビュー)¥11,900~税込¥13,090~1個翌日出荷から4日以内出荷用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)エチレンプロロピレンゴム最高使用温度(℃)75絶縁体厚さ(mm)0.8シース色黒最低使用温度(℃)固定:-40、移動:-25規格/略称2PNCT
G 1/4"x8.5mm 雄ねじホースジョイント
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)取付ねじG(PF)1/4”エスコ品番EA141AY-2適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5![125x13x12.7mm [WA #80] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613197-180824-02.jpg)
125x13x12.7mm [WA #80] 平砥石
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷外径(mm)125厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度80K砥粒WAエスコ品番EA818AY-2
ドライバー (+/落下防止リング付き)
エスコ¥480~税込¥528~1本翌日出荷グリップエンドが手の平に収まりスムーズに回転し指先での早回しができる「クイックターンハンドル」を採用。手の平で押しつけながら回すことでカムアウトを防止し安定した作業を実現。落下防止リング付き。先端マグネット付き。軸径(Φmm)6.3先端(+)#2![205x19x15.9mm [WA #60] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613206-180824-02.jpg)
205x19x15.9mm [WA #60] 平砥石
エスコ¥5,310税込¥5,8411個翌日出荷外径(mm)205厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88粒度60K砥粒WAエスコ品番EA818AY-21
中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ
エスコ¥1,998税込¥2,198特価1個当日出荷PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。仕様●ねじ径(雄):G3/8"(PF)●ねじ径(雌):Rc3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30アズワン品番65-9247-34
錆転換スプレー
エスコ¥3,610税込¥3,9711本3日以内出荷腐食を防ぎ、屋内・屋外どちらの使用にも適しています。錆びた鋳鉄や鋼の表面の錆を中和します。錆を黒色層に変えることで半永久的にコーティングされ、腐食防止塗料の下塗り剤として使用できます。耐腐食性、耐候性、耐紫外線性に優れ、溶剤に対する耐性にも優れています。錆転換剤には重金属や鉱酸は含まれておらず、無臭です。シリコンフリー。使用方法 20~30cmの距離から1~2回スプレーします。スプレー後、約3~5分程放置し乾燥させて下さい。完全に硬化した後(約2時間)、別の塗料を塗ってコーティングして下さい。(※使用前に表面の適合性を確認して下さい)。EA920WC-1(別売)を使用すると2WAYノズル仕様に変えられます。仕様保存期間:24ヶ月材質主剤:エポキシ樹脂色乳白色使用温度範囲(℃)-50~80 (15分未満の場合:-50~160)内容量(mL)400危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量190mL危険物の性状非水溶性![205x19x15.9mm [WA #80] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613215-180824-02.jpg)
205x19x15.9mm [WA #80] 平砥石
エスコ¥5,310税込¥5,8411個翌日出荷外径(mm)205厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88粒度80K砥粒WAエスコ品番EA818AY-22![2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126155-190802-02.jpg)
2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥48,600税込¥53,4601個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量24A600V(2.0mm2×3心)
4.8mm 耐熱ブラシ(ナイロン)
エスコ(1件のレビュー)¥2,810税込¥3,0911個翌日出荷用途クリーンルーム向け材質(ブラシ部)ナイロン全長(mm)114毛丈(mm)9.5エスコ品番EA109AY-21線径(Φmm)0.2材質(ハンドル部)デルリン(硬質プラスチック)ブラシ径(Φmm)4.8![T20x35mm [Torx]フラッグドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091107-180226-02.jpg)
T20x35mm [Torx]フラッグドライバー
エスコ¥975税込¥1,0731個翌日出荷エスコ品番EA573AY-20種類特殊形状材質(グリップ)耐衝撃プラスチック先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品刃先マグネットなし
R 1" xNPT 1" 中間ニップルソケット ステンレス製
エスコ¥5,198税込¥5,718特価1個当日出荷仕様●使用圧力:20.6MPa以下●使用温度:-50~150℃●ねじ径(雄):R1"(PT)●ねじ径(雌):NPT1"●全長:60mm●材質:SUS304●重量(g):419●RoHS指令相当品アズワン品番65-9247-19![[+-]ドライバービットセット(ラチェットハンドル付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077588-180226-02.jpg)
[+-]ドライバービットセット(ラチェットハンドル付)
エスコ¥3,910税込¥4,3011個翌日出荷エスコ品番EA550AY-2セット内容ビットラチェット:88mm×1本(1/4Hexメス)/+ビット:#1・#2・#3×各2個/-ビット:0.8×5.5・1.0×6.0・1.2×8.0mm×各1個/ソケットアダプター25mm(1/4"Hex×1/4"sq)×1個/ビット用ホルダー付"種類セット品商品構成セット品
ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷。※ガスケットは付属していません。仕様●材質:黄銅(カドミレス材)●ねじ径:PT3/4"(R)×PF3/4"(G)●使用圧力:6.90MPa●使用温度:-50~150℃●重量(g):118●RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下)
315x325x265mm/13L モップ絞り器
エスコ¥10,200税込¥11,2201台翌日出荷材質タンク・ローラー・ペダル:PP、連結板:ポリアセタール、バネ:ステンレス寸法(mm)315×325×265質量(kg)1.8タンク容量(L)13(最大)繰り返し・詰め替え対応
R1/2"xG1/2" ねじ変換アダプター
エスコ¥919税込¥1,011特価1個当日出荷仕様外ねじ:PT1/2"(R)材質黄銅(カドミレス材)使用圧力(MPa)6.90最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-7819-95内ネジPF1/2”(G)
中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ
エスコ¥2,998税込¥3,298特価1個当日出荷PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。仕様●ねじ径(雄):R1/2"(PT)●ねじ径(雌):G1/2"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):38アズワン品番65-9247-29








![[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50460698-170331-02.jpg)

![125x13x12.7mm [WA #80] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613197-180824-02.jpg)


![205x19x15.9mm [WA #60] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613206-180824-02.jpg)







![205x19x15.9mm [WA #80] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613215-180824-02.jpg)
![2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126155-190802-02.jpg)


![T20x35mm [Torx]フラッグドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091107-180226-02.jpg)

![[+-]ドライバービットセット(ラチェットハンドル付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077588-180226-02.jpg)


![[EA589AY-22用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76535744-260416-02.jpg)







 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50325257-170920-02.jpg)