カテゴリ
- 作業工具(12)
- 物流用品(8)
- 測定用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 清掃用品(4)
- 保管用品(3)
- 機構部品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建築金物(3)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・収納(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- トヨタ(1,458)
- ダイハツ(1,294)
- コガネイ(1,008)
- ホンダ(663)
- SMC(521)
- スバル(476)
- MAZDA(マツダ)(255)
- BIGM(丸山製作所)(225)
- KANA(片山チエン)(71)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](69)
- EPCOS(63)
- ニッサン(46)
- CKD(45)
- 河村電器産業(43)
- 高田ベッド製作所(37)
- ナリカ(35)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- シグマ光機(28)
- ブランドをもっと見る
「b-101」の検索結果
特価

絶縁フェルール端子セット
エスコ(1件のレビュー)¥28,300税込¥31,1301個当日出荷全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5色ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラックケース寸法(mm)347×167×119(H)適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8
六角コーチスクリュー(ステンレス)
エスコ¥350税込¥3851セット(2個)翌日出荷物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
1.0x2.0m/2.0mm ゴムマット
エスコ¥12,600税込¥13,8601個当日出荷防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。エスコ品番EA997RB-101材質天然ゴム厚さ(mm)約2質量(kg)約6.4色ブラック長さ(m)2幅(m)1
虫よけ粘着シート
エスコ¥750税込¥8251枚翌日出荷虫よけ成分が配合された室内用粘着シート。成分は人や動物に対して毒性がひくく、空気中に漂わないので安心です。シートに留まることで、虫の神経に影響を与え、吸血行動を行わなくなります。幅(mm)500長さ(m)0.5
610x1219x121mm オイルトレイ
エスコ¥27,300税込¥30,0301個当日出荷オイルのこぼれから床を汚すことを防ぎます仕様錆や腐食に強くなっています。材質ポリエチレン寸法(mm)610×1219×121(H)容量(L)91
1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷色ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)1規格CAT5eケーブル長(m)1コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5![プライマー 錆 1.0kg [EA942FB用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26075764-230518-02.jpg)
プライマー 錆 1.0kg [EA942FB用]
エスコ¥4,070税込¥4,4771個翌日出荷専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。耐熱温度(℃)400標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回)希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1危険物の類別非危険物希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt指触乾燥時間(時間)約5![超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767487-260624-02.jpg)
超精密ピンセット[ステンレス製]
エスコ¥5,870税込¥6,4571本翌日出荷耐酸性・耐腐食性・耐薬品性・非磁性(95%)・耐熱性。硫酸、リン酸、酢酸などの酸性環境での腐食に対して非常に優れた耐性があり、応力腐食割れに対しても非常に優れた耐性があります。![オーリングセット[インチ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50682284-260702-02.jpg)
オーリングセット[インチ]
エスコ¥19,700税込¥21,6701セット翌日出荷耐油。エスコ品番EA423RB-101セット内容【内径×線径(入数)】3/32”×1/16”(20)1/8”×1/16”(20)5/32”×1/16”(20)3/16”×1/16”(20)7/32”×1/16”(15)1/4”×1/16”(15)5/16”×1/16”(15)3/8”×1/16”(15)3/8”×3/32”(15)7/16”×3/32”(15)1/2”×3/32”(15)9/16”×3/32”(15)5/8”×3/32”(10)11/16”×3/32”(10)3/4”×1/8”(10)13/16”×1/8”(10)7/8”×1/8”(10)15/16”×1/8”(10)1”×1/8”(15)1-1/16”×1/8”(5)1-1/8”×1/8”(5)1-1/4”×1/8”(5)1-3/8”×1/8”(5)1-1/2”×1/8”(5)質量(g)480ケース寸法(mm)280×170×50![[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773699-260624-02.jpg)
[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズル
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。仕様ロングノズル材質樹脂ノズル長(mm)450
CDコンポ(BLuetooth対応)
エスコ¥26,300税込¥28,9301台翌日出荷付属品:電源コード、リモコン、リモコン用電池(CR2025)×1個、オーディオコード。置き場を選ばないコンパクトなCDコンポ。スマートフォンの音楽も高音質で楽しめるBluetooth(R)をはじめ幅広い音楽ソースに対応。選曲に便利な10キー付き、前後5秒スキップなど多彩な再生が可能な日本語表記リモコン。5W+5Wのパワフルなサウンドで、低域から高域までバランスのよい高音質再生を実現。目覚ましに便利なデイリータイマー&就寝時に便利なスリープタイマー。曲の種類や好みで選べる5種類のサウンドモードを搭載(FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK)。15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)。表示部の明るさを4段階調整できるディマー機能付きLCDディスプレイ。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様重低音:ON/OFFあり質量(g)1900形式スピーカー:フルレンジ消費電力(W)11(待機時:0.5)電源AC100V 50/60Hz機能CD、CD-R/RW、Buetooth(R)、USBメモリー(MP3)、FM、AM、ワイドFMプリセット機能局数:最大20局入力端子音声:AUX(RCA入力端子×1系統)スピーカーユニット5.5cmコーン型サイズ(mm)375(W)×98(D)×209(H)放送方式【受信可能(MHz)】FM:76.0~95.0 (ワイドFM対応)Bluetooth通信方式:Bluetooth(R)標準規格 Ver.4.2 出力/最大通信距離:Class 2/見通し距離約10m 対応プロファイル:A2DP,AVRCP 対応コーデック:SBC再生形式プログラム(20曲)、リピート、シャッフル、イントロ、前後5秒スキップ
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ
エスコ¥4,880税込¥5,3681巻翌日出荷材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
5x 4mm ボールプランジャー(樹脂ケース)
エスコ¥125税込¥1381個翌日出荷寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.7、E:4.6材質(本体)ポリアセタール材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)3~7
掃除用具セット
エスコ¥5,320税込¥5,8521セット翌日出荷セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ。リビングお掃除5点セット。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。かさばりがちな掃除用品をボックスに入れ、1か所にまとめて収納できます。毎日使うお掃除アイテムを、1つにまとめてコンパクト収納!お掃除用品の気になる生活感を隠しながら、部屋をスッキリ見せてくれます。それぞれに着脱式グリップを付け替えればロングタイプに。高いところのお掃除もらくらく。粘着テープは各社共通サイズのスペアテープをご使用いただけます。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。椅子の脚などにこびりついたホコリをこそぎ取るのに役立ちます。底面は3Dふくらみ形状で均一に拭き取りが可能です。材質収納ボックス:ポリプロピレン;着脱式柄(共通柄・共通グリップ):天然木(ブナ)、アルミニウム(アルマイト加工)、スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリアセタール;フローリングワイパー:ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、スチレン系エラストマー;粘着ローラー:ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール(クロムメッキ)/ロール紙:紙・粘着剤(合成ゴム系);ハンディモップ:ABS樹脂、ポリエステル、スチール(亜鉛メッキ)色ホワイト質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付):443、ハンディモップ:123寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ボックス:405×142×280、着脱式柄(共通柄・共通グリップ):20×20×978(連結時)、フローリングワイパー:252×100×137、粘着ローラー:185×69×223、ハンディモップ:140×140×470繰り返し・詰め替え対応
ヘルメット(エアライトS/通気孔付) EA998BBシリーズ
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷超軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」 内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ホワイト●材質:ABS樹脂●重量:335g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●通気孔付でさらに快適●あごひも付
中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ
エスコ¥3,230税込¥3,5531個翌日出荷。14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:緑●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!![[EA898RB-10用]替ナイロンカッター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48572626-231110-02.jpg)
[EA898RB-10用]替ナイロンカッター
エスコ¥940税込¥1,0341個翌日出荷替ナイロンカッター。柔らかい丈の短い草が生えている場所に使用。障害物の多い場所に使用。金属刃は刈りにくい(入らない)狭い場所の使用。用途AK-3710(EA898RB-10)、AK-3700用。コード長さ(m)7コード径(Φmm)1.65
40mm キャスター 自在金具付
エスコ¥520税込¥5721個翌日出荷樹脂製ハウジング・ホイールを採用しており、錆の心配がありません。スムーズで安定した走行・旋回性能。ホイールと軸心周辺の溝にグリースを充填させ、その上から金属のキャップをかぶせています。樹脂と金属との接触により摩擦抵抗が少なく、回転がスムーズです。仕様●仕様:自在(ストッパー無)●車輪径×幅(mm):Φ40×19●耐荷重(kg):20●全高:60mm●穴径:4.5mm●材質:車輪:ポリウレタンホイール:6ナイロン筐体:ポリプロピレン・6ナイロン![[EA742GB-91用] 温度センサー(分離型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64763704-210511-02.jpg)
[EA742GB-91用] 温度センサー(分離型)
エスコ¥4,280税込¥4,7081本翌日出荷材質センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂 コネクタ部:PVC寸法(mm)センサ部:約Φ3.3xL13 コネクタ部:約Φ12xL40 コード長:約1.6m質量(g)23センサー±0.5℃温度測定範囲(℃)-40.0~80.0防塵防水性能JIS C 0920 IP65準拠、※子機(SK-L700R-T)接続時








![ろ過網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944432-171215-02.jpg)



![[EA898B-100用]砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44116495-260612-02.jpg)



![[EA522VB-1用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76615763-220420-02.jpg)

![プライマー 錆 1.0kg [EA942FB用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26075764-230518-02.jpg)


![超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767487-260624-02.jpg)

![[Hex] ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528918-260130-02.jpg)
![オーリングセット[インチ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50682284-260702-02.jpg)
![[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773699-260624-02.jpg)






![3/8"sqx 1/4" [HPQ]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50043342-170327-02.jpg)



![[EA898RB-10用]替ナイロンカッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48572626-231110-02.jpg)

![[インジケーター用] 測定子(鋼/EA725MB-1A用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76552885-220413-02.jpg)
![[Hexagon] T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76531054-250805-02.jpg)



![[EA742GB-91用] 温度センサー(分離型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64763704-210511-02.jpg)