カテゴリ
- 物流用品(20)
- 作業工具(14)
- 機構部品(5)
- 切削工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 建築金物(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- メカニカル部品(3)
- 保管用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(647)
- トヨタ(422)
- ダイハツ(379)
- ホンダ(209)
- NOK(185)
- スバル(119)
- 三木プーリ(80)
- MAZDA(マツダ)(70)
- CKD(50)
- YAGEO(50)
- テンテキャスター(39)
- ナリカ(38)
- SAMTEC(31)
- 三菱電機(30)
- New-Era(ニューエラー)(26)
- ハンマーキャスター(25)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(22)
- ユーエイキャスター(22)
- ブランドをもっと見る
「b-105」の検索結果

B105 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥5,260税込¥5,7861個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-105種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)315寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
79x109x24mm パーツケーストレー(ESD)
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷EA506EB-1、EA506EC-6用トレー。 5つに仕切られています。仕様ESD仕様エスコ品番EA506EB-105材質PP寸法(mm)79×109×24
ベアリングナット EA949KBシリーズ
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400
型どり再生キット
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。成分熱変色材、オレフィン樹脂使用温度範囲-内容量(g)6×2個危険物の類別非危険物施工量最大3mm厚で4×4cm程度
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ
エスコ¥20,400税込¥22,4401巻翌日出荷材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)
エスコ¥860税込¥9461本翌日出荷HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1200mm ローラー刷毛用長柄(3本組)
エスコ¥3,660税込¥4,0261個翌日出荷エスコ品番EA109NB-105全長(mm)1200種類ハンドル材質(ハンドル)ポリプロピレン材質(ヘッド)プラスチック
10.5x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
エスコ¥8,960税込¥9,8561個翌日出荷エスコ品番EA824RB-10.5材質コバルトハイス刃数4全長(mm)80刃長(mm)30シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)10.5表面処理TiNコート
ガソリン携行缶(UN適合品)
エスコ¥5,540税込¥6,0941個翌日出荷付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。プラスチックノズル付。金属製ノズル取付金具。農機や建機などのガソリン補充用に。消防法適合品、UN規格適合品。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。材質SPC(冷間圧延鋼板)板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥440税込¥4841袋翌々日出荷並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)頭部形状六角穴付き強度区分A2-70ねじ山種類並目
M5x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個5日以内出荷エスコ品番EA948CB-105形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)30取付穴径(mm)M5
ステップブロックセット
エスコ¥11,000税込¥12,1001組翌日出荷セット内容:ブロックサイズ3と4と5の3点セット、下段:3、上段:4と5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:105mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4500
ステップブロックセット
エスコ¥7,180税込¥7,8981組翌日出荷セット内容:ブロックサイズ2と5の2点セット、下段:2、上段:5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:85mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2800
5L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/6個)
エスコ¥9,400税込¥10,3401個翌日出荷仕様ノズル無しエスコ品番EA508AT-105B材質ポリエチレン容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×120×285
ステップブロックセット
エスコ¥8,920税込¥9,8121組翌日出荷セット内容:ブロックサイズ2と4と5の3点セット、下段:2、上段:4と5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:65mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000
338x261x57mm パーツケース(ESD)
エスコ¥6,740税込¥7,4141個翌日出荷仕切りなし。 帯電しないので電子部品等の収納にお使い下さい。 仕切りトレーは、EA506EB-101~105(別売)です。エスコ品番EA506EB-1材質ポリプロピレン寸法(mm)338×261×57色ブルー/クリア外寸(mm)338×261×57内寸(mm)318×220×48仕切数(個)仕切りなし仕切りなし







![ろ過網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944432-171215-02.jpg)










![3/8"sqx 1/2" [HPQ]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50043385-170327-02.jpg)




![[Hexagon] T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76531054-250805-02.jpg)


![1/8"x 25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64564667-210430-02.jpg)