カテゴリ

  • 農具(4)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • KITO(キトー)(367)
  • コガネイ(342)
  • BIGM(丸山製作所)(260)
  • ParkerTAIYO(153)
  • CKD(127)
  • メディアカバーマーケット(96)
  • omron(オムロン)(65)
  • ワゴジャパン(51)
  • StarTech.com(45)
  • マルヤス電業(31)
  • Hirschmann Test & Measurement(30)
  • 日東工器(27)
  • brother(ブラザー)(25)
  • アルインコ(24)
  • Schutzinger(24)
  • 三菱電機(23)
  • ハーティング(23)
  • Canon(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-10a」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P-10A  オーリング(10個) エスコ

    P-10A オーリング(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥100税込¥110
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RB-10A材質ニトリルゴム(1種A)外径(Φmm)14.6内径d(Φmm)9.8±0.17機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A太さW(mm)2.4±0.09
  • 六角ダイス(SKS2) エスコ

    六角ダイス(SKS2)

    エスコ(34件のレビュー)
    ¥3,730税込¥4,103
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ナイロンチューブ(軟質/乳白) エスコ

    ナイロンチューブ(軟質/乳白)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥2,690税込¥2,959
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。
    材質軟質ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
  • 250mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー) エスコ

    250mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥575税込¥633
    1個
    当日出荷
    ストレートタイプ、2層ニット。 食品取扱可能。洗濯可能。 入数は1枚入りです。
    用途ガラス・金属・食品加工にエスコ品番EA355KB-10A全長(mm)250質量(g)19混率(%)ケブラー100特性耐切創
  • 180kg/25mmx3.9m ベルト荷締機(ラチェット式/灰) エスコ

    180kg/25mmx3.9m ベルト荷締機(ラチェット式/灰)

    エスコ
    ¥2,020税込¥2,222
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA982BB-10A質量(g)約260材質(ベルト)ポリエステル
  • 軸付砥石(3mm軸) エスコ

    軸付砥石(3mm軸)

    エスコ
    ¥435税込¥479
    1個
    翌日出荷
    底面、端面用。
    用途陶磁器、大理石などの研削用に材質砥石:アルミナ粒度#100砥粒WA最大回転数(min-1[r.p.m])50000
  • M10-1.5  [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ

    M10-1.5 [メトリック]リコイルキット(並目)

    エスコ
    ¥12,800税込¥14,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VB-10A
  • UNC No 4x1/2  皿頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコ

    UNC No 4x1/2 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-10A材質ステンレスねじ径UNC No.4頭部形状皿頭
  • ドラム缶用手押しオイルポンプ エスコ

    ドラム缶用手押しオイルポンプ

    エスコ
    ¥25,300税込¥27,830
    1個
    翌日出荷
    SAE50まで。吸入パイプの長さは355~955mmに調整可能です。吐出パイプ付。
    適合ディーゼル油、灯油、グリセリン、不凍液材質本体:ABS樹脂・ポリアミド ホース:NBR全長(mm)1160質量(g)1240吐出量(mL/ストローク)400ホース長さ(mm)1500ねじサイズカップリング:G2”オス
  • 10kg(10g) デジタルはかり(検定付) エスコ

    10kg(10g) デジタルはかり(検定付)

    エスコ
    ¥13,300税込¥14,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715DB-10A種類上皿式はかりひょう量(kg)10目量(g)10計量皿寸法(mm)230×190表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 0-100Pa 微差圧計 エスコ

    0-100Pa 微差圧計

    エスコ
    ¥19,200税込¥21,120
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(Pa)0~100精度(%)±2.5F.S以内(23℃にて)仕様●受圧エレメント:ダイヤフラム●受付エレメント耐圧力(kPa):20●目盛形状:エッジワイズ型(目盛長:約45mm)エスコ品番EA729SB-10A材質外装:アクリル樹脂、PVC質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)口金本体と一体成型、極性:高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示精度±2.5%F.S.測定方式圧力:差圧式適合ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)測定流体空気及び非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~50(氷結なきこと)表示単位Pa取付姿勢垂直(指定)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐振動5 ~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニール管またはゴム管(内径4)耐圧(kPa)計器本体:50使用周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
  • 折込鋸 エスコ

    折込鋸

    エスコ
    ¥6,190税込¥6,809
    1本
    翌日出荷
    縦引き・横引き、斜め引き、一般木材、合板・集成材、コンパネ・ベニヤ、生木の切断・枝の剪定。替刃の脱着はねじ式のため安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。2段階に角度調整ができます。ゴムケース付ベルトに取付可能。
  • 6.3mmx1.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    6.3mmx1.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TB-10A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.5最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
  • 9/15mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ

    9/15mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)

    エスコ
    ¥4,550税込¥5,005
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125HB-10A材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)10内径(Φmm)9外径(Φmm)15特性耐油
  • M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-10A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)30寸法d(Φmm)16取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
  • TORXドライバー(ステンレス製) エスコ

    TORXドライバー(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,240税込¥2,464
    1本
    翌日出荷
    六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。人間工学に基づいてデザインされたハンドルは手の負担を軽減します。ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使うことでもらい錆を防ぎます。先端形状によって色分けされたドライバーなので、必要なドライバーを見つけるのに便利です。
  • 365x285x365mm新聞ストッカー(ホワイト/4個) エスコ

    365x285x365mm新聞ストッカー(ホワイト/4個)

    エスコ
    ¥9,080税込¥9,988
    1個
    翌日出荷
    新聞・雑誌を入れたままヒモかけできます。
    材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365(W)×285(D)×365(H)mm収納の目安約1ヶ月
  • -40℃/+50℃ 冷蔵庫温度計 エスコ

    -40℃/+50℃ 冷蔵庫温度計

    エスコ
    ¥5,540税込¥6,094
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA722CB-10A最大測定温度(℃)50温度測定範囲(℃)-40~50特殊用途冷蔵庫・冷凍庫用
  • 1.6tonx1.5m スリングチェーン(1本懸け) エスコ

    1.6tonx1.5m スリングチェーン(1本懸け)

    エスコ
    ¥14,400税込¥15,840
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981VB-10Aタイプ1本懸け
  • R 1”x100mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコ

    R 1”x100mm 両ねじニップル(ステンレス製)

    エスコ
    ¥790税込¥869
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DB-10A
  • R 1”x100mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコ

    R 1”x100mm 片ねじニップル(ステンレス製)

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469CB-10A
  • 両口めがねレンチセット エスコ

    両口めがねレンチセット

    エスコ
    ¥10,600税込¥11,660
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
  • [吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ

    [吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート

    エスコ
    ¥5,350税込¥5,885
    1個
    翌日出荷
    B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約500mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
    材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.2適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×506エコロジー商品省エネ
  • [吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ

    [吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート

    エスコ
    ¥5,730税込¥6,303
    1個
    翌日出荷
    B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約750mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
    材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.4適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×756エコロジー商品省エネ
  • 900ml クリーニングガン(プラグ付) エスコ

    900ml クリーニングガン(プラグ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥16,700税込¥18,370
    1個
    欠品中
    泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。
    仕様プラグ付きエスコ品番EA124LA-17P質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    ¥410税込¥451
    1個(4個)
    当日出荷から翌日出荷
    色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
  • 57g リペアースティックキット エスコ

    57g リペアースティックキット

    エスコ
    ¥16,200税込¥17,820
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
    材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材色水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後)温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150)内容量(g)各57完全硬化時間強度100%(20℃):24時間養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃)危険物の類別非危険物接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分
  • ダボ棚受 エスコ

    ダボ棚受

    エスコ
    ¥200~税込¥220~
    1袋(4個)ほか
    翌日出荷
    取付ねじ無し。
    材質真鍮(ニッケルメッキ仕上げ)
  • [EA762MB-10A用]替刃(2本) エスコ

    [EA762MB-10A用]替刃(2本)

    エスコ
    ¥4,400税込¥4,840
    1個
    翌日出荷
    仕様EA762MB-10A用替刃
  • [EA762MB-10A用]刃受け(10個) エスコ

    [EA762MB-10A用]刃受け(10個)

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1個
    翌日出荷
    仕様EA762MB-10A用刃受け繰り返し・詰め替え対応
  • ホットナイフ(EA304ZB・ZC用) エスコ

    ホットナイフ(EA304ZB・ZC用)

    エスコ
    ¥985税込¥1,084
    1個
    翌日出荷
    EA304ZB-10、-100A、旧ZC-10、-100A用ホットナイフ(交換用)。
    エスコ品番EA304ZB-5サイズ(mm)Φ9×36.9
  • 替刃(EA650A-10用) エスコ

    替刃(EA650A-10用)

    エスコ
    ¥2,840税込¥3,124
    1個
    翌日出荷
    葉刈り仕様の刃になっています。 枝の剪定には不向きです。
    付属品刃固定ネジ×2個仕様EA650A-10用替刃(1枚)エスコ品番EA650A-10B材質高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上全長(mm)238質量(g)236刃長(mm)180刃厚(mm)3.6切断能力(Φmm)【生木】6以下
  • 750mm 刈込鋏 エスコ

    750mm 刈込鋏

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    翌日出荷
    刃の表面はハードクロム仕上げで、防錆性と耐久性に優れています。 グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。
    エスコ品番EA650A-13質量(g)840材質(柄部)アルミダイカスト、アルミパイプ材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)適合替刃EA650A-10B全長×刃長(mm)750×180
  • 650mm 刈込鋏 エスコ

    650mm 刈込鋏

    エスコ
    ¥7,910税込¥8,701
    1個
    翌日出荷
    180mmの刃長の刈込鋏としては軽量です。 経済的な替刃式でランニングコストが抑えられます。 鋭利な切れ味で葉刈り作業に向いています。
    付属品刃カバー仕様打ち合いクッション付エスコ品番EA650A-10全長(mm)653質量(g)780刃長(mm)180方式緩み止め金具方式(支点部)刃厚(mm)3.6材質(柄部)アルミダイキャスト、ABS樹脂切断能力(Φmm)【生木】6以下材質(刃)高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上適合替刃EA650A-10B
  • [ノンスパーク]ドライバーセット エスコ

    [ノンスパーク]ドライバーセット

    エスコ
    ¥43,800税込¥48,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642XA-1セット内容EA642HS-1 No1×75mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HS-2 No2×105mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HS-3 No3×155mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-10A 10×200mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-8A 8.0×80mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-8B 8.0×150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、ケース種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 900ml クリーニングガン エスコ

    900ml クリーニングガン

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥16,600税込¥18,260
    1個
    4日以内出荷
    泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-17質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)