カテゴリ
- 清掃用品(8)
- 安全保護具(8)
- メカニカル部品(5)
- 作業工具(5)
- 制御機器(4)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(607)
- 三菱電機(257)
- 高田ベッド製作所(127)
- MAZDA(マツダ)(126)
- ホンダ(122)
- トヨタ(105)
- ダイハツ(95)
- ParkerTAIYO(79)
- CKD(57)
- YAMAHA(ヤマハ)(32)
- New-Era(ニューエラー)(26)
- omron(オムロン)(24)
- スバル(22)
- P・O・Pプロダクツ(21)
- ミツビシ(20)
- nexperia(18)
- TRUSCO(17)
- NOK(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b-115」の検索結果
特価

B115 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥5,950税込¥6,5451個4日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-115種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)355寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
両面ハトメパンチセット
エスコ¥3,220税込¥3,5421セット当日出荷コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます(コマは別売です)。用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(15mm)、ポンチ用下敷き・両面ハトメ(アルミ製/5組)材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×270
9.9x9.9m トラシート
エスコ¥72,100税込¥79,3101枚当日出荷仕様ハトメ付(アルミ製)周囲に危険を知らせる特徴あるブラック、オレンジのストライプ模様です。材質ポリエチレン幅(mm)(ストライプ)900厚さ(mm)0.25サイズ9.9×9.9m
親綱ロープ(水平用/緊張器付)
エスコ¥30,600税込¥33,6601本翌日出荷両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。 緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。 手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。 ※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
11.5mmx10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-11.5形状丸形直径(Φmm)11.5長さ(m)10適合目地幅(mm)9~10直径(Φmm)×長さ(m)11.5×10危険物の類別非危険物
11.5x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
エスコ¥8,960税込¥9,8561個翌日出荷エスコ品番EA824RB-11.5材質コバルトハイス刃数4全長(mm)80刃長(mm)35シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)11.5表面処理TiNコート
発泡ポリエチレンフォーム
エスコ¥3,110税込¥3,4211セット翌日出荷ツールワゴンEA956BA-1、EA956BB-1・-2の引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。用途EA956BA-1、EA956BB-1・-2用材質発泡ポリエチレン寸法(mm)565×397発泡倍率黒20・赤25
TORXトルクドライバーセット (プリセット)
エスコ¥16,000税込¥17,6001セット翌々日出荷セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に精度(%)±6![[EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44073296-190802-02.jpg)
[EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷仕様窓、ガラス、鏡などの掃除用ノズル質量(kg)0.1サイズ255(L)×43(W)×130(H)mm対応機種EA115KT-2C、-6B、-11
強力アルミフィンクリーナー
エスコ(1件のレビュー)¥1,160税込¥1,2761本当日出荷アルカリ性。10~20倍に希釈して使用。アルミフィン表面の白粉も除去できる強力な洗浄力。pH13.3内容量(kg)2使用期間1年
容器(食器用洗剤用)
エスコ(2件のレビュー)¥470税込¥5171本当日出荷希釈メモリ付用途食器用洗剤用適合食器用洗剤用(EA922KA-1A~-1B・-4・-4B)材質ポリエチレン寸法(mm)Φ84×250容量(mL)800質量(g)60商品タイプ容器のみ繰り返し・詰め替え対応![3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62180924-240501-02.jpg)
3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付
エスコ¥8,800税込¥9,6801個当日出荷水しぶきを受けることなく、取り外しできます。水道が近くにない場所ではバケツやタンクなどにためた水を使用して、水道がある場所では蛇口に接続して水道から給水し高圧洗浄できます。井戸水や風呂水、雨水などを使用する場合は、EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。仕様●型番:2.644-297.0●ホース長:3m
エアコン洗浄キット
エスコ¥33,900税込¥37,2901セット翌日出荷クイックコネスト・ワンタッチカプラー付。長さ4m。扇形(噴射角度:25°)。ルームエアコン洗浄に最適。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。用途EA115TH-16(AW18DBL(NN))、EA115TH-11B(AW18DBL(NN) エスコオリジナルセット品)用。材質【ノズルガン】真鍮、樹脂(グリップ部)、【ホース】ポリ塩化ビニル樹脂寸法(mm)【ノズルガン】300使用圧力(MPa)2(推奨)ホース寸法(mm)5×10吐出量(mL/min)1.5
高圧洗浄機用ガン
エスコ¥36,700税込¥40,3701個当日出荷背丈の高い果樹、広範囲の畑などの噴霧作業省力化に最適の噴霧ガン。中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。安全レバーロック付き。用途各種産業(土木、建設、車両、船舶、農業、水産、食品、化学、造園、温泉)の水洗い洗浄・作業機械の泥落とし、粉塵洗い、汚れ落としなどに仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12)エスコ品番EA115B-3全長(mm)約800材質(本体)樹脂製質量(g)1650最大吐出量(L/min)40最高圧力(MPa)18吐出量(L/min)約15(吸水圧力2.5MPa時)、約18(吸水圧力3MPa時)※目安ノズル口径(Φmm)2.3材質(ノズル)ステンレス製パターン直射・煙霧スプレー
保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)
エスコ¥2,810税込¥3,0911個当日出荷抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:142mm、C:115mm、D:44×84mm質量(g)40レンズ色クリアーストラップ幅(mm)15
管ヒューズセット
エスコ¥8,580税込¥9,4381組翌々日出荷セット内容:125V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。250V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。各10個本入り。電気的特性:B種 普通溶断型 温度上昇:115% 100℃以下、通電:130%溶断:160% 60分以内 200% 2分以内。普通溶断型セット。ケース入り。RoHS適合商品RoHS指令(10物質対応)対応ヒューズ(mm)Φ6.4×30
520ml 計量カップ(耐熱)
エスコ(1件のレビュー)¥570税込¥6271個当日出荷仕様目盛付エスコ品番EA991KA-21材質AS樹脂寸法(mm)A:88、B:127、C:115容量(mL)5201目盛(mL)(50mLを下限として)10
保護めがね
エスコ¥325税込¥3581個翌日出荷ハードコートポリカーボネートレンズ。曇り止めレンズ。つる長、つる角度調整可能。めがねの上から装着可能。99.9%UVカット。ANSI規格 Z87.1+適合。寸法(mm)【めがね】A:130、B:140~160、C:95~115、D:45×65レンズ色クリアー
保護めがね(超強力曇り止め)
エスコ¥2,520税込¥2,7721個翌日出荷CSA Z94.3準拠。99.9%UVカット。ANSI Z87.1規格に適合。調整可能なノーズパッド付。高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】。きず防止コーティング。特許を取得したサイクロン式通気孔付。レンズ色クリアサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:115、D:40×90
保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:162mm、C:115mm、D:43×73mm質量(g)20レンズ色クリアー
保護めがね クリアー/アンチフォグ
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです仕様●めがねサイズ(mm):A/133、B/150、C/115、D/43×95●レンズカラー:クリアー●高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】●99.9%UVカット●引っかき防止レンズ●調整可能なノーズパッド付●ANSIZ87.1規格に適合●CSAZ94.3準拠
250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本
エスコ¥880税込¥9681箱(10本)翌日出荷過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。仕様●定格電圧:250V●定格電流:2.5A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
Φ160mm フランジ形たわみ軸継手
エスコ¥20,600税込¥22,6601個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠エスコ品番EA969GA-6材質鋳鉄種類フランジタイプ寸法L(mm)56寸法M(mm)32寸法B(Φmm)115寸法F1(mm)18寸法F2(mm)18寸法a(Φmm)14外径A(Φmm)160軸穴径d1(Φmm)45寸法C1(Φmm)80軸穴径d2(Φmm)45寸法C2(Φmm)80
200mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥7,240税込¥7,9641個翌日出荷材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)140×140取付ピッチA×B(A'×B')(mm)115×115(105×105)![[32015] 円すいころ軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807953-210511-02.jpg)
[32015] 円すいころ軸受
エスコ¥6,800税込¥7,4801個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:75、D:115、B:25![[6015Z]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803008-210511-02.jpg)
[6015Z]深溝玉軸受
エスコ¥4,510税込¥4,9611個翌日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:75、D:115、B:20軌道輪形状深溝玉軸受
保護めがね(スモーク/超強力アンチフォグ)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:162mm、C:115mm、D:43×73mm質量(g)20レンズ色スモーク







![ろ過網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944432-171215-02.jpg)













![[EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44073296-190802-02.jpg)


![3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62180924-240501-02.jpg)














![DC36V [EA115TB-1用] バッテリー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50506042-170510-02.jpg)
![[32015] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807953-210511-02.jpg)
![[6015Z]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803008-210511-02.jpg)