カテゴリ

  • 安全保護具(4)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ホンダ(104)
  • SMC(63)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(36)
  • CKD(33)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • トヨタ(22)
  • P・O・Pプロダクツ(17)
  • ダイハツ(13)
  • NACHI(不二越)(11)
  • 西邦工業(11)
  • TRUSCO(10)
  • 岩崎製作所(10)
  • 椿本チエイン(8)
  • pewag(8)
  • ミツビシ(8)
  • フルネスジャパン(8)
  • HAKKO(白光)(7)
  • Festo(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-138」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B138 スタンダード Vベルト エスコ

    B138 スタンダード Vベルト

    エスコ
    4,360税込4,796
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967B-138種類Vベルト規格B138
  • B138 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B138 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    7,830税込8,613
    1個
    5日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-138種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)462寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    105税込116
    1袋(10個)ほか
    翌日出荷
    穴用。
    材質
  • JIS安全標識 エスコ

    JIS安全標識

    エスコ
    1,540税込1,694
    1枚
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様非粘着、片面印刷、英文字入材質硬質塩化ビニール寸法(mm)450×300×1取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)取付穴径(Φmm)3(×4ヶ所)
  • 38x1400mm ショルダーベルト エスコ

    38x1400mm ショルダーベルト

    エスコ(2件のレビュー)
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷
    滑り止め肩当て付き 約80kgの重さに耐えられます。
    エスコ品番EA927BB-138材質ポリエステルベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)1400
  • 38mm バックル(回転式/プラスチック製) エスコ

    38mm バックル(回転式/プラスチック製)

    エスコ
    225税込248
    1個
    当日出荷
    フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。 フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。 斜め方向からも挿入できます。
    エスコ品番EA628RB-138材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)46×69×8適合バンド幅(mm)38回転角度(°)90(片側:45)
  • 超硬チップソー エスコ

    超硬チップソー

    エスコ
    2,180税込2,398
    1枚
    翌日出荷
    シャープな切れ味が長持ちするチップソーのスタンドタイプ。
    用途雑草、牧草、藪山数40刃厚(mm)2.2穴径(mm)25.4直径(mm)255
  • 大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ

    大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個
    翌日出荷
    屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
    仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:130×130×61.5●重量(g):344●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノックなし
  • 保護めがね(ライトブルー) エスコ

    保護めがね(ライトブルー)

    エスコ(10件のレビュー)
    575税込633
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800C-41寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78レンズ色ライトブルー機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティング材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー・屋内外用) エスコ

    保護めがね(クリアー・屋内外用)

    エスコ(2件のレビュー)
    575税込633
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800C-42寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78レンズ色クリアー(インドア/アウトドア)機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティング材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 充電式LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ

    充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)

    エスコ
    39,600税込43,560
    1個(1個)
    当日出荷
    付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマーイエロー質量(g)382(充電池含)シリーズスティンガー(STINGER)使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付)照射モード強、弱、ムーンライト充電時間(時間)16耐衝撃性3mサイズ(mm)45×259明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3防水性IPX4照射距離(m)強:253、弱:151照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間エコロジー商品省エネ
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    610税込671
    1個
    当日出荷
    つるにソフトラバー付。ソフトゲルノーズパッド付。
    エスコ品番EA800C-40A寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78レンズ色クリアー機能キズ防止コーティング、99.9%UVカットレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 丸ダイスハンドル エスコ

    丸ダイスハンドル

    エスコ
    1,220税込1,342
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質亜鉛
  • 4.0ton シャックル エスコ

    4.0ton シャックル

    エスコ
    7,080税込7,788
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:4t●サイズ(mm):D1:36、D2:36、B:70、L:138●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)4
  • 保護めがね(クリアー/アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー/アンティフォグ)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA800CA-11寸法(mm)【めがね】A:138、B:147、C:111、D:37×76質量(g)28レンズ色クリアー機能キズ防止コーティング、つるにソフトラバー付、ソフトゲルノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • [EA725T-138用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ

    [EA725T-138用] ゲージホルダー(アームのみ)

    エスコ
    8,590税込9,449
    1個
    翌日出荷
    仕様●支柱:162mm●ゲージ取付穴径:Φ6.0、Φ8.0mm●ねじ径:M6●重量(g):175●仕様:アーム
  • クイックリング ステンレス製 EA638HHシリーズ エスコ

    クイックリング ステンレス製 EA638HHシリーズ

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
  • 4.0ton ボウシャックル エスコ

    4.0ton ボウシャックル

    エスコ
    7,270税込7,997
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:4t●サイズ(mm):D1:36、B:70、L:138●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)4